絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- EBM(江部松商事)(41)
- キャンブロ(41)
- 不二貿易(23)
- エム・あい(21)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](21)
- TKG(20)
- YAMAZEN(山善)(15)
- TRUSCO(14)
- アズワン(13)
- 常盤ステンレス工業(13)
- フクダクラフト(12)
- Carlisle(カーライル)(8)
- キャニオン(7)
- パール金属(7)
- 扶桑産業(6)
- エスコ(5)
- モゴゴ(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ナビスメイトワゴン
ナビス(アズワン)¥76,980税込¥84,6781個当日出荷天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。 軽作業に便利な補助天板付きです。 樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。 キャスターは静音タイプを使用しています。仕様A3引出タイプ材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製質量(kg)17.4高さ(mm)887本体寸法(mm)543×398×887天板寸法(mm)補助天板/250×350×30キャスター径(Φmm)107引出し内寸法(mm)425×305×7×2段(鍵付)アズワン品番0-7921-01
W8型 ステンレスワゴン
キャニオン¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。厚さ(mm)34(棚)全高(mm)960耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
W4型 ステンレスワゴン
キャニオン¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。厚さ(mm)34(棚)耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
W16型 ステンレスワゴン
キャニオン¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。厚さ(mm)34(棚)耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ナイロンウレタン(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φ
W8型 ステンレスワゴン
キャニオン¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。仕様SSO仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)960使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
W16型 ステンレスワゴン
キャニオン¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。仕様SSO仕様材質SUS304タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φナイロンウレタンキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680グリーン購入法適合
モゴゴ サービスカート用ハンドルキャスターセット ブラスメッキポール S-SCM-BR-09-02
モゴゴ¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷セット内容:ハンドル1個、ポール8本、キャスター4個(ブレーキ付2個、無2個)
モゴゴ サービスカート用 ハンドルキャスターセット ステンレスポール S-SCM-SS-09-03
モゴゴ¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷セット内容:ハンドル1個、ポール8本、キャスター4個(ブレーキ付4個)
モゴゴ サービスカート用 ハンドルキャスターセット ステンレスハンドル S-SCM-SS-13-01
モゴゴ¥209,800税込¥230,7801個翌々日出荷セット内容:ハンドル1個、ポール8本、キャスター4個(ブレーキ付2個、無2個)
カーライル バッシングカート CC2036(03)
ナンシン¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷片側サイドに落下防止の立ち上がりが付いています。耐荷重:135kg。棚間隔:305mm。キャスター:Φ100(自在×4)
EBM ステンレス コンテナー・テンパンドーリー(フリー)M
EBM(江部松商事)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷耐久性・可動性・汎用性に優れ、かつ衛生的。固定タイプ・フリー(可動式)タイプでほとんどのコンテナー・テンパンに対応します。4輪Φ75自在キャスター対角ストッパー付
EBM ステンレス コンテナー・テンパンドーリー(フリー)L
EBM(江部松商事)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷耐久性・可動性・汎用性に優れ、かつ衛生的。固定タイプ・フリー(可動式)タイプでほとんどのコンテナー・テンパンに対応します。4輪Φ75自在キャスター対角ストッパー付
EBM ステンレス コンテナードーリー(固定)S
EBM(江部松商事)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷耐久性・可動性・汎用性に優れ、かつ衛生的。固定タイプ・フリー(可動式)タイプでほとんどのコンテナー・テンパンに対応します。4輪Φ75自在キャスター対角ストッパー付
EBM ステンレス コンテナードーリー(固定)M
EBM(江部松商事)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷耐久性・可動性・汎用性に優れ、かつ衛生的。固定タイプ・フリー(可動式)タイプでほとんどのコンテナー・テンパンに対応します。4輪Φ75自在キャスター対角ストッパー付
EBM ステンレス コンテナードーリー(固定)L
EBM(江部松商事)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷耐久性・可動性・汎用性に優れ、かつ衛生的。固定タイプ・フリー(可動式)タイプでほとんどのコンテナー・テンパンに対応します。4輪Φ75自在キャスター対角ストッパー付
EBM 18-8 グラスラックドーリー ハンドル着脱式(底板無)
EBM(江部松商事)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷タフでクリーンなステンレスグラスラックドーリーステンレスだから耐久性に優れ、衛生的。積載重量:160kg
EBM 18-8 グラスラックドーリー ハンドル着脱式(底板付)
EBM(江部松商事)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷タフでクリーンなステンレスグラスラックドーリーステンレスだから耐久性に優れ、衛生的。底板付は、水の多い場所での移動の際、キャスターからの水はねを防ぎます。積載重量:160kg
EBM 18-8 グラスラックドーリー ハンドル無(底板無)
EBM(江部松商事)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷タフでクリーンなステンレスグラスラックドーリーステンレスだから耐久性に優れ、衛生的。積載重量:160kg
EBM 18-8 グラスラックドーリー ハンドル無(底板付)
EBM(江部松商事)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷タフでクリーンなステンレスグラスラックドーリーステンレスだから耐久性に優れ、衛生的。底板付は、水の多い場所での移動の際、キャスターからの水はねを防ぎます。積載重量:160kg
カゴ付き便利カートコンパクト
大徳商事¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷取り外し可能なかご付きのキャリーカートです。取り外せるかごは折りたたむことができます。カート本体も折り畳み可能でコンパクトに収納できます。また、大きなタイヤで様々な道に対応しています。寸法(mm)【使用時】460×570×800、【収納時】460×525×340、【本体かご内寸】343×490×(前部)140×/(後ろ部)190車輪Φ195大きさ編みの大きさ:45×45(mm)