絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- EcoFlow(エコフロー)(21)
- DJI(12)
- Jackery(ジャクリ)(10)
- 富士倉(7)
- サイバーパワー(7)
- ASAGAO(5)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- RENOGY JAPAN(4)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(4)
- 日動工業(3)
- オーム電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- 日章工業(2)
- メテックス(2)
- エアージェイ(2)
- エピオス(2)
- NHTechnology(NHテクノロジー)(2)
- cubele(2)
- ブランドをもっと見る

ソーラーパネルPB-ASP-200
REX(レッキス工業)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷ポータブル電源 PB-AR20Proオプション品のソーラーパネルです。付属品AC充電ケーブルその他【ワイヤレス充電×2】最大30W質量(kg)16.7タイプリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【充電】0~+40【放電】-10~+40外形(mm)413x312x265入力【AC】100~120V 50/60Hz ~15AMax【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12V/24V 対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:+20~+30動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体