絞り込み
ブランド
  • ASAGAO
  • EcoFlow(エコフロー)(21)
  • DJI(12)
  • Jackery(ジャクリ)(10)
  • 富士倉(7)
  • サイバーパワー(7)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • RENOGY JAPAN(4)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(4)
  • 日動工業(3)
  • オーム電機(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • 日章工業(2)
  • メテックス(2)
  • エアージェイ(2)
  • エピオス(2)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(2)
  • cubele(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーパネル接続ケーブル ASAGAO

    ソーラーパネル接続ケーブル

    ASAGAO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    9日以内出荷
    ソーラーパネル接続ケーブル(アンダーソン⇔MC4変換ケーブル) 製品付属品の保守用品
    電流(A)30電圧(V)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット) ASAGAO

    ソーラーパネル並列接続用二股ケーブル(2本セット)

    ASAGAO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    ASSP200-JPソーラーパネル2枚をAS2K-JP本体並列接続する為の二又ケーブルです。 2枚のソーラーパネルを並列接続 ソーラーパネル2枚の±各ケーブルコネクタを、対応する二又ケーブルに接続し、AS2K-JP本体付属のソーラー接続ケーブルに接続します 太陽光の少ない状態でも充電効率をアップ 受光面積を2倍にする事ができるので、薄曇りなど受光状態の悪い環境での発電効率を上げる事ができます。
    セット内容±各1本の2本セット電流(A)≦30電圧(V)≦DC1000コネクタMC4ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200W折畳式ポータブルソーラーパネル ASAGAO

    200W折畳式ポータブルソーラーパネル

    ASAGAO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    200Wの高出力ソーラーパネル 200Wの高出力を誇るAS2K-JP純正ソーラーパネルです。2枚直列接続すれば、最大400W(理論値、実測値380W程度 ※環境に依る)でAS2K-JPに充電できます。 約22%の高変換率 カテゴリ最高水準のエネルギー変換効率約22%を実現。高性能・低価格を実現しています。 持運び・保管に便利な折畳式 折畳時は約54x53x10cmの省スペースで、2枚持ちでも持運び・保管に場所を取りません。 汎用性・耐水性の高いMC4コネクタ 接続コネクタは安全で確実に接続で、汎用性の高いMC4を採用。AS2K-JP以外でも使用できます。※AS2K-JP以外の使用は保証対象外 展開時に便利な自立スタンド搭載 設置に便利な格納式スタンドも搭載。立てかける場所がなくても自立します。
    付属品ASSP200-JP本体×1、取扱説明書×1仕様MC4接続コネクタ、展開時用スタンド搭載、折畳時ケース格納機能搭載出力(W)200(理論値、実測最大190W程度)変換効率(%)エネルギー:約22ケーブル長(cm)本体接続:50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット) ASAGAO

    ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)

    ASAGAO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    ASSP200-JPソーラーパネルを5mまで離れた場所に設置できます。 広くて離れた場所に設置可能 AS2K-JPを使い場所の近くにいつも広い場所が有るとは限りません。延長ケーブルを使えば離れた駐車場や広場など、障害物が無い場所に設置できます。 MC4コネクタ 汎用性が高く安全に接続できるMC4コネクタを採用、AS2K-JP以外にも広く使用できます。
    セット内容±各1本の2本セット電流(A)20電圧(V)600ケーブル長(m)5コネクタMC4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACC充電ケーブル ASAGAO

    ACC充電ケーブル

    ASAGAO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    AS2K-JP用車載ACCコネクタ走行充電ケーブル 走行充電も可能 AS2K-JPを車のACCアクセサリ電源から充電できます。移動時間を利用して、効率的に充電できます。 ケーブル長1m バックシートの後ろやトランクでも十分届きます。 15A・600V対応で様々な車種で使用できます。
    電流(A)15電圧(V)600ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応

『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源オプション