絞り込み
ブランド
- F-POWER
- EcoFlow(エコフロー)(21)
- DJI(12)
- Jackery(ジャクリ)(10)
- 富士倉(7)
- サイバーパワー(7)
- ASAGAO(5)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
- RENOGY JAPAN(4)
- 日動工業(3)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(3)
- オーム電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- 日章工業(2)
- メテックス(2)
- エアージェイ(2)
- エピオス(2)
- NHTechnology(NHテクノロジー)(2)
- cubele(2)
- ブランドをもっと見る
特価

常設S200Wソーラーパネル
F-POWER¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷常設で使用出来る200W出力の屋外用大型ソーラーパネルです。用途富士倉ポータブルバッテリー(BA-4000・BA-6000・B-500・B-1000・B-2000)の充電に使用出来ます。※別売品のコードが必要な場合があります。付属品MC4/DC7909変換ケーブル5m質量(kg)12出力200W DC23.2V 8.62A寸法(横×縦×厚さ)(mm)770×1320×35電源コードMC4コネクター付き90cmケーブルパネルモノクリスタルライン防水配線コード接続蓋IP65 ソーラーパネル面IP67
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体