絞り込み
ブランド
- cubele
- EcoFlow(エコフロー)(23)
- DJI(12)
- Jackery(ジャクリ)(10)
- Anker(アンカー)(9)
- 富士倉(7)
- サイバーパワー(7)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- エスコ(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- ASAGAO(5)
- イチネンTASCO(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- TogoPower(4)
- RENOGY JAPAN(4)
- Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(4)
- 日動工業(3)
- やまびこジャパン(3)
- 国重・ライティング(3)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ソーラーパネル
cubele¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷ポータブル電源を支えるソーラーパネル。直接送電も可能。スマートフォンなどに直接充電が可能。 ポータブル電源の充電以外にも使用可能です。出力USB:DC 5V 3A、QC : DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、TYPE-C(PD) : DC5V 3A /9V 3A /12V 3A / 20V 2.25A MAX定格電圧(V)18ケーブル長(m)DCケーブル約1.4 + 変換ケーブル約2変換効率(%)22ソーラーパネル種類単結晶シリコンパネル開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-5~60
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体