絞り込み
ブランド
- HAC
- モノタロウ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(124)
- タカショー(92)
- TOEX(LIXIL)(41)
- ODELIC(オーデリック)(29)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- GWソーラー(21)
- コイズミ照明(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- 岩崎電気(11)
- 東芝ライテック(10)
- キシマ(10)
- DAISHIN(大進)(9)
- トレードワン(8)
- オーム電機(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ムサシ(6)
- UNISON(ユニソン)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ホームテイスト(4)
- ブランドをもっと見る
特価

地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト
HAC¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個色ブラック連続使用時間(時間)約6.5ライト種類LEDライト(最大約30lm)充電時間(時間)約8内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh)防水仕様IP44 (自社調べ)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
ソーラーガーデンライトスリム2本セット
HAC¥1,198税込¥1,3181式(2本)5日以内出荷暗闇で自動点灯し、映し出す光と影が幻想的なガーデンライトです。本製品は2本セットとなっております。配線不要で、土や芝に差し込むだけなので、誰でも簡単に設置することができます。防滴・防雨仕様(IPX4)なので、屋外での使用でも不安がありません。ソーラー充電なので電気代もかからず、暗くなると自動で点灯するので、使い勝手が良いです。用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。室内インテリアに。仕様防滴・防雨(IPX4)セット内容取扱説明書、本体×2個、支柱×2本色ブラック電源ソーラーパネル充電【専用充電池×各1本(内蔵)】本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×305充電時間(時間)約10使用可能回数約400回点灯時間(時間)約10