絞り込み
ブランド
- タカショー
- モノタロウ(1)
- TOSTEM(LIXIL)(124)
- TOEX(LIXIL)(41)
- ODELIC(オーデリック)(29)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- GWソーラー(21)
- コイズミ照明(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- 岩崎電気(11)
- 東芝ライテック(10)
- キシマ(10)
- DAISHIN(大進)(9)
- トレードワン(8)
- オーム電機(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ムサシ(6)
- UNISON(ユニソン)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ホームテイスト(4)
- ブランドをもっと見る

防水防塵コンセントボックス
タカショー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。材質ポリプロピレン・シリコーン特性耐水性IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W
タカショー¥2,698税込¥2,9681本当日出荷イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
あかりクラシックパーティーライト 100V
タカショー¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート色ブラック高さ(mm)210消費電力(W)約5.25定格電圧(V)100(50/60Hz)光源LED球(電球色)LED色電球色保証期間1年使用場所屋内・屋外LED使用数(個)10球
ひかりノベーション 木のひかり 基本セット
タカショー¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水
タカショー¥3,798税込¥4,1781個当日出荷必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)284色ダークグレー高さ(mm)50奥行(mm)63LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約3
ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA
タカショー¥5,198税込¥5,7181個当日出荷スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)163高さ(mm)180奥行(mm)163LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20センサー感知範囲最大角度:60°、最大距離:約2m
防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W
タカショー¥3,398税込¥3,7381本当日出荷イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様3又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約600コード長さ(m)約1.1最大消費電力(W)約1500
あかりクラシック ソーラーポールライト
タカショー¥819税込¥9011個5日以内出荷日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)200電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×39(高さは地中杭を含む)
ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト
タカショー¥5,998税込¥6,5981個当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
ひかりノベーション 延長コード
タカショー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.3長さ(m)約5使用環境屋外
ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト
タカショー¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷リアルなゆらぎのランタンライトです。用途屋外材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール使用環境屋外LED1球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付
タカショー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水
タカショー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)158色ダークグレー高さ(mm)151奥行(mm)50LED色電球色LED使用数(個)21センサー感知範囲120感知距離(m)約3
ExLights ソーラーポールライト CUBE
タカショー¥6,998税込¥7,6981個当日出荷足元を明るく照らすスタイリッシュなポールライト。アプローチやエントランスなど人を誘導するライトとして最適です。用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)143高さ(mm)603奥行(mm)143LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20センサー感知範囲最大角度:120°、最大距離:約3m
ハイパワーソーラーアップライト 2型
タカショー¥4,998税込¥5,4981個欠品中ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂質量(kg)約0.7全光束(Lm)52機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34組立時間1人で20分未満LED1球(電球色)
ひかりノベーション コントローラースタンド
タカショー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラースタンド。材質スチール、ステンレス、合成ゴム質量(kg)約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×15×45.5
ひかりノベーション コントローラー
タカショー¥5,798税込¥6,3781台当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.61次電圧(定格)AC100V、50/60Hz2次電圧(定格)DC12V3A使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5×11防水性IPX3許容電力(W)(最大)24.5
あかりクラシック ソーラーパスライト
タカショー¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)150電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×42(高さは地中杭を含む)
ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色
タカショー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本材質ポリプロピレン質量(kg)0.34電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本使用環境屋外バッテリー容量(Ah)2保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)LED電球色(6球)・RGB(1球)
ローボルト専用コントローラー36W
タカショー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
ソーラーグラウンドライト
タカショー¥849税込¥9341個5日以内出荷日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ステンレス・ポリスチレン質量(g)130電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×11.7×13(高さは地中杭を含む)LED使用数(個)8
ExLights ソーラーアップライト FLAG
タカショー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。高輝度LED搭載で、ソーラーライトでありながら最大500lmの明るさを実現します。明るさを4段階(25%/50%/75%/100%)に調整可能です。アップライト型なので、家や建物、樹木など対象物を際立ててくれます。ポールライト型はアプローチ演出や足もとの転倒防止などに役立ちます。用途住まいの外観を美しく引き立てる照明として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)650種類アップライト型電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×14.5×28.2(高さは地中杭を含む)LED使用数(個)6
ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色
タカショー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。。適合品番 ・LGL-〇〇。・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16。。適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D。・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D。。適合品番 ・HCA-〇〇〇D。・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D。・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D。。適合品番 ・HGA-〇〇〇D。・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球色電球色
ひかりノベーション活動のひかり追加ライト
タカショー¥5,998税込¥6,5981台欠品中材質ライト本体:ASA樹脂、ステンレス、アクリル樹脂、電球:アルミニウム質量(kg)約0.6色ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×22×16
フェアリーメイソンジャー ソーラーライト
タカショー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。 ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本LED色シャンパンゴールド使用環境屋外保証期間1年球数20
イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト
タカショー(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニルバンド材質塩化ビニル樹脂電圧(V)36LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年
ひかりノベーション 交換電球
タカショー¥1,998税込¥2,1981個欠品中誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用専用交換電球3W。材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×5.5
ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト
タカショー(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W
タカショー¥2,698~税込¥2,968~1本7日以内出荷イルミネーションなど屋外の電気配線に使える防雨キャップ付き延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど材質塩化ビニル樹脂最大消費電力(W)約1500
クリスタルライト2WAY
タカショー¥799税込¥8791本当日出荷から6日以内出荷ライトのカラーをスイッチで切替可能。 挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。 ON/OFFスイッチ付き。材質ステンレス、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約0.3電池ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×33.5(高さは地中杭を含む)使用場所屋外LED使用数(個)1
ローボルトガーデンライト専用5m延長コード
タカショー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.1コード長さ(m)約5定格電圧 DC V12
ゴルト ランタンソーラーライト
タカショー(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)質量(g)約400電球LED(イエロー)使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
ソーラーアップライト
タカショー¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。植物や壁、柱を照らすことにより、対象物を際立たせます。用途お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂質量(g)200電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×11.4×29(高さは地中杭を含む)
アルミ製 ソーラーアップライト
タカショー¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。植物や壁、柱を照らすことにより、対象物を際立たせます。用途お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質アルミニウム・ステンレス・ポリプロピレン・ABS樹脂質量(g)300電池ニッケル水素充電池1.2V 2000mAh 単3形 1本LED色白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×11.5×36(高さは地中杭を含む)
ExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水
タカショー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。丸型のライトでやわらかなひかりを演出します。エントランスや門柱灯として景観になじむ取付型ソーラーライトです。用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)130色ダークグレー高さ(mm)137奥行(mm)151LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約3.5
2in1 ローボルトイルミネーション ストレート 200球 ホワイト
タカショー¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ツリーや樹木と絡めて使います。 消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。 8種類の点灯パターンに切り替え可能です。用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。質量(kg)約0.9消費電力(W)4.1(※本体のみ)全長(m)約22.3LED色ホワイト使用環境屋外・屋内LED使用数(個)200球
イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト
タカショー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷電池式タイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。ライティングの幅が広がります。用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。付属品リモコン材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂色コード:クリア寸法(cm)球間:約5電池乾電池(別売)単3形 1.5V×3本LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)使用環境屋外・屋内タイマー6時間OFFタイマー付き
ひかりノベーション 間のひかり追加ライト
タカショー(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個欠品中プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能用途間の光の追加ライトです。材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(電球)アルミニウム質量(kg)1.5電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり
ひかりノベーション 間のひかりセット
タカショー¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ポールの組み合わせで3つの高さが作れます。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能用途エントランスやアプローチライトに。付属品ひかりノベーション専用コントローラー材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(コントローラー)ポリカーボネート(電球)アルミニウム(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)1.5(コントローラ)0.5(分岐コネクター)0.1(延長コード)0.3電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり