絞り込み
ブランド
  • TOEX(LIXIL)
  • モノタロウ(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(124)
  • タカショー(76)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • GWソーラー(19)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(17)
  • コイズミ照明(16)
  • 岩崎電気(13)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • キシマ(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • DAISHIN(大進)(9)
  • オーム電機(7)
  • トレードワン(7)
  • ムサシ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • ホームテイスト(4)
  • 三菱電機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスコートスポットライト TOEX(LIXIL)

    エスコートスポットライト

    TOEX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。 スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。 ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。
    種別壁面施工用/防沫型材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト質量(kg)0.3電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)79×155平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)280LED寿命(時間)40000出しろ(mm)27可動範囲(°)上下110・左右方向固定
  • グラスフロアライト 角形スパイクタイプ TOEX(LIXIL)

    グラスフロアライト 角形スパイクタイプ

    TOEX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 コンパクトで使いやすい、スパイクタイプ。
    種別スパイク施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト寸法(mm)□70×H63シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.1光束(Lm)90.3LED寿命(時間)40000
  • グラスフロアライト 角形床置きタイプ TOEX(LIXIL)

    グラスフロアライト 角形床置きタイプ

    TOEX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 ネジ固定が可能な床置き施工。
    種別床面施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカスト寸法(mm)□70×H59シャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.1光束(Lm)90.3LED寿命(時間)40000
  • グラスフロアライト 丸形スパイクタイプ TOEX(LIXIL)

    グラスフロアライト 丸形スパイクタイプ

    TOEX(LIXIL)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 コンパクトで使いやすい、スパイクタイプ。
    種別スパイク施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカストシャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)寸法(Φ×高さH)(mm)70×63平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.3光束(Lm)96.0LED寿命(時間)40000
  • グラスフロアライト 丸形床置きタイプ TOEX(LIXIL)

    グラスフロアライト 丸形床置きタイプ

    TOEX(LIXIL)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    自由な場所に置いて光の演出を楽しむガラス製の照明器具。ウッドデッキの縁に置いて陰影を演出したり、庭の一隅に置いて地形や葉の陰影を楽しむことができます。 小さなガラスの塊は、日中は存在を消して夜になると人の心を和ませる素敵なあかりです。複数灯を使って、または1粒の宝石の様に特別感のあるライティングに仕上げてください。 サンドブラストで輝く光。ガラスの内外両面に施されたサンドブラスト加工で拡散した光が、LED照明とは思えないほどやわらかく広がり床や地面のアクセントになります。 ネジ固定が可能な床置き施工。
    種別床面施工用/防沫型材質灯具:ガラス+アルミダイカストシャイングレー電圧(V)DC12消費電力(W)1.8ケーブル長(m)1.5(防水コネクター付)寸法(Φ×高さH)(mm)70×59平均演色評価数(Ra)82色温度(K)2700電気代の目安11円/月光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53.3光束(Lm)96.0LED寿命(時間)40000

ガーデンライト』には他にこんなカテゴリがあります

ライト本体