絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(147)
- カクダイ(135)
- GAONA(ガオナ)(126)
- ミヤコ(94)
- KVK(43)
- テクノテック(31)
- INAX(LIXIL)(26)
- エスコ(24)
- TOTO(20)
- アウス(14)
- オンダ製作所(11)
- 星朋商工(6)
- タカギ(5)
- エムツーエムJ(5)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- 十川産業(3)
- 日立(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

FB洗濯機用送り座水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。用途洗濯機用の水栓としてJIS規格JIS B 2061
洗濯機用立水栓 トール・ストッパーつき
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷自動閉止機構付き。洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。支持棒はフリーカットタイプ。支持座はΦ4.2mm穴2ヵ所固定付属品ビス(4×20mm)2本付き仕様●ワン(品番):622-850●給水管(品番):0710-13×420JIS規格JIS B 2061
洗濯機用立水栓 ストッパーつき
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個欠品中自動閉止機構付き付属品洗濯機給水ホース2m付き仕様止水栓ワン外径×高さ(mm):65×10長さ(mm)給水管:75呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじR1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
FB洗濯機用送り座水栓(一般地用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
洗濯機用水栓 ストッパー付
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)140×88
エルボソケット付洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)59.8寸法D4(mm)69
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)150寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66寸法L2(mm)60寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.15
洗濯機防水パン接続用
エムツーエムJ¥2,398税込¥2,6381本9日以内出荷適用パイプ40ΦVP・VU管と管の接続用です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。用途管と管の接続用材質軟質塩ビ色グレー寸法L(mm)240寸法L1(mm)45寸法D1(mm)47寸法D2(mm)55寸法L2(mm)150ホース内径(Φmm)47寸法L3(mm)45ホース長さ(m)0.24
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。用途洗濯機の排水トラップとして
洗濯機パン用カバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷H5412F1の洗濯機パン用カバーです。ペットが洗濯機の下に侵入するのを防ぎます。カラーはホワイトです。用途洗濯機パンにペットが侵入するのを防ぐカバーとして色ホワイト適合品番H5412-W-640、H5412-W700
洗濯機パン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除が出来ます。サイズをご確認の上、ご購入下さい。カラーはホワイトです。用途洗濯機用のパンとして材質ポリプロピレン耐荷重(kg)(4点)300
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。用途洗濯機用の排水トラップとして材質ABS樹脂色ホワイト適合品番H5412-W-640、H5412-W700
風呂水給水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷ホース径15X20mm用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。トラスコ品番144-5002材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)30000使用温度範囲(℃)45以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ)ホース長さ(m)30ホース口径(Φmm)15×20最高使用温度(℃)45
洗濯機パン
丸一¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷付属品固定ビス(ステンレス4.5×50)×4仕様トラップタイプ/センター寸法(mm)640×640×60色ホワイト材質(本体)PP取付部Φ146(トラップ)
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
洗濯機置き台 イージーキャスター
テクノテック¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。 大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。 前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。 洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。 本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。 国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。 主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。材質ポリプロピレン、アルミ寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69)質量(kg)2.6色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620耐荷重(kg)200
床排水トラップ スライドロック
テクノテック¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。 取り付け・取り外しはカバーをスライドさせるだけで、トラップのお手入れも簡単です。 締め足りずに水漏れしたり、外しにくいということもございません。材質ポリプロピレン他色ホワイト能力【排水】28L/分深さ(mm)【封水】50適合配管VP50・VU50接続配管VP50・VU50
床上配管対応給水栓付防水パン
テクノテック¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ材質ポリプロピレン色ニューホワイト耐荷重(kg)200
フォーセットパン専用ガード
テクノテック¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷給水栓付き防水パン(フォーセットパン)専用取り付けガード。 ガードを全面に取り付けることができ、見た目もスッキリします。材質ポリプロピレン
これエエやん 風呂水給水ホース SHARP用 洗濯機 交換用
GAONA(ガオナ)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)4
ツーバルブ洗濯機用混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。用途洗濯機用タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2
洗濯機水栓用ニップル ツバ付
ミヤコ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。材質黄銅製クロームメッキ取付ねじW26
薄型耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
養生シート
ミヤコ¥249税込¥2741個4日以内出荷塩ビパイプの切断の際に養生シートを使用することで 仕上がり床面で傷を付けずに切断が可能です。洗濯機排水トラップ以外にも掃除口などの施工時も使用可能です。
洗濯機排水トラップ
ミヤコ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷本体は黄銅製クロームメッキ仕上げなので安心して取付できます。。。電動工具で取り付けてもツバが割れる心配はございません。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。封水50ミリで臭気上がりを防止します。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。材質本体/黄銅、エルボ/TPO
緊急止水弁付サーモスタット混合水栓(逆止弁付)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から5日以内出荷万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径13口数1適合場所洗濯機用JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170水栓タイプ混合栓
緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水固定
INAX(LIXIL)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径13口数1適合場所洗濯機用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル水栓タイプ混合栓
緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水長58mm
INAX(LIXIL)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所洗濯機用JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在58水栓タイプ混合栓
洗濯機用水栓(ストッパーつき)
カクダイ¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。 取付けの所要時間を大幅に短縮可能。 自動閉止機構付き材質青銅呼び径13呼び13