9ページ目: 洗濯機用品

752件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 口金パッキン カクダイ

    口金パッキン

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    436-602ビス止め口金の補修用パッキンです。
    材質IIR
  • 防振パッド カクダイ

    防振パッド

    カクダイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(4枚)
    当日出荷
    洗濯機の脚の下に敷くことにより作動中の振動を緩和します。
    仕様両面テープ付材質ウレタン、EVACサイズ(mm)91×91×14(厚さ)[1個あたり]
  • 洗濯機水栓用通水テスター ミヤコ

    洗濯機水栓用通水テスター

    ミヤコ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    緊急止水機能の付いた水栓や壁コンセント水栓に接続しホースから排水溝への通水テストが容易に出来ます。 壁コンセント水栓にワンタッチで着脱でき、作業が楽々です。
    材質本体/POM、ホース/PVCホース長さ(m)2
  • 洗濯機排水トラップ締付完了シール 封印 封緘 フウイン 10枚入 施工業者向け 証明用 GAONA(ガオナ)

    洗濯機排水トラップ締付完了シール 封印 封緘 フウイン 10枚入 施工業者向け 証明用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(10枚)
    9日以内出荷
    ◆目皿受を固定後、洗濯機パンと目皿受けの境目を跨ぐように貼り付けて使用します。_x000D_。◆新築住宅やリフォーム等で排水トラップの施工が完了したことを証明します。_x000D_。◆1シートに10枚のフウインシールが入っています。
    用途目皿受をしっかり締めたことを証明するシールです。生産国日本
  • ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単 YAMAZEN(山善)

    ファインバブル洗濯ホース BIRAKU ビラク 工具不要 取付簡単

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,980税込¥7,678
    1個
    5日以内出荷
    マイクロバブル、ウルトラファインバブル、ダブルの泡効果で衣類の汚れ落ちがパワーアップ。工具不要!簡単取り付け。黄ばみと黒ずみを防ぐ。ウルトラファインバブルの働きで浮かせた汚れを、マイクロバブルがキャッチ。汚れの再付着も防ぐ。洗剤を吸着したウルトラファインバブルが繊維の奥まで浸透し、奥の汚れまで洗浄成分を届けます。汚れを浮かせやすくし、洗浄成分が汚れを剥がしとる効果を高めます。マイクロバブルの力で繊維の表面についた汚れをはがし取ります。洗濯槽もきれいになります
    用途洗濯機の給水ホースとして。ファインバブル発生器 汚れ除去 洗濯槽洗浄 ドラム式洗濯機対応 シルキーナノバブルランドリーホース材質ジョイント部:ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂保証期間1年ホース長さ(cm)80
  • これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用バンド 手締め ネジ式 締め付け 交換 経年劣化 紛失 金属 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用バンド 手締め ネジ式 締め付け 交換 経年劣化 紛失 金属

    GAONA(ガオナ)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のホース固定バンドです。エルボとホースを繋げて、固定します。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。ネジは手で締めるだけなので、工具は不要です。
    用途洗濯機排水トラップ補修用ホース固定バンドです。材質鋼
  • これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 浅型 コンパクト型 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 日本製 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 浅型 コンパクト型 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 日本製

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用エルボです。ホースをとめるバンド、軟質ホース設置用のインナー、使用しない際に臭気や害虫を防ぐキャップが付属しています。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-023-50、426-024-50。GAONA:GA-LF049、GA-LF050
    用途洗濯機排水トラップ補修用エルボです。材質エストラマー全般、ABS樹脂、鋼
  • これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 ホワイト GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 ホワイト

    GAONA(ガオナ)
    ¥879税込¥967
    1個
    9日以内出荷
    ◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
    用途洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。材質ABS樹脂寸法(mm)107色ホワイトタイプ開閉ロック式
  • 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌日出荷
    洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。外寸:640mm×750mm、耐荷重(4点):200kg
    用途洗濯機パンとして材質ポリプロピレン質量(kg)6.34色ホワイト耐荷重(kg)(4点)200外寸(mm)640×750
  • 洗濯機パン用キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン用キャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    品番H541、H542、H5410、H5410S、H5410KS、H5414、H5412の洗濯機パン用です。
    用途洗濯機パン用キャップとして材質ABS樹脂色ホワイト
  • 洗濯機置き台 積水樹脂商事

    洗濯機置き台

    積水樹脂商事
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    7日以内出荷
    キャスター付きで洗濯機の移動が簡単にできる。幅、奥行とも伸縮式。(1層式、2層式どちらでものせられます)床からの高さが約9cmアップ、スムーズに排水できます。キャスターは4輪ともストッパー付です。振動をやわらげるゴムシート付です。ドライバー不要で組立て簡単です。※ドラム式洗濯乾燥機には使用できません。
    用途洗濯機台材質本体/スチールパイプ(粉体塗装)Φ25.2mm、部品/ナイロン樹脂・ポリプロピレン樹脂・合成ゴム、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約2.2耐荷重(kg)約120まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59~83×42~66×10
  • かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラック テクノテック

    かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノブラック

    テクノテック
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    4日以内出荷
    カラーバリエーションに「テクノブラック(TM)」が登場!。いまや、ランドリー業界は白物だけではなく、さまざまなカラーの製品がリリースされています。そこで、私たちは新たに新色「テクノブラック(TM)」をリリースいたしました。ランドリーエリアのデザインに新たな選択肢が増えました。また、専用ガード(テクノブラック(TM))も合わせてご用意いたしました。ガードを取り付けることにより、防水パンの中にペットや幼児の手が入るのを防ぎます。ガードは取り外し可能です。洗濯気を動かすことなく、トラップの清掃や排水管の清掃が可能です。
    色テクノブラック
  • 洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付)) KVK

    洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))

    KVK
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
    JIS規格JISB2061
  • 防臭パイプ 36ミリ用 カクダイ

    防臭パイプ 36ミリ用

    カクダイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    426-121-W、426-131-W、426-144-W、426-154-W、426-423、426-424-W用。Φ36mm用。洗濯機パン用トラップの交換用
    材質PP/EPDM
  • 泡逆流防止キット テクノテック

    泡逆流防止キット

    テクノテック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    既設トラップ(メーカー品)に取り付けるだけで、簡単に泡逆流防止機構付きタイプに早変わり。 アフターサービス品質の向上にもつながります。
    材質ABS他
  • 洗濯機給水ホース カクダイ

    洗濯機給水ホース

    カクダイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    口金なし
    材質PVC、POM
  • 洗濯機排水トラップエルボフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップエルボフタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。 ポリエチレン製。
    用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。接続部径(Φmm)直径:32
  • 洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
    用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
  • バックハンガー INAX(LIXIL)

    バックハンガー

    INAX(LIXIL)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじ付き
  • これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
    用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
  • 洗濯機用防水パン カクダイ

    洗濯機用防水パン

    カクダイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様穴なしタイプ、ビス・キャップ付き材質PP色ホワイト耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6502-84トラップ穴なし商品タイプパン(かさ上げ)
  • ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    ¥879税込¥967
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-93流路内径(Φmm)9
  • これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
    付属品バンド、インナー材質ABS樹脂アズワン品番64-5155-85
  • 赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (ビス止め式 水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるビス止めタイプのニップルです。 吐水口の外径14~23ミリ用です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5155-72
  • 洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用混合栓(ストッパーつき)

    カクダイ
    ¥16,880~税込¥18,568~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動閉止機構付き(緊急止水弁)
    呼び径13規格JIS規格呼び13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル入数10/箱
  • 洗濯機用エルボ INAX(LIXIL)

    洗濯機用エルボ

    INAX(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 縦引トラップ コンパクト型 ミヤコ

    縦引トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    品質確保促進法・長期優良住宅に対応! 塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。 排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
    付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU75
  • 洗濯機パン用エルボ ミヤコ

    洗濯機パン用エルボ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    MB7664(廃番品)用のゴムエルボです。
    材質TPO内径(Φmm)33外径(Φmm)28
  • フラット型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    フラット型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    未使用の際はキャップで防臭でき、床面がフラットになるのでスペースを有効に利用できます。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    付属品インナー、ビス材質本体:ABS、ゴムホルダー:CR、キャップABS寸法VU50
  • 洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ ガンコ

    ミヤコ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機排水金具 ミヤコ

    洗濯機排水金具

    ミヤコ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷
    排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。ツバ広タイプMB44FGH、トラップ付はMB44KFがあります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP寸法50
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    洗濯機排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    3日以内出荷
    コンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製 アキレス

    アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製

    アキレス(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
  • これカモ 洗濯機用防水パン GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用防水パン

    GAONA(ガオナ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    全自動洗濯機用の防水パンです。 結露などの水滴から床を守ります。 工事不要で簡単に設置できます。
    用途洗濯機付属品ビス、キャップ材質ABS樹脂寸法(mm)640×640×厚さ60色ホワイト有効内寸(mm)581×581耐荷重(kg)200耐荷重(kN)約1.96(200kgf)アズワン品番64-5152-60トラップ穴なし商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
  • TPW専用ガード テクノテック

    TPW専用ガード

    テクノテック(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付 ミヤコ

    洗濯機パン用縦引トラップ 泡逆流防止付

    ミヤコ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • 洗濯機パン用縦引トラップ ミヤコ

    洗濯機パン用縦引トラップ

    ミヤコ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    色スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
  • 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用L型ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。
    用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅取付ねじW26山20曲げ角度90°

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品