11ページ目: 洗濯機用品

750件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機パン用固定金具 INAX(LIXIL)

    洗濯機パン用固定金具

    INAX(LIXIL)
    ¥479~税込¥527~
    1セット(2個)
    5日以内出荷
  • 銀イオンホース シャープ

    銀イオンホース

    シャープ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。取り付け簡単:洗濯機の給水ホースに、カチッと接続するだけ。工具は不要です。どのメーカーの洗濯機でも簡単に取り付けができます。抗菌・防臭:ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、干している時も着ている時も、気になるニオイを抑えます。洗濯槽もキレイ:洗濯槽のステンレス部分とパルセーターも抗菌。洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イオン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。
    用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合AS-CT1質量(g)約220電源(V)100(50/60Hz共用)定格電圧(V)DC5.0Vコード長さ(m)1ホース長さ(m)0.202圧力(MPa)(水道水圧)0.03~0.8
  • これカモ 洗濯機真下排水用パイプセット 簡単取付 (排水継手 排水ホース L型パイプ) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機真下排水用パイプセット 簡単取付 (排水継手 排水ホース L型パイプ)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
    洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。 パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
    用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。付属品ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド材質ポリエチレン
  • 防臭アダプター カクダイ

    防臭アダプター

    カクダイ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    40ミリ塩ビ継手と洗浄管の接続用
    用途38ミリ洗浄管用材質PVC、NBR呼び40
  • 洗濯機用防水パン カクダイ

    洗濯機用防水パン

    カクダイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    ビス、キャップ付き
    材質PP色ホワイト耐荷重(kN)約2.7(277kgf)※洗濯機脚4点支持アズワン品番64-6502-86
  • ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 二槽式洗濯機用給水ホース (長さ調節可能)

    GAONA(ガオナ)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    二槽式洗濯機用の給水ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。
    材質塩化ビニル樹脂色ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • 洗濯機排水口カバー&ラック 幅15cm アーネスト

    洗濯機排水口カバー&ラック 幅15cm

    アーネスト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    洗濯機の排水ホースをスッキリ目隠し。 上のスペースを有効活用。 幅15cmなので隙間収納用のラックや引出しを設置することが可能。
    用途防水パンのすき間活用、すき間収納ラックとして。材質本体:スチール(エポキシ粉体塗装)質量(g)670耐荷重(kg)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×500×120
  • ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品Oリング (1コ)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5155-65
  • ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水用フィルター 内部部品のみ (内部フィルター 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥309税込¥340
    1個
    4日以内出荷
    風呂水給水フィルターの交換用内部フィルターです。 目詰まりや汚れがひどい場合の交換用です。 風呂水フィルターGA-LB009用
    用途目詰まりや汚れがひどい場合の交換用材質ウレタンアズワン品番64-5155-25
  • 洗濯機水栓用カップリング ミヤコ

    洗濯機水栓用カップリング

    ミヤコ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機水栓用のカップリングです。 カップリング付横水栓、散水栓(呼13)のカップリングの代わりに取付けてご使用ください。
  • 防虫目皿排水トラップ ミヤコ

    防虫目皿排水トラップ

    ミヤコ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷
    防虫網付でトラップ機能付きです。 受水槽等の排水に便利です。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。 防虫網部は、ネジ式です。
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    付属品バンド、インナー、キャップ材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス無し寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU・VP75商品タイプ床直結
  • 洗濯機排水トラップ ガンコ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ ガンコ

    ミヤコ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機排水トラップ クルバ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ クルバ

    ミヤコ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。 今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。 カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。 豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 縦引トラップ用排水ホース ミヤコ

    縦引トラップ用排水ホース

    ミヤコ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
    仕様M68材質チューブ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
  • これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 コンパクト メンテナンス簡単呼50VP・VU管兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ (におい防止 防虫効果 コンパクト メンテナンス簡単呼50VP・VU管兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・ コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
    付属品バンド、インナー、ビス材質ABS樹脂アズワン品番64-5150-80適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
  • アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製 アキレス

    アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製

    アキレス(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
  • 3.0m 洗濯機用給水ホース エスコ

    3.0m 洗濯機用給水ホース

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468CJ-15ホース長さ(m)3
  • 1/2” 散水用回転カップリング エスコ

    1/2” 散水用回転カップリング

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    付属品整流器適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓エスコ品番EA468CF-5B材質黄銅ねじ径W26山20サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
  • かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640 テクノテック

    かさ上げ防水パン セーフガードパン TPW640

    テクノテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ガードがついて安心・見た目もスッキリ。ガードがつくことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 ガードが付くことにより、内側を隠しつつ確認を行うことができます。 もしもの水漏れもすぐに発見ができます。 ガードを装着することにより防水パンの中にペットや幼児の手の浸入を防ぎます。 ご使用環境に合わせてガードの個数を調整することが出来ます。 台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。
    仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.2有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120勾配(排水)X=1/90、Y=1/60トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
  • かさ上げ防水パン イージーパン TPD700 テクノテック

    かさ上げ防水パン イージーパン TPD700

    テクノテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    排水口のお手入れや、排水管の定期高圧洗浄の際に便利なかさ上げタイプ。台座部分を120mmにかさ上げすることにより、大きくて重い洗濯機を動かすことなくトラップの清掃や排水管の洗浄が可能となりました。 ホコリだまりを防ぐ形状。背面側をフラット形状にすることにより、ホコリが入りにくくなります。側面をホースの通るスペースだけ残し、立ち上げているのでよりホコリが溜まりにくくなっています。 三方が壁に囲まれている場合でも、手が入るので洗濯機の設置がしやすくなっています。
    仕様排水口位置:中央(C)材質PP質量(kg)約3.7有効内寸(mm)W667×D609耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×640×120勾配(排水)X=1/90、Y=1/60外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×640×120
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷
    仕様角度調節自在材質PVC等長さ(mm)300呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
  • 金属製ストップジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    金属製ストップジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ノズルなどを外すと水が止まります。金属製なので耐久性に優れています。
    仕様PL60-10、PL60-2-、PL60-21、PL60-31にワンタッチで接続可能。材質黄銅適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
  • 床排水トラップ レジナロック テクノテック

    床排水トラップ レジナロック

    テクノテック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 固定ビスの見えないスッキリしたデザインで、ネジ部のゴミ詰まりを防ぎます。 ホースジョイントと、シールラバーリングの二重シールで水密性を向上させました。
    仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VU50・VP50排水28L/分
  • 防振パッド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防振パッド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機の下に敷いて振動を抑え、ズレを防ぐ。
    用途洗濯機用材質ウレタンフォーム、EVA樹脂
  • 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。
    用途洗濯機用材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
  • 自動洗濯機元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機元口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    吐水口径14~23mmのビス止め式。万一ホースがはずれた場合、瞬時に給水を自動停止。
    用途洗濯機用適合パイプ径14~23mm材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
  • 洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
    呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY121-4TVX-16
  • 洗濯機用二口立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用二口立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷
    洗濯機給水ホースは繋ぎっぱなしでも、一方では自由に使用できます。ホースが外れると瞬時に水をストップ。
    仕様オートストッパー付JIS規格JIS B 2061ニップル(吐水)PT3320
  • ミニパン用台 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニパン用台

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌日出荷
    H543F-340用
    材質ポリプロピレン
  • 防虫排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防虫排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌日出荷
    VP、VUパイプ兼用
    材質黄銅材質(網)SUS 304
  • 風呂水給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    風呂水給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース
    材質ポリアセタール、エラストマー
  • 嵩上げ用洗濯機排水トラップ(水栓つき) カクダイ

    嵩上げ用洗濯機排水トラップ(水栓つき)

    カクダイ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。 付属のインナーで、軟質ホースに対応 自動閉止機構付き
    用途VP・VU管兼用付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS、ポリ塩化ビニルアズワン品番64-6503-14
  • かさ上げ台安全プレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    かさ上げ台安全プレート

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    洗濯機用防振かさ上げ台PH54130Sを使用した際に、洗濯機と床面とのすき間に手足を入れないよう警告するための安全プレートです。
    材質発泡ポリプロピレン
  • 排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ SF-JOINT

    排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ

    SF-JOINT(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド
    用途洗濯機防水パン接続用材質TPE色ダークグレータイプカニロックタイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50
  • 洗濯機ホースさし込み口 KVK

    洗濯機ホースさし込み口

    KVK(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
  • 吸気弁付洗濯機用混合栓 KVK

    吸気弁付洗濯機用混合栓

    KVK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様逆止弁、セルフストッパー付JIS規格JISB2061接続口径(Φmm)13
  • 縦引排水トラップ KVK

    縦引排水トラップ

    KVK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品