10ページ目: 洗濯機用品

751件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横引排水トラップ KVK

    横引排水トラップ

    KVK
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
  • 吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付) KVK

    吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)

    KVK
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    付属品ワンタッチノズル口数1ハンドル形状三角ハンドル
  • 自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用 KVK

    自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用

    KVK
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
    用途洗濯機用適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
  • 洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき カクダイ

    洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
    呼び径13規格JIS規格呼び13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル入数40/箱
  • 洗濯機用混合栓 立ち上がり配管用 カクダイ

    洗濯機用混合栓 立ち上がり配管用

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
  • 洗濯機排水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様SU、VP、VUパイプ兼用ゴムシール付材質ステンレス
  • 洗濯機排水トラップ(横引き) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ(横引き)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
    用途H5412用仕様VU、VPパイプ兼用材質ABS樹脂適合穴径(Φmm)142
  • 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂色アイボリーホワイト耐荷重(kg)(4点)200取付穴径(Φmm)142
  • ツバ付自動洗濯機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用 KVK

    ツバ付自動洗濯機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用

    KVK
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    適合水栓用ノズル13(1/2)用呼び径13ねじ径接続/W26-20
  • 洗濯機用ニップル カクダイ

    洗濯機用ニップル

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
    適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用材質黄銅呼び径13
  • 給水延長ホース カクダイ

    給水延長ホース

    カクダイ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
    材質PVC、POM
  • 洗濯機排水ホース用エンドインナー ミヤコ

    洗濯機排水ホース用エンドインナー

    ミヤコ
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    M44洗濯機排水ホースに使用するインナーです。
    材質ABS寸法30
  • 洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ 二口 二股 分岐 2方向 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆樹脂製の丸みを帯びたかわいい白色のハンドルです。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。
    用途2台の洗濯機に同時に給水できる二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • 洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水 GAONA(ガオナ)

    洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水

    GAONA(ガオナ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    ◆2カ所から同時に通水でき、洗濯機2台を同時に使用できます。_x000D_。◆吐水部分には洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆「洗濯量が多い」「作業着などを別洗いしたい」などでサブ洗濯機の導入を考えている方にオススメです。_x000D_。◆壁からの出幅が短く、コンパクトなボディです。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_。◆二槽式洗濯機用ホースは別途GA-LC030(1m)、GA-LC031(2m)、GA-LC032(3m)をお買い求めください。_x000D_。◆学校の寮や部室、保育園や幼稚園、スーパーや飲食店などの洗濯空間にオススメです。_x000D_。◆機能的でありながらも洗練された美しさのあるシンプルな十字ハンドルです。
    用途2台の洗濯機に同時に給水できるコンパクトな二口の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • 床取出し洗濯機用バルブ オンダ製作所

    床取出し洗濯機用バルブ

    オンダ製作所
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    ・床取出しに適した洗濯機用バルブですので、給水リフォーム時に壁を開口することなく配管できます。・ダブルロックジョイント一体型で、樹脂管をワンタッチで接続できます。また、給水ホースとの接続もワンタッチです。・ストップカプラー(給水ホース接続口)は金属メッキ仕様です。・30°の傾きは給水ホースの取回しがしやすく、防水パンの干渉回避やハンドル操作もしやすい形状です。・付属の化粧用シールを座に貼り付ければ、取付ねじが隠れてキレイに仕上がります。・ボールバルブ機能の90°開閉ハンドル操作が簡単です。・緊急止水栓機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。
    用途洗濯機用材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-591使用流体冷温水(上水道水)最高許容圧力(MPa)0.05~0.75適合管樹脂管:架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
  • 洗濯機防振ゴム 星朋商工

    洗濯機防振ゴム

    星朋商工
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機の騒音や振動を軽減します。底面・天面共に輪状の設計をしており、異音の減少や吸収、滑り止めにも役立ちます。丸型なので防水パンの角にもピッタリ設置可能。他家電製品や、ソファ、椅子・テーブルの脚など、様々な用途としてご使用いただけます(設置脚の直径は50mm以内のもの。防カビ剤配合
    仕様振動軽減:20%減材質非移行性EPDMゴム(65×65/内径50mm)耐荷重(kg)200入数1セット4枚入り
  • 洗濯機用水栓(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用水栓(ストッパーつき)

    カクダイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自動閉止機構付き。上部:104-013
    JIS規格JIS B 2061
  • ウルブロウォッシュ ハタノ製作所

    ウルブロウォッシュ

    ハタノ製作所
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    今お使いの洗濯機に取り付けるだけ。ウルトラファインバブルの力で頑固な汚れを落とす。簡単取付。工事不要。縦型洗濯機、ドラム式洗濯機に使用できます。(二層式洗濯機は使用不可)
    材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)250開口寸法(mm)天井:450~456、内枠:410~417適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
  • これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製

    GAONA(ガオナ)
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040。GAONA:GA-LF003、GA-LF004
    用途洗濯機排水トラップ補修用固定ナットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
  • これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 蓋だけ外せる 掃除がしやすい ホワイト GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 蓋だけ外せる 掃除がしやすい ホワイト

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
    ◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆白色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
    用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。材質EVA樹脂寸法(mm)表:140、裏:106.5色ホワイト
  • 洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付) KVK

    洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル発生器付)

    KVK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。ウルトラファインバブル付。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。ツバ:樹脂。吐水口固定形。寒冷地用は逆止弁なし。ハンドル90°開閉
    付属品洗濯機用水栓(ウルトラファインバブル付)仕様とめるゾウ付(緊急止水機能付)、吐水口固定形、寒冷地用は逆止弁なし、ハンドル90°開閉JIS規格JISB2061素材ツバ:樹脂
  • 横引トラップ(チャコール) カクダイ

    横引トラップ(チャコール)

    カクダイ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ。本体外側が透明で、検査時に床下点検ができます。目皿は簡単に取外し、掃除ができます。封水深50ミリ。呼50VP・VU管兼用(外面接続)
    材質ABS色チャコール
  • WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所

    WF1型 洗濯機用コンセント

    オンダ製作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
    材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
  • 洗濯機排水トラップ用化粧ナット カクダイ

    洗濯機排水トラップ用化粧ナット

    カクダイ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    426-024-50用
    材質ABS色クローム
  • 双口水栓 カクダイ

    双口水栓

    カクダイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様上部(品番):104-010
  • 洗濯機用双口水栓 カクダイ

    洗濯機用双口水栓

    カクダイ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
    仕様上部(品番):104-010
  • 洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ

    洗濯機排水トラップ用エルボ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    426-023-50、426-024-50用
    材質TPE/ABS/鋼
  • 洗濯機用水栓 ストッパー付 カクダイ

    洗濯機用水栓 ストッパー付

    カクダイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
    用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)190×88呼び径13口数1ストッパーあり
  • 洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用) エムツーエムJ

    洗濯機防水パン接続用(トラップ直接配管用)

    エムツーエムJ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    9日以内出荷
    短管接着済製品です。短管接着不要により作業効率化を図れます。
    用途トラップ直接配管用材質軟質塩ビ色グレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)50.8寸法D4(mm)59.8
  • 給水栓付防水パン フォーセットパンSE テクノテック

    給水栓付防水パン フォーセットパンSE

    テクノテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。 バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
    付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)仕様専用ガードなし材質ポリプロピレン質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120有効内寸法(mm)W609×W609外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
  • 給水栓付防水パン フォーセットパン テクノテック

    給水栓付防水パン フォーセットパン

    テクノテック
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
    付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)仕様専用ガードなし材質ポリプロピレン質量(kg)約3.4耐荷重(kg)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120有効内寸法(mm)W609×W609外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
  • 薄型耐熱排水トラップ ミヤコ

    薄型耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 横引トラップ カクダイ

    横引トラップ

    カクダイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    エルボを差込むとカチッと音がして接合状態が分かりやすく、漏水防止と点検がさらにスムーズ 封水深50ミリ 呼50VP・VU管兼用(パイプ外径シール)
    材質ABS、TPE色ホワイトアズワン品番64-6502-95
  • 風呂水給水ホース カクダイ

    風呂水給水ホース

    カクダイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
    材質TPE、PP長さ(m)4ホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-63
  • 洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機パン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。 アイボリーホワイト色。 ポリプロピレン製。
    用途床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。高さ(mm)180耐荷重(kg)200(4点)一辺長さ(mm)640トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×180
  • 防虫排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防虫排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ 排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。 アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
    用途洗濯機用排水として。
  • 洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    翌々日出荷
    万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
    用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地
  • 取付ボルト(3本組) INAX(LIXIL)

    取付ボルト(3本組)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    適合多目的流し(S-18)用
  • ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ ウルブロ

    ウルトラファインバブルアダプター ウルブロZ

    ウルブロ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    『優しい泡が家族をつつむ。入浴に更なる楽しみを。』 ウルブロZは、ウルトラファインバブルを発生させることが出来る循環金具です。 保温効果UP 保湿効果UP 洗浄効果UP
    用途浴槽用循環金具
  • これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(20個)
    9日以内出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用温度範囲(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)0.8取付ねじ洗濯機側:G3/4ホース外径(Φmm)18.6

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品