絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(49)
- cotta(543)
- EBM(江部松商事)(273)
- HEADS(ヘッズ)(172)
- HEIKO(397)
- PackStyle(パックスタイル)(269)
- エフピコ(1,734)
- エフピコチューパ(316)
- カモト(135)
- ケーピープラテック(358)
- サンナップ(259)
- シーピー化成(1,266)
- ニシキ[卓上消耗品](165)
- リスパック(3,958)
- 中央化学(845)
- 大和物産(245)
- 大黒工業(306)
- 神堂(187)
- 福井クラフト(616)
- 福助工業(507)
- ブランドをもっと見る
特価

フードシーラー用替えロール
YAMAZEN(山善)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷YVD-101/YVE-095専用替えロール。適合規格YVD-101/YVE-095
真空パック機
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
保冷剤 真空アイスコンテナ用 専用保冷剤
YAMAZEN(山善)¥729税込¥8021個5日以内出荷真空アイスコンテナ専用保冷剤。上でも下でも使用可能。独自形状でシンデレラフィット。丈夫なハードタイプ。繰り返し使用可能。冷気が上から下へ流れる特性を利用し効率よく冷却します用途真空アイスコンテナ用 専用保冷剤。真空ハイブリッドコンテナ 手裏剣 保冷材質内容物:水/高吸水性ポリマー/防腐剤、容器:ポリエチレン質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.9×14.5×2.5
真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式
YAMAZEN(山善)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷脱気して密封、脱気途中で密封、脱気しないで密封の3パターン対応。スナック菓子の袋を密封可能。釣りなどのアウトドアシーンでも活躍。その場でシールできるコードレスフードシーラー。本体にフィルムカッター搭載で袋のカットが簡単。電池の残量表示搭載用途真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 小型 スリム 専用袋10枚付属 脱気 シールカッター付き付属品USBケーブル(Type-C)、幅200mm×長さ300mmの保存袋×10枚その他【脱気圧】55kPa【休止】30秒以上 ※1回使用ごとに30秒以上休止色ガンメタリック質量(g)750使用温度範囲(℃)0-40ケーブル長(m)【USBケーブル】1温度(℃)【接着部】150入力USB DC5V / 1A安全装置温度ヒューズ周囲温度【充電】常温(使用環境温度より低い温度)充電時間2.5時間 ※DC5V / 1Aで充電したときの目安シール可能幅(mm)280保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6定格時間15分 ※15分使用ごとに60分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 11.1V / 1500mAh / 16.65Wh
『卓上消耗品』には他にこんなカテゴリがあります
- ラップ・消耗品・食品包材
- バンケット用品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)