絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(1)
- ARC株式会社(4)
- CCP(9)
- EBM(江部松商事)(6)
- SURE(石崎電機製作所)(15)
- TOSPACK(77)
- アイリスオーヤマ(4)
- アズワン(4)
- エスコ(5)
- オーム電機(5)
- クリロン化成(7)
- ドリテック(5)
- ナカバヤシ(3)
- ピオニーコーポレーション(4)
- フレーム・ノバ(6)
- 中本アドバンストフィルム(60)
- 旭化成パックス(4)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(8)
- 福助工業(15)
- 貝印(7)
- ブランドをもっと見る
特価

フードシーラー用替えロール
YAMAZEN(山善)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷YVD-101/YVE-095専用替えロール。適合規格YVD-101/YVE-095
真空パック機
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷真空調理や料理の保存に便利な真空パック器。脱気せずに密封することも可能。スナック菓子の袋を密封することもできる。パックの状態でレンジ・ボイル・低温調理などができるので手間取らない。スリム形状でコンパクトに収納。用途真空シーラー、フードシーラー、真空パック機として。専用袋付き 保存 真空 冷凍 冷蔵 エコ 節約 作り置き 密封 真空パック 密閉 パウチ 低温調理。付属品保存袋(幅200mm×長さ300mm)×10枚仕様脱気圧(kPa):55、休止時間:30秒以上(1回使用ごとに30秒以上休止)質量(kg)0.8消費電力(W)95電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)1.4接着部の温度(℃)150シール可能幅(mm)最大280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6.5定格時間15分(15分使用ごとに60分以上休止)
真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式
YAMAZEN(山善)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷脱気して密封、脱気途中で密封、脱気しないで密封の3パターン対応。スナック菓子の袋を密封可能。釣りなどのアウトドアシーンでも活躍。その場でシールできるコードレスフードシーラー。本体にフィルムカッター搭載で袋のカットが簡単。電池の残量表示搭載用途真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 小型 スリム 専用袋10枚付属 脱気 シールカッター付き付属品USBケーブル(Type-C)、幅200mm×長さ300mmの保存袋×10枚その他【脱気圧】55kPa【休止】30秒以上 ※1回使用ごとに30秒以上休止色ガンメタリック質量(g)750使用温度範囲(℃)0-40ケーブル長(m)【USBケーブル】1温度(℃)【接着部】150入力USB DC5V / 1A安全装置温度ヒューズ周囲温度【充電】常温(使用環境温度より低い温度)充電時間2.5時間 ※DC5V / 1Aで充電したときの目安シール可能幅(mm)280保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6定格時間15分 ※15分使用ごとに60分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 11.1V / 1500mAh / 16.65Wh