フライパン・グリルパン :「食器 棚」の検索結果

フライパン・グリルパンは炒める、焼くなどの調理の際に使用します。様々な種類があり、料理専門家が使用するタイプから、家庭でも使用できる便利で使いやすいものまで幅広いです。たっぷりの熱で一気に炒めることができる鉄フライパンや、フッ素加工でこげつきにくく油も少量で調理ができるヘルシー志向に適しているもの、卵焼き専用の長方形タイプ、IH専用など調理や環境によって適したフライパンを選べます。グリルパンもセラミック、ホーローなどのタイプがあり、こびり付きや型くずれしにくく、洗うのも便利になっています。フライパン・グリルパンは調理に合わせて種類を選ぶことで、料理の質を上げることができる調理器具です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンク下など限られたスペースを有効活用できるフライパンラック。 最大3個のフライパンや蓋を横向きに収納できます。 サイドアーム付きでフライパンの持ち手が安定して出し入れもらくらくです。 仕切りパーツの先端には、ステンレスボトルがかけられます。 接地面に傷をつけにくくする滑り止め付き。
仕様【IH調理器具】不可、【ガスコンロ】不可、【オーブン】不可 材質鉄(粉体塗装加工)、シリコーン樹脂 寸法(mm)300×190×高さ180 レンジ不可 食器洗浄機×
1個(1個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

伸縮性でシンク下など限られたスペースを有効活用できるフライパンラック。 フライパン・蓋と、ボウルやザルを3個ずつ横向きに収納できます。 サイドアーム付きでフライパンの持ち手が安定して出し入れもらくらくです。 仕切りパーツの先端には、ステンレスボトルがかけられます。 接地面に傷をつけにくくする滑り止め付き。
仕様【IH調理器具】不可、【ガスコンロ】不可、【オーブン】不可 材質鉄(粉体塗装加工)、シリコーン樹脂 寸法(mm)315~570×190×高さ180 レンジ不可 食器洗浄機×
1個(1個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷