カテゴリ
絞り込み
ブランド
- CURORI(旧:イグチ)(3)
- EBM(江部松商事)(12)
- THERMOS(サーモス)(1)
- TKG(5)
- アークランドサカモト(1)
- エスコ(1)
- エムテートリマツ(2)
- タイガー(3)
- タイガー魔法瓶(10)
- トーセラム(1)
- パロマ(5)
- ヨロイ(2)
- リンナイ(4)
- 兼光産業(1)
- 東京メディカル(1)
- 熱研(4)
- 神子島製作所(桃印)(1)
- 象印マホービン(11)
- 貝印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ライスネット
CURORI(旧:イグチ)(10件のレビュー)¥949税込¥1,0441枚当日出荷こびり付きません。 釜洗いの時間と労力を軽減します。 節水のお役に立ちます。 水洗いで繰り返し使えます。材質ポリエステル100%
ほっかほかネット
兼光産業(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。 釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。 釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。 ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。使用方法(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。材質ポリエステル(強力糸)100%
炊飯ネット(テトロン製)
EBM(江部松商事)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。材質テトロン耐熱温度(℃)240
ごはんネット
CURORI(旧:イグチ)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷ごはんのこびりつきがなく、お釜洗いがらくらく!。繰り返し使えて経済的!。安心で丈夫なポリエステルを使用(食品衛生法適合商品)材質ポリエステル100%
電子ジャーパッキン
象印マホービン(4件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷電子ジャーパッキン適合本体THA603SA(ST)、THA803SA(ST)、THAC40(MK)、THAC40A(MK)、THAC60(MK)、THAC60A(MK)、THAC80(MK)、THAC80A(MK)、THSC40(ST)、THSC40A(XA)、THSC60(ST)、THSC60A(XA)、THSC80(ST)、THSC80A(XA)、TYAC18(DF)、TYAC18(FX)、TYAC18(OW)、TYAC27(DF)、TYAC27(FX)、TYAKC18(FC)、TYAKC18(RF)、TYAKC18(RW)品名電子ジャーパッキン
業務用IH炊飯ジャー 極め炊き1升
象印マホービン(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。用途1、業務用使用に特化した耐久性。2、誰にでも分かりやすい操作性。3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)質量(kg)約4.9色ステンレス(XA)電源コード(m)1.0(直づけ)寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47)炊飯容量(白米)0.18~1.8L
業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
象印マホービン(1件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷業務用の専用部品です。適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 センターパッキン
業務用電子ジャー(保温専用)
象印マホービン(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から5日以内出荷炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)電源(V)単相100専用
業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(木目)
タイガー魔法瓶¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 お店の雰囲気に合わせて木目調のデザイン色木目調
業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン
象印マホービン¥1,900税込¥2,0901個当日出荷業務用の専用部品です。適合本体NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 内ぶたパッキン
業務用炊飯電子ジャー 炊きたて
タイガー魔法瓶(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から5日以内出荷大容量ジャー炊飯器 おこげがつきにくい炊飯シート付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ 炊きムラを抑える厚釜(なべ厚1.8mm)色ステンレス
象印業務用ジャー内容器
象印マホービン(4件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷使いやすさを考えた広くて浅い内容器。内容器は取手付で、出し入れが簡単です。ご飯がこびりつきにくいフッ素樹脂加工の内容器。材質本体アルミ
業務用炊飯電子ジャー 炊きたて
タイガー魔法瓶(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷丈夫で耐久性にすぐれたステンレス製ボディ。内釜はフッ素樹脂加工。仕様(メニュー)白米材質(本体)ステンレス、(内なべ)アルミ電源コード(m)約1.5
真空断熱シャトルジャー 保温おひつ
THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から3日以内出荷真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート
象印マホービン(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷業務用の専用部品です。適合本体NHGB36(XA)、NHGB54(XA)、NHGB54A(XA)、NHGC36(XA)、NHGC54(XA)、NHGC54A(XA)、NHGD36(XA)、NHGD54(XA)、NHGDA54(XA)、NHGE54(XA)、NHGEA54(XA)品名業務用 IH炊飯ジャー用 炊飯シート
ごはんネットブルー100×100cm
CURORI(旧:イグチ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷異物混入対策商品。万が一の際の糸くずも発見しやすいです。食品衛生法適合商品材質ポリエステルサイズ(cm)100×100アズワン品番64-9073-29
ライスガード
東京メディカル¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷特長。炊飯米から出た湯気(水蒸気)を素早く通過して、コンテナ内側面が 結露水になります。ライスガードの吸水紙が結露水を吸収して逆流を防ぎ、 ご飯の保湿コントロールを行います。ご飯のベトつきや、ふやけたりすることもなく、炊たての美味しさを 保ちます。ライスガードは炊飯米の剥離性にも優れています。材質紙・ポリエチレン・不織布入数(枚)250
業務用電子ジャー 炊き立て(保温専用)(ステンレス)
タイガー魔法瓶¥37,980税込¥41,7781台当日出荷大容量のご飯をムラなく保温 ダブルヒーター方式 一目でわかる通電ランプ付 丈夫で清潔に使えるステンレスボディ色ステンレス
ニューセラミックス おひつ君 黒
トーセラム(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。材質耐熱陶土容量(L)1.5外径(Φmm)200内径×深さ(mm)200×75TKG品番9-0699-0701TKG品番(2017)6-0618-0901
業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用)
タイガー魔法瓶¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。 「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。 ダブルヒーター方式で大量保温できます 通電ランプつき 丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ材質ステンレス質量(kg)5.2サイズ3升炊き消費電力(W)38(平均保温電力)電源単相100V専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×35.8×31.5炊飯容量5.4L
業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き
象印マホービン¥89,980税込¥98,9781台欠品中おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。色ステンレス消費電力(W)(炊飯時)1310電源コード(m)1.5炊飯容量1升~2升
象印 業務用 IHジャー炊飯器
象印マホービン(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。 高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」 持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。 「白米急速」メニュー。仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ材質本体ステンレス質量(kg)5.5消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34電源単相100V専用電源コード(m)1.1(コードリール付き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)炊飯容量1升TKG品番7-0649-0301TKG品番(2017)6-0613-0101
米とぎ炊飯袋
吉田織物¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から3日以内出荷炊飯バッグ・炊飯袋にお米を入れてとぐと、メッシュから不純物・割れ米や小粒の米を取り除くことができます。ネットに入れたまま水切り、そのまま炊飯器に入れてご飯が炊けます。お釜にこげや、こびり付きが少なく、水洗いが簡単なので、作業時間のロスが少なく水道代も経済的です。ご飯をネットに入れたままジャーに入れるとジャーのこびりつき無く水洗いが簡単です。四隅にタッグ・取り出し簡単・手に触れず衛生的です。上部をとじることでお米とネットの間に空間ができ、沸騰してもお米が流動しやすく、また熱まわりが良く、従来のネットよりおいしくご飯が炊けます。食品衛生法適合商品です材質本体:ポリエステル(強力糸)100%、バイヤス:T/C、タッグ:ポリエステル、紐:ポリエステル高さ(mm)400
パロマ ガス炊飯器 涼厨
パロマ¥58,980税込¥64,8781個当日出荷2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
『熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 麺類機器
- 業務用炊飯器/保温ジャー
- 業務用フライヤー
- 業務用レンジ/コンロ
- 焼物器
- 蒸し器