絞り込み
ブランド
- リンナイ
- モノタロウ(3)
- EBM(江部松商事)(55)
- タニコー(55)
- TKG(39)
- cotta(28)
- カンダ[厨房用品](26)
- パール金属(25)
- エムテートリマツ(24)
- マルゼン[厨房機器](19)
- 下野金属株式会社(18)
- CAPTAIN STAG(8)
- 伊藤産業(7)
- トルネ(7)
- ノーブランド(6)
- ヒキモト(6)
- 永田金網製造(6)
- MTI(エムテーアイ)(6)
- イワタニ(5)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ブランドをもっと見る

業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)
リンナイ¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×382×585.5点火方式圧電点火ガス消費量(kW)最大8.72
業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)
リンナイ¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×382×585.5点火方式圧電点火ガス消費量(kW)最大9.1
業務用ガスグリラー(下火タイプ)
リンナイ¥27,980~税込¥30,778~1個6日以内出荷業務用ガスグリラー(下火タイプ)用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)点火方式圧電点火
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
リンナイ¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷業務用ガスグリラー(上火タイプ)用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)点火方式圧電点火
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
リンナイ¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷業務用ガスグリラー(上火タイプ)用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)点火方式圧電点火
卓上ガス高速オーブン
リンナイ¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷卓上ガス高速オーブン 涼厨用途プロパン用付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚)仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)32高さ(mm)586奥行(mm)633間口(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)75(50/60Hz)有効内容量(L)(庫内)22機能連続運転:1-99分(1分間隔)温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可)点火方式連続スパーク点火有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245ガス消費量(kW)最大6.19
業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)
リンナイ¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷卓上ガス高速オーブン 涼厨用途都市ガス用付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚)仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)32電源(V)AV100消費電力(W)75(50/60Hz)有効内容量(L)(庫内)22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×633×586機能連続運転:1-99分(1分間隔)温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可)点火方式連続スパーク点火有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245ガス消費量(kW)最大6.16
リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯 RGA
リンナイ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷付属品焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個質量(kg)54間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:1050×290外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1180×580×305ガスの種類LP接続口15A(R1/2)ガス消費量(kW)17.4EBM品番4294310
リンナイ 高速ガスオーブン RCK-10AS
リンナイ¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)質量(kg)30高さ(mm)586奥行(mm)645間口(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)75(50/60Hz)外寸(mm)470×645×H586温度調節範囲(℃)100~300接続口径(Φmm)9.5・ゴム管庫内寸法(mm)300×300×H245タイマー0-90分・連続庫内容量(L)22
リンナイ ペット赤外線上火グリラー 立消安全装置付 RGP-46SV
リンナイ¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さは食材に合わせて変更できます。厨房内の設置性を考慮した省スペースタイプ強火・弱火切替可能。上からの赤外線ですから、焼け具合を見ながら使えます。赤外線で、魚や肉をこんがりとほどよく仕上げます。本体はステンレス製、耐久性にもすぐれています。立消え安全装置付。点火が容易な圧電点火方式。焼網の高さの調整は昇降レバーによる、簡単操作です。付属品水入皿2枚、鉄キュウ2本、遮熱板1枚、焼網2枚質量(kg)35寸法(幅W×奥行D)(mm)焼アミ:300×360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×400×602、庫内:680×400×H330点火方式圧電点火式火力調節焼網の高さで調節
リンナイ グリラー 新荒磯 RGA
リンナイ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷付属品焼アミ大・小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大・小各1個質量(kg)55.3間口W×奥行D×高さH(mm)焼面:1050×290外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1180×580×305ガスの種類LP接続口15A(R1/2)ガス消費量(kW)17.4EBM品番8354310
リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯
リンナイ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷付属品焼アミ大、小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大、小各1個質量(kg)54接続口径(Φmm)15A(R1/2)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1,180×580×H305、(焼面)1050×290ガス消費量(kW)17.4EBM品番4294320