絞り込み
容量(kg)
- 12
- 1(2)
- 2(6)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 5(16)
- 6(6)
- 10(15)
- 11(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 21(1)
- 23(2)
- 30(1)
- 33(2)
材質
- スチール(3)
- 樹脂(6)
ブランド
- アスベル(5)
- 三和金属工業所(1)
- エムケー精工(1)
- ビーカム(1)
- リブプラス(1)
米びつとは、お米を保管・保存するためのキッチンアイテム。材質は、木製や合成樹脂製などがあります。購入した袋のままストックできるタイプやレバーを押すことで計量しながらお米を出せるタイプ、保冷機能を備えたタイプなど機能はさまざまです。家庭から、学校やオフィスの調理室、料理店など多くの場所で利用されています。計量ができるタイプは、専用のアダプターをつけないと無洗米では利用できないものもあるため注意が必要です。
「容量(kg)」から絞り込む
2(6)
3(2)
5(16)
6(6)
10(15)
12
15(2)
20(2)
23(2)
33(2)

S密閉米びつ
アスベル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お米の湿気・酸化を防ぐパッキン・ロック付き。お米をすくいやすい大きな開口部。無洗米も対応可能な計量カップ付き付属品計量カップ材質(本体・フタ・止め具)ポリプロピレン、(計量カップ)AS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム
引き出し用米びつ(パッキン付)
アスベル¥2,098税込¥2,3081個当日出荷システムキッチンに最適! 引き出しにスッキリ、上部開閉式。 目盛り付計量カップ付材質本体・フタ・計量カップ=PP、パッキン=シリコーンゴム
S計量米びつ 12kg型
アスベル¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から5日以内出荷システムキッチンに調和する、ハイグレードなデザインの米びつ。材質上下本体・止め具・キャスター・計量器カバー・引出し=PP、フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター=PS、透明窓=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム、クッション=発泡PE、脚ゴム=PE寸法(mm)181×418×411容量(kg)12
計量米びつ 12kg
アスベル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷中まで洗えて清潔な計量米びつ。材質上下本体・フタ・止め具・引出し・キャスター=PP、計量器・スライドレバー・無洗米アダプター=ABS樹脂、ネジ=ステンレス鋼、計量器カバー=PP/発泡PE寸法(mm)190×420×410色ホワイト容量(kg)12
トタン丸型米びつ
三和金属工業所¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷昔ながらの便利な米びつ。古くから親しまれてきたトタン素材に花柄模様を生かしたおしゃれな感覚の米びつ。金属製で洗った後に直接日光に当てて天日干しが可能。10kg入りのお米が余裕で入る大きさ。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。用途米ビツ、ライスストッカー、フードストッカーとして。材質花柄トタン(亜鉛メッキ鋼板)
充電式真空ライスストッカー 14リットル(精米10Kg用)
ビーカム¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷ワンタッチで自動的に脱気できる充電式真空ライスストッカーです! 虫や湿気から食品を守り、保存期間を延ばす優れたライスストッカーです。 。気圧センサー内蔵で、米びつ内の空気圧が-15Kpaを超えると気圧を自動で調整して-20Kpaに維持します。真空米びつと食品が空気と触れにくくなり、酸化のスピードを遅らせられます。 。食材を真空保存容器に入れると、最大3ヶ月間、本来の風味を保つことができます。通常保存より保存期間が12倍長くなります。 (食材によって異なります。)。【<40dB低騒音】空気を抜き出すときは少し音がしますが、睡眠中や作業中でも音が気にならず、生活の妨げになりません。 。丈夫な食品レベルABS素材でできたライスストッカー、無臭と安全でずっと長く使い続けることができますよ。1500mAh大容量バッテリーを搭載し、一度のフル充電で約3週間(1日1回の使用を想定)使用できます。 。本体とフタのみというシンプルな構造で、パーツはフラットな形状のため手入れしやすいです。(。フタは布で拭くだけ) 。お米の他にも小麦粉、海苔、コーヒー豆、乾物、生薬、お茶、パン、食べかけのスナック菓子などを保管するだけでなく、猫や犬のキャットフードやドッグフードを保管するペットフードストッカーとしても使用できます。付属品USB Type-C充電ケーブル材質デフレーター/ボタン/ハンドル:HIPS、上蓋/内蓋/ライスバケツ:ABS、内蓋シール/デフレーターシール/米バケツ足/エアポンプショックアブソーバー:シリコン質量(kg)1.85容量(L)14定格電圧(V)DC 3.7ケーブル長(m)1容量(kg)積米最大収:12 (推奨は10)充電電流(A)800~900充電時間(時間)4~6バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)345×285×255
米びつ ライスエース スリム
エムケー精工¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷キッチンのわずかなすき間にぴったり収まるスリム米びつ。お米の残量がひと目で分かる大型残量窓付き。1回1合の1レバー計量。米受けには最大4合まで入る。米受けは先が細い舟形形状でお釜への米投入がしやすい。用途米びつ、保存容器として。キッチン/台所/収納/スリム/ストッカー/ライスストッカー/フードストッカー材質本体:鋼板(樹脂焼付塗装)、その他:ポリスチレン