「サイズ(cm)」から絞り込む
極ふかみ IH対応 玉子焼 13×18cmhokua(北陸アルミニウム)3日以内出荷
毎日使いたくなる軽快さ。PFOAフリー、安心・安全のジャパンクオリティで確かな品質。
適合【熱源】IH、ガス火材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板圧着、取っ手/天然木全長(mm)356質量(g)420加工内面/ふっ素樹脂加工(ダイキンSilkware SD)、外面/ミラー仕上げ寸法(外径×高さ)(mm)139×33
メセラゼロ 玉子焼hokua(北陸アルミニウム)翌々日出荷
表面が硬くキズが付きにくい耐食性に優れたセラミック塗膜加工を施した焼き物器。
遠赤外線効果。
IH調理機の熱変換効率100%。
安心・安全なセラミック塗膜。
ステンレスとアルミニウム三層底構造。
高さ(mm)36質量(g)425奥行(mm)195内寸(mm)142×192×34外寸法・幅(mm)145
富来パン 玉子焼hokua(北陸アルミニウム)欠品中
日本製軽量IHフライパン・富が来る「富来(ふく)パン」。国産天然木のハンドルを使用した軽量IH対応フライパンシリーズの卵焼き器。内面はジャパンクオリティのダイキン・Silkware(シルクウェア)SDを採用。縁起物のひょうたんと松をモチーフにしたパッケージのロゴマークが目印です。Silkwareは、厨房用品で50年の実績を持つダイキン工業のコーティングのブランドです。耐食性、非粘着性、耐熱性、耐磨耗性など様々な機能を持つことから、幅広い厨房製品に採用されています。各工程での厳しい品質管理を実施する事で、「ジャパンクオリティ」の品質を生み出します。
仕様直火,IH使用可材質本体:アルミニウム、内面加工、シルクウェアSD、底面ステンレス、SUS430、ハンドル:天然木寸法(mm)139×365×120質量(g)410サイズ(cm)13×18
センレンキャストFAN玉子焼hokua(北陸アルミニウム)翌々日出荷
ジャパンクオリティの最高級コーティング&鋳物の限界まで軽量化
用途表面側は熱伝導に優れた固くて緻密な結晶。内部は熱保有力に優れた粗い結晶。鋳物ならではの結晶組織で熱をたっぷり蓄え、熱ムラのない全面均一加熱でおいしく調理します。材質本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂加工(ダイキンのSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、底面/サテン仕上げ、取っ手/天然木寸法(mm)137×394×36質量(g)510サイズ(cm)13×19
IHハイキャストプレミアム タマゴ 16×18hokua(北陸アルミニウム)9日以内出荷
IHハイキャストプレミアムは、熱伝導性と熱保有力に優れたアルミキャスト「鋳造」製厚手調理器です。
全面均一加熱で料理を美味しく仕上げます。
熱変形にも強く丈夫です。
内面は、テフロン(TM)プラチナ加工を採用。
高密度3層構造と超硬質セラミックダブル配合により、卓越した耐久性を実現しました。
IHクッキングヒーターからガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。
材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄/アルミニウム溶射 はり底、取手:フェノール樹脂質量(g)680サイズ(cm)16×18表面処理テフロン(TM)プラチナ加工、外面:ミラー仕上げ/セラミック耐熱塗装(底)RoHS指令(10物質対応)対応底面の厚さ(mm)4.6
プラテアードEM IH玉子焼hokua(北陸アルミニウム)12日以内出荷
サイズ(cm)14×19材質本体/全面2層クラッド(外側:ステンレス鋼/内側:アルミニウム合金)、取手/天然木表面処理内面/テフロン(TM)プラチナ加工、外面/サテン仕上げ質量(g)570底面の厚さ(mm)2.6高さ(mm)39
『フライパン・グリルパン』には他にこんなカテゴリがあります
フライパン・グリルパン の新着商品
ページ: 1/ 3
煎りパンヨシカワ税込¥1,538¥1,398