曜日別特売

IH対応ワイド玉子焼き

IH対応ワイド玉子焼き - ヨシカワ

朝食の支度やお弁当作りにも。
朝食の支度やお弁当作りにも大きめサイズでとても便利です。
横幅が広いので調理しやすい。

材質
本体/鉄(1.6mm)・クリアラッカー塗装、ハンドル/天然木、ハンドル金具/アルミダイキャスト
質量(g)
780
容量(L)
1.2
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
365×200×74
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188510YJ9628
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする