絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~100(7)
- 0~200(6)
- 0~250(2)
- 0~300(2)
- 50~300(3)
- -10~40(3)
- -10~50(2)
- -10~110(1)
- -10~120(1)
- -15~250(1)
- -30~50(4)
- -30~250(2)
- -30~400(2)
- -40~250(2)
- -40~260(2)
- -50~110(2)
- -50~240(3)
- -50~300(15)
- -99.99~400(2)
- -100~300(1)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- 佐藤計量器製作所(18)
- EBM(江部松商事)(12)
- cotta(12)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- シンワ測定(7)
- タニタ(7)
- ドリテック(7)
- パール金属(7)
- 熱研(6)
- カタリキ(6)
- カスタム(5)
- 貝印(4)
- CHINO(チノー)(4)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- CRECER(クレセル)(3)
- TKG(3)
- サーモポート(3)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~100(7)
0~200(6)
50~300(3)
-10~40(3)
-30~50(4)
-40~260(2)
-50~110(2)
-50~240(3)
-50~300(15)
-99.99~400(2)
測定範囲(℃)をもっと見る

食品向け温度計/温度計(サーミスタ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥26,980税込¥29,6781個23日以内出荷・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。 ・測定範囲は-50.0~150.0℃。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 ・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材 および製品に関する規則」に適合するように設計。 ・電極は簡単に交換可能。 ・単四電池3個で約4500時間の使用が可能。用途食品向けの衛生的なステンレス製サーミスタセンサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_762PW HI 93501用温度センサー、HI_710026_衝撃防止用ラバーブーツ(ブルー)セット内容本体、温度センサー(FC 762PW)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他測定範囲-50.0~150.0℃(検出単位:0.1℃、1℃ )質量(g)175電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28精度本体:±0.1℃、電極:±0.3℃(-10.0~80.0℃)、±0.7℃(それ以外)温度センサーFC_762PW(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)防水仕様IP65電池使用時間(時間)約4500RoHS指令(10物質対応)対応
介護用スプーン温度計
EBM(江部松商事)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質ABS樹脂色ブルー質量(g)28電源LR44タイプ電池1個内蔵外寸(mm)30×171×H13測定温度(℃)-50~110EBM品番4215100
幼児用スプーン温度計
EBM(江部松商事)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷温度計の付いたスプーンで、すくったものの温度が測れます。適温になっているかを目で見て判断できます。材質ABS樹脂色ブルー質量(g)25電源アルカリボタン電池LR44×1個使用(テスト用電池付)外寸(mm)25×170×H13測定温度(℃)-50~110EBM品番4215200
コンパクト温度計
EBM(江部松商事)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷電源ボタン電池LR44最小表示0.1℃外寸(mm)本体:35.5×15.5×H127.5、センサー部:Φ3×84測定精度±0.5℃(-29.9~199.9℃)、±1℃(-50~-30℃)、±3℃(200~250℃)EBM品番7651400
スイーツづくりのための温度計(100℃計測)
貝印¥599税込¥6591個4日以内出荷チョコレートの温度調節にお菓子作りの際の温度調節に使用できる、ケース付きの温度計。 本体先端には転がり防止用のゴム。材質本体:ガラス、ケース:ポリプロピレン、ころがり防止:天然ゴム質量(g)50本体寸法(mm)310×13×13計測範囲0~100℃アズワン品番65-1224-95
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
サーモポート¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属)測定範囲(℃)-99.99~400.0コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172センサー寸法(mm)Φ3.2×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示精度±(0.1%+0.05)℃表示サンプリング(秒)約5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0301TKG品番(2017)6-0548-1201
天ぷらメータ(箸型)
佐藤計量器製作所¥2,798税込¥3,0781台3日以内出荷箸部は軽くてすべりにくい形状。 センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。用途天ぷら油の温度測定用です。全長(mm)350測定範囲100℃~200℃質量(g)約44寸法Φ26精度±5℃最小目盛5℃
温度計用ホルダー
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷マトファ低温度計250325(PCガード入り)(WOV-01) マトファマトファ高温度計250331(新型)(WOV-04) (ステンレスガード入り)の専用ホルダーです。材質ステンレス全長(mm)137TKG品番9-0620-1701TKG品番(2017)6-0555-2101
低温度計(ガード入)
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷マトファの低温度計・高温度計は、 鍋にねかせて使えるようにガードが 付いています。材質PC、ガラス全長(mm)310測定範囲(℃)-10~120TKG品番9-0620-1501TKG品番(2017)6-0555-1901
ワイヤーガード付アルコール温度計
サーモハウザー¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)300測定範囲(℃)70~180TKG品番9-0620-1301TKG品番(2017)6-0555-1201
肉温計
カタリキ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷レア、ミディアム、ミディアムレア、ウェルダンの 温度ガイド表示材質ステンレス質量(kg)0.025最小表示1℃測定範囲(℃)0~100直径×長さ(mm)50×165TKG品番9-0620-1101TKG品番(2017)6-0555-1001
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5619
cotta¥11,980税込¥13,1781個(1個)3日以内出荷PS/Cマーク(JQA)認定製品。 測定中の最高温度を同時に表示。 バックライト、レーザーマーカー付き。 オートパワーオフ機能付き。(約15秒で自動オフ) 人体の体温を測ることはできません。付属品モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)40×113×H156温度測定範囲(℃)-38~365使用電池単4形乾電池2本電池寿命(連続時間)約14(アルカリ電池使用時)




































![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)