RV系ヴェゼル専用 ドリンクホルダー運転席用
RV系ヴェゼル専用のドリンクホルダーです。
- 用途
- 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。
運転席側に対応。エアコンの送風により、保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。
両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。
ドリンクのがたつきを抑える底面クッション付きです。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニカップ等を収納できます。
本製品はRV系ヴェゼル(2021年4月~)の右ハンドル車の運転席側専用です。
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(0.74MB)
注意
※本製品はRV系ヴェゼル(2021年4月~)の右ハンドル車の運転席側専用です。※調査日(2026年2月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※エアコン吹き出し口周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
商品説明動画
カー用品 の新着商品
カテゴリ














![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)