絞り込み
エコロジープロダクト
2ページ目: その他パイプフレーム用部品
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ
エスコ¥3,140税込¥3,4541個当日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
GF抜差し蝶番S-R
SUS(エスユーエス)¥1,012税込¥1,1131個9日以内出荷蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
GF抜差し蝶番S-L
SUS(エスユーエス)¥1,012税込¥1,1131個9日以内出荷蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
グリーンフレームGエンドカバー(イエロー)
SUS(エスユーエス)¥156税込¥1721個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
イレクター Φ28 パネルキャッチ用 プラスチックジョイント
矢崎化工(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷Φ28パネルキャッチパイプ用の接着固定式のプラスチックジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネルを差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 パネルキャッチ用 メタルジョイント
矢崎化工¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から5日以内出荷Φ28パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネルを差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
GF-SFコネクタ SスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥479税込¥5271セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
GF-SF コネクタ SS スロット S ロング
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ S スロット S ロング
SUS(エスユーエス)¥329税込¥3621個9日以内出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ L スロット S ロング
SUS(エスユーエス)¥318税込¥3501個欠品中グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
パイプジョイント 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付
グリーンフレームLスロットW用キャップ1ヶセット
SUS(エスユーエス)¥211税込¥2321個9日以内出荷グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
グリーンフレームGエンドカバー(ブルー)
SUS(エスユーエス)¥145税込¥1601個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームG材質軟質塩ビ質量(g)7シリーズGF
タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から4日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 マグネットのため、機器・装置への取りつけ・取りはずしが容易で、作業環境に応じてタブレットの取りつけ位置を簡単に変更することができます。また、未使用時に取りはずしておくことで盗難防止にも効果的です。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAS-13-330-MG-BK]] 13-20mm----[[DTAS-20-330-MG-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。 マグネットはゴムジャケットで覆われており、被吸着物との摩擦抵抗が大きくなるため、位置ずれを防止します。 ゴムジャケットの弾性により、鋳肌などの粗い表面でも確実に吸着します。また、被吸着物の傷つきを防止します。幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)2最小高さ(mm)155
イレクター Φ28 石膏ボード壁用ジョイント
矢崎化工¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷Φ28イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。用途石膏ボード壁へのイレクターの取付けに付属品小鋲×14本材質本体:プラスチック、小鋲:ステンレス色ブラック質量(g)70耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28パネルキャッチパイプ
矢崎化工¥7,998~税込¥8,798~1セット(5本)6日以内出荷から9日以内出荷「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
GFスロットローラーキット
SUS(エスユーエス)¥1,421税込¥1,5631セット9日以内出荷材質(本体部)樹脂、(スペーサー)アルミ質量(g)70キット内容GFスロットローラ×1、ベアリング用スペーサー×1、六角穴付ボルト(M6×40)×1、ベアリング×2、ローラーカラー×1、TナットL(M6)×1
ガイドローラーS取付キット
SUS(エスユーエス)¥699税込¥7691セット8日以内出荷Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。コネクタピースSマルチとのキットです。セット内容ガイドローラーS 単品×1六角穴付ボルトM5×20×1GFSベアリング用スペーサー×1コネクタピースSマルチ×1材質ガイドローラー:樹脂スペーサー:ステンレスボルト:鉄コネクタピース:アルミ押出材質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
28・40スクエア用パネルクランプ
TMEHジャパン¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷アルミ溝付きパイプの溝を使って3mmのパネルを取付ける際に隙間を埋めます。材質PVC色ライトグレー質量(g)410定尺(m)12
48.6mm 単管用水平調整金具 防傷パッキン付
エスコ¥4,760税込¥5,2361個翌日出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応
48.6mm 単管用水平調整金具
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応
パイプジョイント(Φ150ブレーキキャスター/ゴム) EA948TFシリーズ
エスコ¥8,250税込¥9,0751セット4日以内出荷。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
GFマルチスタンドA取付キット
SUS(エスユーエス)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷GFパーツの取り付けが可能なアタッチメントがついた1軸タイプのスタンドです。 50mmピッチで高さ調節ができます。適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材・PA(ガラス入り)/アタッチメント:アルミ押出材/ボルト・ワッシャ:鉄質量(g)438シリーズGFキット内容GFマルチスタンドA×1/マルチスタンドアタッチメント×1/六角穴付ボルト(M6×12)×2/六角穴付ボルト(M6×10)×4/平ワッシャM6×4
ガイドローラー GFLスロット取付キット
SUS(エスユーエス)¥527税込¥5801個9日以内出荷ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄質量(g)35シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
グリーンフレームLスロットW用キャップ2ヶセット
SUS(エスユーエス)¥441税込¥4851個9日以内出荷グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
GFローラーS取付キット
SUS(エスユーエス)¥1,969税込¥2,1661個9日以内出荷GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
グリーンフレームDINスリム エンドカバー
SUS(エスユーエス)¥122税込¥1341個9日以内出荷グリーンフレームDINスリム(GFF-046)専用のエンドカバーです。適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)3シリーズGF
GFビームP250用GF-SFコネクタキット
SUS(エスユーエス)¥527税込¥5801個9日以内出荷グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。 フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)93シリーズGFキット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から82日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。 メンテナンスフリー。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-23A111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-23A131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)7.14最大荷重(N)1600トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-46D111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-46D131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)5.4最大荷重(N)755トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
ダイナミックマウント-1軸タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から97日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 [[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)1845
ダイナミックマウント-2軸タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から77日以内出荷振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 [[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)178
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ