絞り込み
ブランド
  • HARAX(ハラックス)
  • アルミス(1)
  • GS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スワット 乗用作業車ロータイプ HARAX(ハラックス)スワット 乗用作業車ロータイプHARAX(ハラックス)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
トラスコ品番762-1566全長(mm)1010(ハンドル除く)質量(kg)6.9座面高さ(mm)210・260・310タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
スワット 乗用作業車ハイタイプ HARAX(ハラックス)スワット 乗用作業車ハイタイプHARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
RSA-400は座面が少し高いため地面より少し高い所の作業に最適です。 タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。 特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性もよく長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、前後左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。 移動に便利なハンドル付です。
トラスコ品番762-1558全長(mm)700(ハンドル除く)質量(kg)6.8座面高さ(mm)330・380タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)最大使用荷重(kg)100タイヤ幅(mm)250
ミニトレ用サイドガード HARAX(ハラックス)ミニトレ用サイドガードHARAX(ハラックス)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
ミニトレ MT-1208用部品 サイドガード単品
ミニトレ アルミ製トレーラー HARAX(ハラックス)ミニトレ アルミ製トレーラーHARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430幅(mm)870~1250質量(kg)23.5最大積載量(kg)150
スワット 乗用作業車 HARAX(ハラックス)スワット 乗用作業車HARAX(ハラックス)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
スワットシリーズの中で一番シンプルで軽量な乗用作業車です。取手が付いていますから作業の方向修正や持ち運びに便利です。
質量(kg)2.8寸法(cm)【イス】28×25寸法(長さL×幅W)(mm)525×315最大使用荷重(kg)80座面高(cm)30

運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります

リヤカー