絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(1)
- 末松電子製作所(187)
- タイガー(防獣)(46)
- アポロ(39)
- 未来のアグリ(39)
- ネクストアグリ(20)
- ファームエイジ(17)
- ニシデン(8)
- 三晃精機(6)
- グリーンクロス(5)
- エスコ(4)
- ミツギロン(2)
- NOCO(2)
- エスケー[電柵](2)
- 積水樹脂(1)
- イチネンTASCO(1)
- アルミス(1)
- 富士倉(1)
- 近江屋ロープ(1)
- ブランドをもっと見る
対象動物
- イノシシ(1)
- シカ(1)

電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ
スイデン(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード仕様稼働日数(半日)30日材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
ACアダプター・ブレーカーセット
スイデン(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ACアダプターと漏電遮断機のセット販売となります。用途屋内仕様適合機種SEF-100B・SEF-100-4W・SEF-500
電気さく SEF-100-B
スイデン¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。用途獣害対策に。付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)トラスコ品番537-3907幅(mm)260色ブルー高さ(mm)395材質(本体)ASA奥行(mm)170対象動物イノシシ・シカなど効果持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)