絞り込み
対象動物
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 防鳥・防獣用品

1,122件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 出力電線(200m) スイデン

    出力電線(200m)

    スイデン
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
  • ソーラーパネル スイデン

    ソーラーパネル

    スイデン
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷
    適合電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
  • 目玉風船シルバー クラーク

    目玉風船シルバー

    クラーク
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    田畑の農作業での鳥害被害防止に庭・家庭菜園での鳥の飛来防止に使用してください。ベランダの鳥によるフン被害にも有効です。
    寸法(cm)40対象動物鳥類
  • ワイヤクランプカッター AIOULE(ふじわら)

    ワイヤクランプカッター

    AIOULE(ふじわら)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーロープの切断、クランプ管をクランプする作業に最適です。
    質量(g)285能力0.27~1.0切断能力(Φmm)1.5
  • エリアポールスライド アポロ

    エリアポールスライド

    アポロ
    15,980税込17,578
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    材質鋼管樹脂被膜直径×長さL(Φmm×mm)20×1200~2700
  • とおせん棒 コアミ

    とおせん棒

    コアミ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(3本)
    14日以内出荷
    杭状の為設置が簡単。あらかじめ被害を受ける場所を『とおせん棒』で囲み、害獣を寄せ付けなくします。 モグラ、野ネズミを捕殺せず、臭いで追い払います。土壌汚染を引き起こしません。
    対象動物モグラ、ネズミ
  • モグラ鳥よけ コンパル

    モグラ鳥よけ

    コンパル
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    材質プロペラ・胴体/天然木、支柱/アルミニウム、他質量(g)540幅(cm)53全長(cm)93~156(伸縮式)対象動物鳥類
  • 防鳥糸 JBSO

    防鳥糸

    JBSO
    339税込373
    1巻(500m)
    翌日出荷
    仕様500m寸法(mm)H110×W70×D41質量(g)37対象動物鳥類
  • バードストッパー ピンタイプ ネグロス電工

    バードストッパー ピンタイプ

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    16日以内出荷
    W型の広がりを持つピンにより、少ない設置スペース(40mm)で、広い着地防止範囲(140mm)を確保します。 耐候性に優れているステンレス鋼製のピンにより長期間使用できます。 径の太い樹脂製ピンと比較して美観を損ない難くなっています。 全長30m、定尺675mmのベースの裏面に設けた3箇所のV溝により切断しての使用もできます。
    仕様ベース材:ポリカーボネート樹脂667mm(45本)ピン(ベース取付):ステンレス鋼製Φ1.2全長(m)30
  • バードストッパー チェーンタイプ(鳩用) ネグロス電工

    バードストッパー チェーンタイプ(鳩用)

    ネグロス電工
    139,800税込153,780
    1個
    16日以内出荷
    生物磁石(マグネタイト)を持っている鳩に対してマグネットチェーンを中心とした直径250mmの円筒状の磁場が飛来を防止します。 永久磁石を使用しているので、効果は半永久的に持続します。 テレビなどへの電波障害はなく、人体にも無害です。 全長32mのマグネットチェーンと支柱セットとのキット品です。
    仕様(マグネットチェーン)被覆付ステンレス鋼製ワイヤ(支柱セット)ステンレス鋼製ボルト、ナット、平座金(35組)(アルミベース)アルミニウム合金全長(m)32
  • 伸縮式ジャンボタニシスクレーパー1200 土牛

    伸縮式ジャンボタニシスクレーパー1200

    土牛
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    田植えの時期のジャンボタニシ駆除対策に最適です。水路や畦畔に産み付けられた卵塊の駆除作業をサポートする専用スクレーパーです。伸縮機能付きで作業場に合わせ調整可能です。替え刃式なので刃の交換も可能。
    全長(mm)770~1200質量(g)545
  • カラスストッパーZERO タバタ(畜産)

    カラスストッパーZERO

    タバタ(畜産)
    229,800税込252,780
    1台
    61日以内出荷
    【畜産農家さん必見】設置するだけでカラスを撃退!。大切な家畜を守る「カラスストッパー ZERO」
    用途・カラスの嫌がる緑のレーザー:高輝度グリーンレーザーをランダム照射することで、カラスの接近・滞留を抑制する被害対策装置です。・ランダムな照射パターン:回転しながらランダム照射。丸や四角などランダムなパターン照射で慣れさせない。・355°の首振りで広範囲に対応:水平軸 0~355°まで自動回転します。ネジを調整することで回転角度の調整が可能。・照射距離は約30m:約30mまで届いて遠くからカラスを寄せ付けない。・5分照射、5分停止を繰り返す:予測不能な照射サイクルで、よりカラスの「慣れ」を防ぎます。・コンセントに差すだけで稼働!外形寸法(mm)381×144×177防水性(IP65)雨天使用可能 ※水没不可動作電圧(V)100-240
  • ヒトデ浪漫EX 寿産業

    ヒトデ浪漫EX

    寿産業
    1,998税込2,198
    1個(500g)
    6日以内出荷
    従来の「ヒトデ浪漫」にカプサイシン顆粒を追加し、忌避効果がパワーアップしました。
    用途忌避剤原材料乾燥ヒトデ・カプサイシン顆粒効果約3か月
  • フロンティアーズマン マックス ベアスプレー SABRE(セイバー)

    フロンティアーズマン マックス ベアスプレー

    SABRE(セイバー)
    11,980税込13,178
    1本(272mL)
    5日以内出荷
  • トリケード15P連結タイプ ミツギロン

    トリケード15P連結タイプ

    ミツギロン
    89,980税込98,978
    1セット(40個)
    翌々日出荷
    タテ・ヨコ連結や巻き付けも自由自在です。ハサミでカットすることも可能です。柔らかい樹脂製なので傷付けにくいです。
    用途ベランダ・軒下・エアコンの室外機窓のひさしなど、猫の通り道や鳥の集まりそうな場所に。トラスコ品番375-9725材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)540幅(mm)150高さ(mm)(トゲ)120質量(g)413ねじ穴(Φmm)5対象動物ネコ、鳥類
  • カラスよけネット ミツギロン

    カラスよけネット

    ミツギロン
    44,980税込49,478
    1セット(24個)ほか
    翌々日出荷
    網目4mm
  • ジェットバング5型用電子コントローラー完備(バードキラー) タイガー

    ジェットバング5型用電子コントローラー完備(バードキラー)

    タイガー
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • EGFゲート 末松電子製作所

    EGFゲート

    末松電子製作所
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
    セット内容ゲートハンドル3型×5個/EGFゲートフック×5個適合支柱ゲッターEGFシカポール、ゲッターEGFリングロングポール、ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、ゲッターEGFロングポール、ゲッターEGF延長ポール
  • ゲート3型 末松電子製作所

    ゲート3型

    末松電子製作所
    2,980税込3,278
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取り付ける場合の簡易型ゲートです。
    仕様3型適合直径が9~20mmまでの支柱備考5個セット
  • ゲート2型 末松電子製作所

    ゲート2型

    末松電子製作所
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取り付ける場合のゲートです。
    仕様2型適合直径が9~20mmまでの支柱備考5個セット
  • ライン固定具 ヨツギ

    ライン固定具

    ヨツギ
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    対応製品ライン固定具 キンシチョウHS型
  • アライグマ一番 タイガー(防獣)

    アライグマ一番

    タイガー(防獣)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    新構造トリガー採用で、効率的にアライグマを捕獲できます。 パーツや外径は、人や動物が傷つきにくい丸みを帯びた形状です。 樹脂製の結束バンドで固定するので、捕獲された動物がケガをしにくいしくみです。 軽量・コンパクトな設計で、持ち運びが簡単です。
    直径×長さL(Φmm×mm)50×260対象動物アライグマ
  • ジェットバング 5型 タイガー(防獣)

    ジェットバング 5型

    タイガー(防獣)
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    大きな爆発音で鳥類を代表に害獣を追い払うものです。
    付属品(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書仕様威嚇方法:爆発音質量(kg)6電源(V)DC4.5(乾電池単一形:3本×2)騒音値(dB)爆発音:10m地点の音の大きさ:100~120使用の目安ガス:約120日(10kgボンベ使用/音量「中」/2.5分間隔1日当り14時間使用時)使用ガスプロパンガス検知方式昼夜:光センサー運転間隔:約30秒~約10分(ダイヤル式無段階調節)運転モード昼/夜対象動物鳥類
  • さく線リール タイガー(防獣)

    さく線リール

    タイガー(防獣)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    材質樹脂製質量(g)590幅(cm)27高さ(cm)27奥行き(cm)10.5
  • 常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き 富士倉

    常設型ソーラーパネル 出力100W 接続コード付き

    富士倉
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ビッグパワーポータブルバッテリーBA-3000,2000用常設ソーラー充電器として開発した製品です。変換効率の最も高い単結晶素材であるモノクリスタルラインを採用。常設設置型を希望されるユーザー様の意見を聞いて開発設計しました。小型軽量なので、補強なして壁、屋根に設置できます。IP67規格で防水仕様になっています。最大の特徴は増設が出来る事です。1枚ですと100Wの出力ですが2枚に増設すると200Wに簡単にできます。工事は必要ありません。MC4コードを差し込むだけで大丈夫です。 ポータルブバッテリーの電気容量は大容量になるに従って、バッテリーの重量は重たくなってゆきます。また、緊急用に備え常にソーラーパネルを設置しておきたいとの要望も多く頂きました。しかし、屋根に上り素人でのソーラーパネル設置は補強などもあり難しく中々できません。電気工事資格も必要になります。そこで、小型、軽量で配線を接続するだけで簡単に設置可能なソーラーパネルを発売致します。100W出力ですが簡単に増設でき200Wまで出力を増やせます。MC4コードは5mの長さです。 100Wには5mコード付付属。200WにはMC4の5mコード、Y字プラス接続コード、Y字マイナスコードの3点が付いています。
    質量(kg)5.7最大出力(W)100、23.3V/6A(定格20V/6A)寸法(縦×横×厚さ)(mm)780×680×30使用環境温度(℃)-40~80温度係数電力:-0.43%/℃、電圧:-0.34%/℃、相対的:0.05%/℃防水性配線コード蓋IP65、ソーラーパネル表面IP67誤差出力電力誤差:±0.3%耐用年数(年)約10以上パネルモノクリスタルライン
  • ソーラー式モグラ撃退器DX セーブインダストリー

    ソーラー式モグラ撃退器DX

    セーブインダストリー
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。音波振動を発生します。土中に差し込むだけ!大切な畑や花壇、お庭の芝生、気になる場所に簡単設置!地面に埋め込んだパイプから発生する音波振動は、最大約100平方メートル(約半径6m)の範囲に伝わりモグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。薬剤不使用で安全・安心!人や動物、植物には無害。畑などにも安心です!<設置手順>(1)アルミパイプ側の接続端子を本体に差し込み、アルミパイプを本体にはめ込んでください。(2)本体裏面のON-OFFスイッチをONにすると、確認音が鳴ります。(3)アルミパイプの上部が約2cm見える程度、土中に差し込んでください。差し込みにくい場合は、あらかじめ穴を開けてから設置してください。差し込む際、力をかけ過ぎると本器が破損する恐れがあります。硬い地面の場合は、端子部を傷つけないようアルミパイプの中に入れ、木づち等で木板などをあて、上から軽く叩いてください。
    用途モグラ対策にブラック
  • 電池式 モグラ撃退器(LED付) セーブインダストリー

    電池式 モグラ撃退器(LED付)

    セーブインダストリー
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    土中に差し込むだけで音波振動を発しモグラを驚かせます。発生する音波振動は、約113平方メートル(約34坪、約半径6m)の範囲に伝わり、モグラを驚かせます。約25~30秒の間隔で土中に約3秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。新しい電池で、約2~3ケ月程度可動します。LED付で、作動状態が外観からでも確認できます。薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。電池ボックスは引出し式で交換が簡単にできます。
    用途モグラ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)415×65グリーン電源6V、単1乾電池4本(別売)対象動物モグラ
  • ソーラー式 モグラ撃退器 セーブインダストリー

    ソーラー式 モグラ撃退器

    セーブインダストリー
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー発電で経済的!上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーをバッテリーに充電します。地面に埋め込むだけ!畑・芝生・花壇に居るモグラや地ねずみを驚かせます。本器から発生する音波振動は最大約50平方メートル(約15坪、約半径4m)の範囲に伝わり、モグラ・害獣を驚かせます。モグラが嫌う音波振動!本器は約25~30秒の間隔で土中に約4秒間、モグラが嫌う音波振動を発生します。(周波数:400Hz±50H)人・動物・植物には無害です!薬剤等と違い、人・動物・植物には無害です。
    用途モグラ対策に材質ポリプロピレン寸法(mm)385、頭部95×80ブラック対象動物モグラ
  • ネズミ撃退器 シングル セーブインダストリー

    ネズミ撃退器 シングル

    セーブインダストリー
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    超音波&電磁波でネズミを驚かせます!ネズミの住みにくい環境を作ります!コンセントに差し込むだけの、簡単セット!キッチン・厨房・食料品店・倉庫などに最適です。※人間や犬猫等のペットおよび電化製品には無害です。
    用途ネズミ対策に材質ABS樹脂寸法(mm)67×50×113ホワイト対象動物ネズミ
  • ACタイマー 末松電子製作所

    ACタイマー

    末松電子製作所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    本器の電源の「入」「切」を15分単位で自由に設定できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ポール 未来のアグリ

    絶縁ポール

    未来のアグリ
    32,980税込36,278
    1セット(100本)ほか
    7日以内出荷
  • グラスポール(T) 未来のアグリ

    グラスポール(T)

    未来のアグリ
    21,980税込24,178
    1セット(100本)
    7日以内出荷
  • ビビット 18000 i 型 未来のアグリ

    ビビット 18000 i 型

    未来のアグリ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    電牧器の最高峰、圧倒的スペックを携えて登場。
    質量(kg)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×255×105最大出力18ジュール(50Ω)距離(km)(実働推奨)36最大電圧(V)9900
  • 箱罠1800(両開) E type No.604 プラスワンスタイル株式会社

    箱罠1800(両開) E type No.604

    プラスワンスタイル株式会社
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
    用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性付属品部品箱仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)75線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300対象動物サル、イノシシ、シカ
  • 箱罠1800(片開) E type No.603 プラスワンスタイル株式会社

    箱罠1800(片開) E type No.603

    プラスワンスタイル株式会社
    149,800税込164,780
    1個
    14日以内出荷
    今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
    用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性付属品部品箱仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)67線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300対象動物サル、イノシシ、シカ
  • 箱罠2号(片開) E type No.601 プラスワンスタイル株式会社

    箱罠2号(片開) E type No.601

    プラスワンスタイル株式会社
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
    用途組立が早い・動きを制限する・高い安全性付属品部品箱仕様本体10分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み防止装置付、抑制板挿入口付、クマ脱出口付材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)100線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×2000メッシュ寸法(mm)100×10、(天・底板)150×150フレーム高さ(mm)1500対象動物サル、イノシシ、シカ
  • 鳥コナーズ たくみ

    鳥コナーズ

    たくみ
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    鳥の糞害なしで美しいベランダ (ベランダやフェンスに鳥が嫌がる糸を張ります) 取付簡単です。
    対象動物鳥類
  • ドッキリてぐす コンパル

    ドッキリてぐす

    コンパル
    499税込549
    1巻(50m)
    翌日出荷
    材質ナイロン、ポリプロピレン質量(g)15寸法(cm)H7×W5.2×1対象動物鳥類
  • コンパルニューもぐらハウス コンパル

    コンパルニューもぐらハウス

    コンパル
    1,198税込1,318
    1パック(2本)
    翌日出荷
    材質鋼板(亜鉛メッキ)質量(g)155(1個)寸法(cm)H250×W5.3×5.3対象動物もぐら
  • 徳用 ピカピカイエロー コンパル

    徳用 ピカピカイエロー

    コンパル
    629税込692
    1巻(1000m)
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン、ポリエステル質量(g)290寸法(cm)H12×W8.2×8.2
防鳥・防獣用品