絞り込み
対象動物
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 防鳥・防獣用品

1,122件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピーコンワイヤー 4mセット 日本鳩対策センター

    ピーコンワイヤー 4mセット

    日本鳩対策センター
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
    用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):8●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):4●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥
  • ピーコンワイヤー 2mセット 日本鳩対策センター

    ピーコンワイヤー 2mセット

    日本鳩対策センター
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    鳩による被害を未然に防ぐ鳥害対策に最適な防鳥ワイヤーです。ワイヤーと等間隔に設置する支柱のみを使用するシンプルな鳥害対策であることから、設置する建物に馴染む施工が可能です。支柱も鳩などの中型鳥に対応しているものとカモメなどの大型鳥に対応しているものの二つを用意しています。
    用途中型鳥、大型鳥への対策に。仕様●スプリング範囲(m):4●ワイヤーサイズ(m/m):直径1●支柱間の距離(m):2●支柱高さ(m/m):115と150固定方法エポキシ接着剤またはビス止め対象動物中型鳥、大型鳥
  • モグラン棒 TAKIGEN(タキゲン)

    モグラン棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    10,980税込12,078
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    モグラ・ねずみを忌避します。カプサイシンが練り込んであるため、モグラやねずみの嗅覚を刺激し作物への被害を防ぎます。杭が分解する際、カプサイシンの成分がゆっくり溶け出します。紙としてリサイクルできます。パルプとデンプンが材料のため完全に土へ還ります。50~100cm間隔で畑を囲むように杭を設置してください。
    材質紙・デンプン・唐辛子エキス長さ(mm)150対象動物モグラ・ねずみ
  • ねずみ除け 置くだけ・吊るだけジェル ニッショウ機器

    ねずみ除け 置くだけ・吊るだけジェル

    ニッショウ機器
    3,500税込3,850
    1個(80g)
    3日以内出荷
    ねずみの侵入で困っている場所に容器を置くだけ、簡単。吊るしてもOK!。ねずみを殺傷せずに追い払う!。環境に優しい忌避剤です。食品香料由来の成分なので安心・安全。餌場のしつこいねずみをシャットアウト。
    使用範囲1個あたり10m2内容量(g)80(1個あたり10m2分)対象動物ねずみ効果約6~12週間(使用環境により異なります)
  • 風力回転式害鳥キラー1 ミネ

    風力回転式害鳥キラー1

    ミネ
    2,788税込3,067
    1個
    翌日出荷
    多面カットの面で、太陽光の反射力がアップ/ボールベアリングで弱い風でも回転します。太陽光をまぶしく360度に乱反射します。組み立て簡単・固定用結束バンド付きです
    用途害鳥忌避寸法(mm)420×420×230質量(g)190対象動物害鳥
  • 防鳥ナイロンテグス ハナオカ

    防鳥ナイロンテグス

    ハナオカ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ナイロンテグスが太陽光に反射し鳥の侵入を防ぎます。
    用途鳥害防止に。材質ナイロン100%透明質量(g)332長さ(m)約4600太さ(mm)0.235
  • 鳥よけサンシャイン ミラクルプレート ハナオカ

    鳥よけサンシャイン ミラクルプレート

    ハナオカ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    畑、ベランダに設置し太陽光が反射し鳥害被害を防ぎます。
    用途鳥害防止に。材質PET樹脂・マジカルライトフィルム・ポリエチレン全長(mm)230質量(g)15
  • 鳥・ちょっと待て500m JBSO

    鳥・ちょっと待て500m

    JBSO
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    農作物を害鳥から守ります。キラキラ効果のヨリ糸で鳥の侵入を防ぎます。
    用途鳥よけ用テグス材質ナイロン質量(g)130長さ(m)50引張強度(kg)15太さ(mm)0.55
  • トゲピー フジ鋼業

    トゲピー

    フジ鋼業
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    ベランダや軒下・窓のひさし等、ハト等の鳥が集まりそうな場所に。お好みにサイズにカットでき、人が触っても安心の柔らかプラスチックを採用しています。物理的にトゲトゲ形状によるダメージ効果によって鳥を着地出来なくさせます。巣作り・フン害も防止します。
    用途鳥害防止に。材質プラスチック全長(mm)500質量(g)260
  • 防鳥ライン ヨツギ

    防鳥ライン

    ヨツギ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。残糸量表示付きで、糸の残量が確認できます。黒色ですので、視認性が良好です。
    質量(g)250(リール含む)寸法(Φmm×m)1.0×200対象動物トリ
  • ライン固定具 新型K ヨツギ

    ライン固定具 新型K

    ヨツギ
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    工具不要・ワンタッチ固定で抜群の作業性。取り付けワンタッチ、2段階ロック機能付きです。取り付けは4m間隔でOKです。防鳥ラインの高さは電線頂部から40・50・60mmで調節できます。
    黒色質量(g)75適合電線240mm2,150mm2,5~120mm2,GW(5mm裸)
  • 鳥封じストッパー ヨツギ

    鳥封じストッパー

    ヨツギ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    鳥封じの移動防止ができ、且つ回転機能が損なわれません。ワンタッチで取り付けできます。鳥封じのオス・メス側どちらにも接続できるので、中間支持としても使用できます。「鳥封じ」を連続して取り付けた場合、標準約15mに1箇所の割合で固定用として 「鳥封じストッパー」を端部などにお取付ください。
    グレー1型質量(g)108適合電線径(Φmm)外径5~25対象動物トリ
  • 防鳥用かかし エスコ

    防鳥用かかし

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    「大目玉」とキラキラ「ホログラムの乱反射」で害鳥を威嚇。ホログラムの光りが四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
    用途倉庫、田畑、果樹園等の鳥害対策に。付属品赤銀テープ×3本、吊下ひも×1本寸法(mm)540
  • 電気ショック発生機[マルチ電源] エスコ

    電気ショック発生機[マルチ電源]

    エスコ
    18,000税込19,800
    1台
    翌日出荷
    EA764AN-16用シールドバッテリー。
    質量(g)2070
  • チューハウス型 ワイド コンパル

    チューハウス型 ワイド

    コンパル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    入口が大きく「ワイド」な大きなネズミの捕獲に。「ワイド」の入口で1回で複数匹の捕獲が可能。生産農家・業務用に最適サイズ。
    用途ネズミの捕獲に。サイズ21.3×28.5×13.0
  • OH 防虫テープ 吊下袋入 コンパル

    OH 防虫テープ 吊下袋入

    コンパル
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    鳥よけ・防鳥テープシリーズ。光の乱反射が虫類を寄せ付けない防虫テープ。
    用途鳥よけに。幅(mm)30
  • ギラギラ ねこちゃん コンパル

    ギラギラ ねこちゃん

    コンパル
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    昼も夜もネコ目が威嚇!「蓄光」効果で夜間も威力を発揮します 微風でも「ゆらゆら」揺れる反射光が害鳥たちを威嚇します 「ねこちゃん・フェイス」が、ガーデン・エクステリアを演出します
    用途鳥害対策に。入数1対象動物鳥類
  • キラキラねこ 1P 12.5x12.5cm コンパル

    キラキラねこ 1P 12.5x12.5cm

    コンパル
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    昼も夜もネコ目で威嚇 蓄光効果で夜間も効力を発揮します
    用途鳥害対策に。寸法(cm)12.5×12.5入数1対象動物鳥類
  • ゴールド タカ 18x39cm コンパル

    ゴールド タカ 18x39cm

    コンパル
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    キラキラ光るマネキンシートです
    用途鳥害対策に。寸法(cm)18×39対象動物鳥類
  • スタンド・犬ネコ小動物防除器 コンパル

    スタンド・犬ネコ小動物防除器

    コンパル
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします 忌避動物に対して<超音波>・<センサー>を設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式 ソーラー発電仕様でランニングコストが低い 立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(設置時高さ30cm)※「スタンド」無しでも忌避設置ができます
    用途害獣対策に。材質ABS樹脂、他質量(g)約415(充電池含む)電源ソーラーパネル発電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×160×448(スタンド含む)充電池タイプニッケル水素充電池単3形 1.2V800mAh×4本設置寸法(高さ)(mm)300感知方式赤外線センサー対象動物イヌ・ネコ
  • ソーラー式・角型もぐら防除器 コンパル

    ソーラー式・角型もぐら防除器

    コンパル
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    もぐらの嫌う音波振動を地中へ発信します ソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電します 薬物と違い、人・動物・植物には無害で安心です
    用途害獣対策に。電源ソーラーパネル・ニッケル水素充電池(1.2V800A、単3形)×1本対象動物もぐら
  • ソーラー式 プラモグラ防除器 コンパル

    ソーラー式 プラモグラ防除器

    コンパル
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    地面に埋め込むだけで畑・芝生・花壇をもぐらから守ります 上部のソーラーパネルで太陽光のエネルギーを充電池に充電します 25~30秒の間隔で土中に約2秒間、モグラの嫌う音波振動を発生します 薬剤等と違い、人、動物、植物には無害です
    用途害獣対策に。質量(g)約293径(Φmm)155長さ(cm)42.5使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 700mA/h 単4形×1本(試供用)対象動物もぐら
  • ニューアルミ音波防除器 コンパル

    ニューアルミ音波防除器

    コンパル
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    約30秒間隔の音波振動でモグラを威嚇 一体式の電池BOXで、電池の交換もラクラク 単2型乾電池仕様の軽量・コンパクトサイズ
    用途害獣対策に。材質アルミ合金、ABS樹脂、ナイロン樹脂寸法(高さH×幅W)(cm)36×4.2対象動物もぐら
  • ハッピーふくろう 1P 12.5x15cm コンパル

    ハッピーふくろう 1P 12.5x15cm

    コンパル
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    ふくろうのカタチが風に揺れキラキラ光る 蓄光効果で夜間も効力を発揮します
    用途鳥害対策に。寸法(cm)12.5×15入数(個)1対象動物鳥類
  • もぐらハウス(シングル) 5.3x25cm コンパル

    もぐらハウス(シングル) 5.3x25cm

    コンパル
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    もぐら捕獲の決定番!入口が2箇所で捕獲率アップ 前後を選ばない両扉式 捕獲したもぐらを取出し易い「中継ぎ」方式
    用途害獣対策に。全長(mm)(使用時)250径(Φmm)(使用時)53対象動物もぐら
  • 防鳥 ギラギラ銀 90m コンパル

    防鳥 ギラギラ銀 90m

    コンパル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    支柱から支柱に張るだけの簡単設置 糸に繋いだ「銀」のホログラムがギラギラ強力反射 害鳥を威嚇します 設置場所に合わせた長さで自由にカットして使用できます
    用途鳥害対策に。幅(mm)6全長(m)90対象動物鳥類
  • 防鳥 てぐす 強太 0.48x2000m コンパル

    防鳥 てぐす 強太 0.48x2000m

    コンパル
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    カラスなどの大きい鳥向けの強太テグスです 支柱から支柱に張るだけの簡単取り付け
    用途鳥害対策に。長さ(m)2000太さ(mm)0.48対象動物鳥類
  • 防鳥 てぐす 徳用 0.25x4600m コンパル

    防鳥 てぐす 徳用 0.25x4600m

    コンパル
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ベランダ・田・畑などの飛来防止等の一般防鳥用に 長さ4600mのお徳用テグスです
    用途鳥害対策に。長さ(m)4600太さ(mm)0.25対象動物鳥類
  • 防鳥 にせタカくん 14.5x16cm コンパル

    防鳥 にせタカくん 14.5x16cm

    コンパル
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    タカのマネキンが微風で回転し、目のミラーが光を反射します
    用途鳥害対策に。寸法(cm)14.5×16対象動物鳥類
  • 防鳥 にせネコちゃん 16x54cm コンパル

    防鳥 にせネコちゃん 16x54cm

    コンパル
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    猫のマネキンが微風でクネクネ回転し、目のミラーが光を反射します
    用途鳥害対策に。寸法(cm)16×54対象動物鳥類
  • アニマルバリア プロ インテリムジャパン

    アニマルバリア プロ

    インテリムジャパン
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    赤外線センサーで猫の動きを感知し、慣れを防ぐ変動超音波と光で猫にとって不快な環境を作ります。 防雨設計のため、屋外使用可能です。
    用途猫の被害に困る場所へ設置することで、傷つけることなく追い払うことができます。 お勧めの設置場所:家、 お庭、畑、家庭菜園、カーポート、駐車場、塀の上、グラウンド 砂場など付属品コンパクト三脚、マイクロUSB充電ケーブル質量(g)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×135×70防水性IP4センサー感知範囲上下90°×左右120°対象動物
  • ソーラーLED防獣ライト 赤青LEDx2 共福産業

    ソーラーLED防獣ライト 赤青LEDx2

    共福産業
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    電池不要のソーラー充電LEDライトです。 。光センサー付きで暗くなると自動で点滅し大事な農作物を守ります。 。赤と青の超高輝度LEDが同時に点滅し動物の目を強力に刺激します。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)Φ80×160質量(g)約155
  • LED防獣ライト 6LED 共福産業

    LED防獣ライト 6LED

    共福産業
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    暗くなると自動点滅。 。光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
    用途防獣対策に。寸法(mm)(約)90×59×268質量(g)約150使用電池単一電池×2使用時間(時間)約240
  • 乾電池式モグラブロック KFG003 共福産業

    乾電池式モグラブロック KFG003

    共福産業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    モグラの通り道に差し込むだけで簡単設置。薬剤を使わず、音と振動でモグラを寄せ付けません。作動中は赤色ランプが点滅します。
    用途農作物を荒らすモグラ対策に。周波数(Hz)480使用範囲約300(m2)振動(周期)28秒使用範囲(m)(半径)約10対象動物モグラ
  • 防鳥・防獣キラキラバリアシート(3枚入り) 高芝ギムネ製作所

    防鳥・防獣キラキラバリアシート(3枚入り)

    高芝ギムネ製作所
    639税込703
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    目につきやすく取付けるだけで、防鳥・防獣になり、寄り付かなくなる。
    用途防鳥、防獣に。寸法(mm)200×250×10
  • 羽根付杭 M型 小林金物

    羽根付杭 M型

    小林金物
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    アーチ、オベリスク等に設置して風による傾きを防止!
    材質本体/鉄製寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)720×100×55アズワン品番64-3245-66
  • ソーラー式アニマルチューブ ミツギロン

    ソーラー式アニマルチューブ

    ミツギロン
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます。昼間は自動消灯するセンサー付き、夜間は自動点滅します。チューブタイプでねじれにくく取り付け簡単です。別売の延長用チューブで最大20mまで連結可能です。
    用途防獣対策に。トラスコ品番256-4159セット内容ソーラーパネル、LEDチューブ(5m×1本)、ソーラーパネル設置用杭、取付具材質チューブ:シリコン、コネクター、防雨キャップ:PVC幅(mm)12ブラック長さ(m)5対象イノシシ・シカ
  • 鳥さん避けテク クリーナー ニッショウ機器

    鳥さん避けテク クリーナー

    ニッショウ機器
    22,980税込25,278
    1本(4L)
    3日以内出荷
    トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断! 鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。 殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。 スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!
    成分有機酸、殺菌成分保証期間製造日より1年間対象動物鳥類
  • バッテリ75Ah 末松電子製作所

    バッテリ75Ah

    末松電子製作所
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    外部バッテリーとして使用できます。 サイクル用充電器で充電可能。
    質量(kg)約24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×166×230
  • 防鳥用極薄ナイロンコーティング アンタック

    防鳥用極薄ナイロンコーティング

    アンタック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉バネ付きワイヤーテンション金具、ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱
    用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
防鳥・防獣用品