絞り込み
材質
- 紙
- アルミ(1)
- ステンレス(37)
- ホーロー(5)
- 樹脂(67)
ブランド
- 日昭産業(1)
樹脂/消毒バット・トレーの形状や特徴はさまざまです。導電ワークトレーには導電性ポリプロピレンが使用されていて、静電気がたまるのを防ぎます。プロスチレン製の秤量皿にはS・M・Lの三サイズがあり、液体や粉末をスムーズに取り扱うことが可能です。六角形のバランストレーは、コーナーが多いのが利点。試薬の移し替えがしやすく、ピンセットでつまみやすいのも特徴です。トレーの中には、帯電防止剤を配合した樹脂を使用した製品もあります。ごみやほこりがつきにくい上、密閉用のふたを使うことも可能です。テフロンでコーティングしたトレーは熱や薬品に対する耐性があり、いろいろな実験に使用できます。

ディスポトレー
日昭産業¥23,980~税込¥26,378~1箱(200枚)ほか6日以内出荷従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染リスクを軽減します。 丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルム等による耐水加工が施されています。 オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。 処理時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。 廃棄時の占有スペースを必要最小限で抑えられ、廃棄コストも軽減できます。材質天然パルプ(耐水加工)滅菌AC滅菌:◯/EOG滅菌:◯耐水性◯












![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)