絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- EBM(江部松商事)(43)
- キング砥石(32)
- 貝印(23)
- 正広(23)
- スエヒロ砥石(16)
- 下村工業(11)
- シャプトン(11)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(11)
- 藤次郎(11)
- DIA-T(11)
- 関孫六(9)
- NSK(ナカニシ)(8)
- パール金属(7)
- 兼定(7)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(6)
- 龍宝丸(6)
- カンダ[厨房用品](6)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(6)
- 京セラ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

超振動スティックシャープナー
DIA-T¥2,898税込¥3,1881個13日以内出荷超振動で女性やお年寄りでもらくらく刃物研ぎ。水を使わないから清潔、お手入れ簡単。耐久性試験10万回クリア。用途包丁・ハサミ・ピーラーの刃研ぎに。寸法(mm)120×200×40コード206056アズワン品番64-9645-55
3pc ダイヤモンドヤスリセット
DIA-T¥2,298税込¥2,5281セット7日以内出荷使用頻度の高い形状をセットにしました。脱磁器処理済で、目詰まりしにくい。用途鉄鋼・軽金属・プラスチック木工・その他のバリ取りに。寸法(mm)140コード219652アズワン品番64-9645-15
六角軸付砥石 ステンレス用
DIA-T¥639税込¥7031個6日以内出荷から7日以内出荷あらゆる用途に合わせて選べるステンレス用砥石。用途ステンレス・一般鋼材の研削・バリ取り等に。粒度WA60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合工具電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
六角軸付砥石 石材用
DIA-T¥639税込¥7031個5日以内出荷から7日以内出荷あらゆる用途に合わせて選べる石材用砥石。用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合工具電動ドリル、フレキシブルシャフト、ストレートグラインダー
フィニッシングストンプロ両面砥石
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで。ツイン フィニッシングストンプロは、粒度3000(仕上砥)、粒度8000(光沢仕上砥)の2種類の砥石を使用できる両面砥石。さらなる切れ味と輝きのある刃先に仕上げるのに最適です。通常の包丁はもちろん、CM60以上の高硬度の包丁の切れ味も甦らせることができます。【使い方】平坦で安定したテーブルなどの上に置きます。少量の水を砥石の表面にかけます。包丁を砥石に対して45°の角度におき、刃先を手前に向け、刃先全体を使うように大きく動かしながら研ぎます。包丁を裏返して、砥石の奥側に一定の角度を保ちながら研ぎます。砥石のケース裏面にラバー付きで、収納はもちろんケースをそのまま研ぎ台としてお使いいただけます。【包丁を研ぐということ】刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。【刃先の修復(シャープニング)】刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)、中研ぎ(細かい目の砥石を使用)、仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)。【刃先の維持(ストロッピング)】メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。<仕上砥:粒度3000>刃先の目を細かく、繊細な切れ味を出します。<光沢仕上砥:粒度8000>鏡のような輝きとさらなる切れ味を出します。質量(kg)0.871刃渡り(mm)200寸法(幅W×高さH)(cm)8.5×4
ストンプロ 両面砥石
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷日常の研ぎ直しからプロの切れ味まで。ツインストンプロは、粒度250(荒砥)、粒度1000(中砥)の2種類の砥石を使用できる両面砥石。荒砥、中砥で研ぐことで摩耗した刃先を修正することができます。一台で基本的な切れ味の回復が可能です。また、通常の包丁はもちろん、CM60以上の高硬度の包丁の切れ味も甦らせることができます。【使い方】平坦で安定したテーブルなどの上に置きます。少量の水を砥石の表面にかけます。包丁を砥石に対して45°の角度におき、刃先を手前に向け、刃先全体を使うように大きく動かしながら研ぎます。包丁を裏返して、砥石の奥側に一定の角度を保ちながら研ぎます。砥石のケース裏面にラバー付きで、収納はもちろんケースをそのまま研ぎ台としてお使いいただけます。【包丁を研ぐということ】刃先の「修復」と「維持」という目的に応じて砥石、シャープニングスチール、シャープナー、革砥などのツールを使い分けます。【刃先の修復(シャープニング)】刃先を鋭角に形成するために金属を除去します。いくつかのタイプの砥石をステップごとに使い分けます。荒研ぎ(荒い目の砥石を使用)、中研ぎ(細かい目の砥石を使用)、仕上げ(非常に細かい目の砥石を使用)。【刃先の維持(ストロッピング)】メンテナンスやシャープニングの仕上げ工程で刃先を整える道具です。刃先を整えることで、より滑らかで鋭い刃先をもたらします。<荒砥:石粒度250>刃の角度を鋭角に修正します。非常に切れにくい場合はこちらで研いだ後、仕上げ用で研ぎます。<中砥:石粒度1000>刃先を整え持続性のある切れ味を出します。通常のお手入れはこちらのみで問題ございません。質量(kg)0.954寸法(幅W×高さH)(cm)8.5×4
角砥石(台付)
関孫六¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷1つの砥石で2種類の番手を使用できる両面砥石。研削力が高く刃先の微修正までできる汎用性の高い#1000と繊細で鋭い刃付けが可能な#4000の両面使いができる1台2役の両面砥石。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。粒度#1000&4000種類コンビ
角砥石(台付)
関孫六¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷仕上砥の後に続けて研ぐ事で、さらに繊細で鋭い刃を付ける事ができます。#4000の刃付けより切れ味を追求する場合はご使用ください。研いだ刃先が鏡面のような光沢のある仕上がりになります。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。粒度#8000種類仕上砥
角砥石(台付)
関孫六¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷繊細で鋭い切れ味の刃を付けるための砥石で、仕上砥として一般的な番手の砥石です。中砥で研いだ後に続けて研ぐ事で、より滑らかな刃が付きワンランク上の切れ味に仕上がります。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。粒度#4000種類仕上砥
角砥石(台付)
関孫六¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷中砥と仕上砥を兼ねた砥石。刃先の修正など微調整が必要なく切れ味を回復させたい時に最適な砥石です。#1000よりも繊細で鋭い刃付けが可能です。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。粒度#2000種類中砥
角砥石(台付)
関孫六¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷包丁を研ぎ直す砥石として最も一般的な番手の砥石です。研削力もあるので刃先の修正など微調整が可能なので、汎用性が高く、日常の研ぎ直しに最適な砥石です。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。粒度#1000種類中砥
角砥石(台付)
関孫六¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷小さな刃欠けの修正や刃形状の修正に使用する砥石。研削力が高いのでスピーディーに研ぎ直しができます。錆び落としにもご使用いただけます。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。粒度#400種類荒砥
角砥石(台付)
関孫六¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷大きな刃欠けを修正したり、刃形状を大幅に修正する場合に使用する砥石。最も研削力が高く、高硬度の包丁や和包丁の研ぎ直しにも適しています。錆び落としにもご使用いただけます。番手ごとに色分け(側面に番手を表記)。〈準備〉〈研ぎ〉〈収納〉の全工程でご使用いただけるケース付き。蓋を裏返すと砥石を水に浸けるための容器として使用可能。水を入れる目安となる水位線付き。砥石を安定して置けるリブ付き。砥石面が乾いてきた際、水を足しやすい水差し付き。研ぐ時の台座としても使用できる。台座裏には上下2か所に滑り止め付き。研いでいる際も台座が動きにくく、安定して研ぐことが可能。粒度#220種類荒砥
Nyammy ねこ包丁研ぎ
貝印¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷丸い球体のフォルムとねこのプリントが可愛い、コンパクトサイズの包丁研ぎ器です。吸盤でピタッと固定できるので片手でもラクラク研ぐことができる2ステップ(粗目・仕上げ)のシャープナー。ねこのイラストが研ぐ方向を教えてくれます。材質ナイロン(レバー)、ダイヤモンド砥石(砥石)、エラストマー(吸盤部)材質(本体)ABS樹脂質量(g)118寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×75×68(本体)アズワン品番65-1222-35
コンパクト電動シャープナー
貝印¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷研ぎやすさ・コンパクト・静音を同時に実現した電動シャープナー材質アランダム系セラミック砥石(砥石)材質(本体)ABS樹脂/ポリアセタール質量(g)165材質(すべり止め)シリコーンゴム寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)157×60×46アズワン品番65-1223-75
kai housewares セラミカット
貝印¥929税込¥1,0221個5日以内出荷しっかり握れる形状の、両刃(西洋包丁)用のシャープナー(包丁研ぎ器)。セラミックの力で刃付けが簡単。セラミックボールが両側から包丁を研いでくれます。 2、水をつけず、片方の手で本体をしっかりと握って固定し、包丁をまっすぐに立てて砥石の隙間に刃をあてがいます。3、包丁の刃線に沿ってハンドルを傾けながら、軽い力でまっすぐ手前方向に引きます。4、15回程度を目安に3の動作を繰り返してください。材質本体/スチロール樹脂 砥石受け台/ナイロン 砥石/白色アルミナ すべり止め/熱可塑性エラストマー質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.7×17.7×6使用上の注意両刃でも、菜切り包丁は刃が薄いので、刃こぼれの恐れがあるため使用しないでください。セラミック包丁、チタン包丁には使用できません。アズワン品番65-1222-42
スーパーコンビシャープナー
佐竹産業¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ダイヤモンドシャープナー(両面)とセラミックシャープナーが一体になりました。ダイヤモンドで荒砥ぎ、セラミックで滑らかな刃に仕上げる事が出来ます。用途ステンレス・鋼・チタン合金・セラミックなどあらゆる素材の刃物に材質工業用ダイヤモンド、スチール、セラミック、ABS樹脂寸法(mm)研部:各90全長(mm)230質量(g)約70
ダイヤモンドマルチシャープナー
佐竹産業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷平面・曲面・角面・V溝を使ってあらゆる刃物を研ぐ事が出来る多機能型ダイヤモンドシャープナーです。用途ステンレス・鋼・チタン合金・セラミックなどあらゆる素材の刃物に材質工業用ダイヤモンド、スチール、ABS樹脂寸法(mm)研部:135全長(mm)245質量(g)約160
タンデムシャープナー
佐竹産業¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ダイヤモンドで荒砥ぎ、セラミックで仕上げ研ぎ、これ一台で切れ味がよみがえります。用途ステンレス・鋼・チタン合金・セラミックなどあらゆる素材の刃物に材質工業用ダイヤモンド、スチール、セラミック、ABS樹脂寸法(mm)175×55×50質量(g)約110
ダイヤモンド台付砥石
佐竹産業¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷安定した置型タイプ。一般の砥石と違い、研ぐ際のいやな粘土臭がありません。用途ステンレス・鋼・チタン合金・セラミックなどあらゆる素材の刃物に材質工業用ダイヤモンド、スチール、ABS樹脂寸法(mm)225×75×25質量(g)約450
ミニ荒砥石(台付) ステンレス刃物用
アークランドサカモト¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ステンレス刃物用砥石です。用途ステンレス刃物用砥石仕様台付き、包丁の研ぎ方:研いでいるときに出るドロドロの液は、刃を研ぐために必要な研ぎ汁ですから洗い流さないでください。粒度220(荒砥石)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×40×20アズワン品番64-3665-57
ウォーターシャープ荒研ぎ/仕上げ研ぎ
片岡製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷「荒研ぎ」「仕上げ研ぎ」ができる本格派! ハンドル部は、刃が手に触れにくい安全設計! 汚れやすい砥石部分もフタをはずして水洗いOK! 水で研ぐから研磨面の目詰まりを防ぐ! セラミック砥石が研ぎ溝に対して斜めについているから、 効率よく砥げる材質本体:ABS樹脂フタ:AS樹脂寸法(縦×横×高さ)(mm)197×65×50
業務用荒砥石
スエヒロ砥石¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷意匠登録第763937号用途業務用・荒研用仕様台:取外し自在ゴム付、三丁掛粒度180寸法(mm)205×75×50色グリーン質量(g)1434
両面鎌砥石
スエヒロ砥石¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷携帯にとても便利なカン付です。用途両面鎌砥石、仕上・荒砥付属品カン粒度A320/GC180寸法(mm)135×40×30質量(g)270
キッチンアラモード ダイヤモンドシャープナー
下村工業¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷元気なネオンカラーのキッチンツール。 ダイヤモンド粒子を使用。 ステンレス製、セラミック製、チタン製庖丁を切れる庖丁に研ぎ上げる。材質本体:ABS樹脂・シリコーンゴム、キャップ:ポリカーボネート樹脂、砥石:ダイヤモンド砥石寸法(mm)175×42×60質量(g)90
マイティーキレックス庖丁研ぎ器
下村工業(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個7日以内出荷使う前にさっと、ひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。 セラミック製で研ぎ味がおとろえません。 ロール式砥石がすばらしい切れ味を再現します。材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、砥石:アルミナ系セラミックス寸法(mm)198×52×55質量(g)100
電動式 刃物水研機
EBM(江部松商事)¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷仕様砥石:Φ150中砥#600質量(kg)12電源(V)単相100消費電力(W)170外寸(mm)340×240×H380回転数(回/分)1450(50/60Hz)EBM品番611400
『砥石・包丁差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 砥石・シャープナー
- 包丁差し