406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • ロールシャープナー 京セラ

    ロールシャープナー

    京セラ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    押して引いて約10回。荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。
    適合金属製両刃包丁用材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド、(砥石)ファインセラミックス寸法(mm)158×58×57質量(g)65耐熱温度(℃)80(樹脂部)
  • 関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー 貝印

    関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー

    貝印
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥石とセラミック砥石を組み合わせた、コンパクトなスライド式研ぎ器。性質の違う3種類の砥石が1本についており、順番に使うことで切れ味が落ちてしまった包丁の切れ味を簡単に蘇らせることができます。
    材質本体/ABS樹脂透明カバー/AS樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂砥石/ダイヤモンド砥石、セラミック砥石質量(g)96寸法(縦×横×高さ)(mm)141×51×55
  • 包丁とぎ器 トキコ MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    包丁とぎ器 トキコ

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鋼、割込み、ステンレスなどの包丁がとげます。 ぺティーナイフから出刃包丁まで両刃・片刃の区別なくあらゆる家庭用包丁に使用できます。 包丁をとぎ溝に垂直に差し込んで、手前に引くだけでOK。 左右兼用ですからきき腕で使えます。 砥石が回転することにより刃先に向かってといで行きますので、とぎ上がりがなめらかですばらしい切れ味が甦ります。
    白、赤材質(本体)ABS樹脂タイプ両刃・片刃兼用使用砥石アルミナ#400
  • 包丁とぎホルダー スーパートゲール MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

    包丁とぎホルダー スーパートゲール

    MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(21件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。 クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。 スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。
    幅(mm)20厚さ(mm)15全長(mm)110質量(g)15使用砥石アルミナ系セラミック材質(クリップ)6ナイロン
  • ダイヤモンド ロールシャープナー サカエ・コーポレーション

    ダイヤモンド ロールシャープナー

    サカエ・コーポレーション(6件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    両刃はもちろん(左利きも出来ます)鋼・割込み包丁、 ステンレス包丁、セラミック包丁なども研げます。片刃・両刃兼用
    仕様水研ぎ式タイプ両刃・片刃兼用砥粒種類両刃・片刃兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×57×68TKG品番9-0354-1401TKG品番(2017)6-0326-1401
  • キングホーム砥石 キング砥石

    キングホーム砥石

    キング砥石(41件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    中仕上げ用
    用途一般家庭包丁研ぎ用トラスコ品番818-3857粒度#1000寸法(mm)176×52×15(砥石のみ)
  • コンビ砥石 貝印

    コンビ砥石

    貝印(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。 受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。 ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
    材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム粒度#400/#1000本体寸法(mm)254×95×56
  • 電動ダイアモンドシャープナー 京セラ

    電動ダイアモンドシャープナー

    京セラ(13件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
    材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)質量(g)260電源アルカリ単3電池4本(別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
  • 54x182x46mm 包丁研ぎ器 エスコ

    54x182x46mm 包丁研ぎ器

    エスコ(2件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    水溜め式の回転砥石でシャープな刃先をつくります。
    用途両刃・片刃・出刃包丁などあらゆる家庭用包丁にエスコ品番EA912HL-5寸法(mm)54×182×46材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂使用砥石アランダム#400耐熱温度(℃)70
  • 波刃が研げるシャープナー 貝印

    波刃が研げるシャープナー

    貝印(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サスペンションで波刃も研ぐ。ウェーブカットシャープナー。 従来の一般的な研ぎ器では波刃の頂点(凸)部しか研げず、凹部は全く研げません。そのまま研いでいくと波形状が崩れてしまい、切り刃の性能を損ねてしまいます。貝印の独自の独立サスペンション構造は刃線に沿って砥石ユニットが可動するために、刃線を崩すことなくタッチアップします。
    材質(本体)ABS樹脂、(砥石台)エラストマー、(球砥石受け)POM樹脂、(砥石)セラミック砥石、(ゴムシート)合成ゴムタイプ片刃対応材質セラミック・チタン以外全て耐熱温度(℃)(本体)80、(砥石台)70、(球砥石受け)140
  • KDS305 シャープナー KEVNHAUN(ケヴンハウン)

    KDS305 シャープナー

    KEVNHAUN(ケヴンハウン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュなフォルムはコンパクト設計。ステンレスグリップはしっかり握れるから、研ぎやすさ抜群。2種類の研ぎ石で切れ味抜群。ダイヤモンド粒子の付いた粗とぎで5回ほど、セラミック砥石の仕上げで10回ほど砥いでいただければ切れ味が戻ります。両刃の包丁専用で、片刃の包丁にはご使用いただけません。
    材質研ぎ石/荒研ぎ:鉄(ダイヤモンド粒子メッキ)/仕上げ:アルミナセラミック/本体:ステンレス鋼、ABS樹脂/底部:EVA質量(g)約285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×60×65
  • 包丁両面砥石 中・仕上 兼定

    包丁両面砥石 中・仕上

    兼定(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1丁で2役コンビ砥石。
    用途ステンレス製、鋼製の包丁・刃物研ぎに。割込み包丁、打刃物にも使用できます。 #1000:切れにくいと感じたら普段のお手入れに/#3000:より優れた切れ味に。セット内容すべりにくいゴム砥石台付粒度#1000(中砥石)/3000(仕上砥石)材質(本体)ホワイトアランダム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×57×40材質(台)ポリプロピレン(耐熱温度85℃)材質(すべり止め)合成ゴムアズワン品番64-4069-67
  • ダイヤモンドダブルシャープナー ベストコ

    ダイヤモンドダブルシャープナー

    ベストコ(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    両刃包丁用シャープナー 手前に引くだけで安全に包丁が研げます 使用できる包丁の材質:ステンレス、チタン、ハガネ、セラミック
    材質本体:ABS樹脂、研ぎ部カバー:ステンレス鋼、砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)(中砥石/1000#、荒砥石/400#)、すべり止め:シリコーンゴム寸法(mm)約195×45×55質量(g)約124RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭用台付砥石 クリップ付 SK11

    家庭用台付砥石 クリップ付

    SK11(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    両面使える2役砥石と、包丁を研ぐ角度を固定できる「研げるよクリップ」のセットです。包丁の背を「研げるよクリップ」に差し込むだけで刃研ぎの際の角度を固定できます。 中仕上げ用・仕上げ研ぎ用があり、1本で2通りに使用出来ます。中仕上げ用は刃物の切れ味が落ちた時に、仕上げ研ぎ用はより優れた切れ味にするときに使用して下さい。
    用途一般料理包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。粒度仕上用:3000番、中仕上用:1000番砥材溶融アルミナ質材質(グリップ)ABS樹脂・セラミック砥石寸法(mm)175×55×25適合材ステンレスなど取付可能厚(mm)クリップ:1~2.5
  • ウォーターシャープⅢ 片岡製作所

    ウォーターシャープⅢ

    片岡製作所(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    一台で荒~仕上げ砥ぎ迄OK。水砥ぎ可能。
    用途金属性(ステンレス・鋼・割込・チタン)包丁の砥ぎに。仕様荒砥石(水色)PWA#100、中砥石(白色)PWA#180、仕上砥石(ピンク色)PWA#400材質(本体)ABS樹脂質量(g)112タイプ両刀寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×36×55使用砥石アルミナセラミックス耐熱温度(℃)80TKG品番9-0354-1001TKG品番(2017)6-0326-1001
  • キングデラックス No.2000 キング砥石

    キングデラックス No.2000

    キング砥石
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変、短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高める標準型砥石です。
    用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ・その他精密刃物用。仕様中仕上げ用粒度#2000寸法(mm)207×66×34タイプ標準型
  • シャープナー用両刃専用カートリッジ砥石 貝印

    シャープナー用両刃専用カートリッジ砥石

    貝印
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワンストロークシャープナー 用の両刃専用カートリッジ砥石
    材質ABS樹脂、ステンレス、アランダム砥石、ポリアセタール寸法(mm)33×75×115
  • キングホームトイシKW-65(透明プラケース入) キング砥石

    キングホームトイシKW-65(透明プラケース入)

    キング砥石(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    用途中研ぎ/仕上研ぎ用仕様両面タイプ粒度#1000/#6000寸法(mm)185×63×25
  • Rock Star(ロックスター) シャプトン

    Rock Star(ロックスター)

    シャプトン(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬度の高い刃物にも対応可能な力強い研削力と、均一性に優れた繊細な仕上がりが同時に得られます。 事前吸水のいらない素早い立ち上がりと、突出した耐久性による面コンディション維持力により、あなたの作業効率を向上させ軽快な研ぎをお楽しみいただけます。 ステンレス製収納ケース付きモデルは、あらゆるシーンに調和し砥石を美しく安全に保管できます。 RockStarシリーズは、硝子砥石シリーズと同等のハイクオリティの無垢の砥石で厚みは10mmです。硝子砥石シリーズは、厚み5mmの砥石に厚み5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 商品番号50106は、厚み10mmの砥石に5mmの強化ガラスを貼り合わせた砥石になります。 「class」とは:製品に含まれる研磨剤の大凡の中心粒径(研磨剤の大きさ)をマイクロメートルで表しております。また、数値以外の「COARSE」は最も中心粒径が大きく、「NANO」は最も中心粒径が小さいclassになります。 「TYPE」とは:砥石に含まれる研磨剤の種類を表しております。HA: 解砕形アルミナ/PA: 淡紅色アルミナ/WA: 白色アルミナ/A: 褐色アルミナ/CA: 仮焼アルミナ/HPA: 高純度アルミナ
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)210×70×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 味わい食房 包丁&ハサミ研ぎ器 下村工業

    味わい食房 包丁&ハサミ研ぎ器

    下村工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の包丁専用です。 セラミック製で研ぎ味が衰えません。 両刃研ぎ、片刃研ぎ、ハサミ研ぎ付きのトリプル設定。
    質量(g)約420寸法(cm)【19cm】約Φ19×7.3、【21cm】約Φ21×7.8、【25cm】約Φ25×9
  • ダイヤモンド面直し砥石 富士カトラリー

    ダイヤモンド面直し砥石

    富士カトラリー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    へこんだ砥石の表面をキレイに削り落として平らに直す専用の砥石です。小型なので手軽に砥石が削れる
    材質ダイヤモンド砥石:18-8ステンレススチール(工業用ダイヤモンド電着)/カバー:ABS樹脂質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×40アズワン品番64-9286-27TKG品番9-0352-0901
  • kai housewares セラミックシャープナー(スティックタイプ) 貝印

    kai housewares セラミックシャープナー(スティックタイプ)

    貝印
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    数回研ぐだけで切れ味がよみがえる!棒タイプの包丁研ぎ器。平らな面と丸い面を使い分け可能。 丸い面は細かい部分、平らな面は広い範囲の処理に適しています。(カマなどの曲面には丸い面が適しています)両刃・片刃どちらにもお使いいただけます。
    材質本体/白色アルミナ ハンドル/ABS樹脂 下げヒモ/合成皮革質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×25×2使用上の注意セラミック製の包丁やハサミ、特殊な形状の刃(パン切り、ギザ刃)等にはご使用いただけません。刃欠け、刃こぼれの修正にはお使いいただけません。 平砥石をご使用下さい。水洗いは避けてください。アズワン品番65-1222-44
  • ロールシャープナー 京セラ

    ロールシャープナー

    京セラ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    押して引いて約10回 。 荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。水無しで簡単に研げます。 研ぎ屑で手や本体を汚すこともありません。包丁を本体のガイド溝に入れて前後に10回程度往復させるだけで、荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできます。セラミックホイールが回転し、刃先を縦方向に研ぎます。従来の板砥石と同じ方向に刃付けができます。
    材質砥石・ファインセラミックス/ダラスファイバー・強化ボリミアド質量(g)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)187×58×70
  • 藤次郎 TOGRIP(トクリップ)包丁研ぎホルダー 藤次郎

    藤次郎 TOGRIP(トクリップ)包丁研ぎホルダー

    藤次郎(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    庖丁に取り付けるだけで、誰でも簡単に、適切な角度で刃を砥石に当てて研ぐことができます。 小型から大型まで、様々なサイズの庖丁に取り付け可能です。 精度の高い日本製セラミックを採用しており、耐摩耗性に優れ、研ぎの安定感が持続します。
    材質ポリプロピレン樹脂質量(g)25寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×35×20
  • ダイヤモンドシャープナー TAKAGI(高儀)

    ダイヤモンドシャープナー

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単・スピーディーに切れ味復活!曲がった刃や小さい刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で 滑りにくく、握りやすい!
    用途平面:包丁・刃物工具などに 曲面:園芸用鋏・鎌などに V字溝:釣針・キリなど尖った物に粒度#400材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4069-76
  • ダイヤ&セラミックシャープナー 関孫六

    ダイヤ&セラミックシャープナー

    関孫六(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    三つの工程で切れ味がよみがえる簡易式のシャープナー。
    用途和包丁専用の片刃用研ぎ器。材質砥石:ダイヤモンド砥石、セラミック砥石、透明カバー:AS樹脂、ゴム足:エラストマー樹脂寸法(mm)117×45×50材質(本体)ABS樹脂質量(g)111
  • WATER ARAE トリプルシャープナー WATER AREA

    WATER ARAE トリプルシャープナー

    WATER AREA(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    使う前にサッとひと研ぎ、誰でも簡単に研げます。セラミック製だから、いつまでも研ぎ味が衰えません。両刃包丁はもちろん、片刃包丁、ハサミも研げる、三役設計! ステンレス専用研ぎ器 ゴム付ですべりにくい
    用途包丁・鋏のお手入れに。砥材アルミナ系セラミックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)140タイプ両刃・片刃兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×58アズワン品番64-4069-77
  • 仕上げの革 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    仕上げの革

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    庖丁の刃先にできる微細なバリを綺麗に取り除き、鋭い刃先に仕上げます。仕上砥石や超仕上砥石の後に使用するとより効果を発揮します。
    材質革/牛革、台/朴木間口W×奥行D×高さH(mm)210×70×H20アズワン品番64-4186-30TKG品番9-0355-0101
  • 新型ナイフシャープナー(細目) 坂井精工

    新型ナイフシャープナー(細目)

    坂井精工
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    用途牛刀ヤスリ(スチール棒)は、刃先に脂が付いて、切れ味が悪くなった時に、脂を取り去ることや、刃先を傷めず、修正を行うために使用する道具です。ピッチ(mm)約0.13目数約304本
  • 荒砥石(#220) EBM(江部松商事)

    荒砥石(#220)

    EBM(江部松商事)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • キングデラックス 幅広型 キング砥石

    キングデラックス 幅広型

    キング砥石(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    用途ステンレス包丁・打刃物包丁等各種包丁用寸法(mm)205×75×36
  • マニュアル庖丁研ぎ器 シェフズチョイス

    マニュアル庖丁研ぎ器

    シェフズチョイス(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド研磨材使用。荒研ぎ用・仕上げ研ぎ用の2段階で鋭く研げます。
    用途ステンレス製包丁タイプ両刃砥粒種類荒研ぎ、仕上げ研ぎ(両刃ナイフ用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×55×70TKG品番9-0354-0101TKG品番(2017)6-0326-0101
  • kai housewares 研ぎ上手 貝印

    kai housewares 研ぎ上手

    貝印(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    包丁を挟むだけで、研ぎに最適な角度をキープしてくれる包丁研ぎガイド。 包丁の背側に取り付けて、刃と一緒に砥石に寝かせて使うだけで、砥ぎに最適な角度が得られます。
    材質ステンレススチール質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×1アズワン品番65-1222-41
  • 家庭用台付砥石 両面コンビ SK11

    家庭用台付砥石 両面コンビ

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    両面使える2役砥石です。荒研ぎ用・中仕上げ用があり、1本で2通りに使用出来ます。荒研ぎ用は刃がカケた時に、中仕上げ用は切れなくなった時にお使いください。
    用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。仕様荒研ぎ用・中仕上げ用粒度150・1000砥材炭化珪素質(150)・溶融アルミナ質(1000)砥石寸法(mm)175×55×25適合材ステンレスなど
  • キングホームトイシ K-45(ブリスターパック入) キング砥石

    キングホームトイシ K-45(ブリスターパック入)

    キング砥石(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物粒度#1000(仕上用)寸法(mm)176×52×15
  • キングデラックス 特大型 K-105 キング砥石

    キングデラックス 特大型 K-105

    キング砥石(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    用途本職包丁研ぎ用寸法(mm)230×100×80
  • SA砥石 荒砥細目GC TKG

    SA砥石 荒砥細目GC

    TKG(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質グリーンカーボン砥粒種類荒砥細目
  • 片刃包丁用研ぎ器 スエヒロ

    片刃包丁用研ぎ器

    スエヒロ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    包丁を研ぎ溝に差し込み、前後に軽く動かすだけでシャープな切れ味がよみがえります。 ご使用前に、タンクにローラーが浸かる程度まで水を入れフタをします。溝に包丁を差し込み前後に軽く10回ほど動かすだけです。刃の厚い出刃包丁等が研ぎやすいよう、溝の幅を広く設定しています。
    用途出刃/柳刃包丁に! 片刃用のローラーシャープナーです。 ステンレス・鋼・割込に!幅(mm)130高さ(mm)65材質(本体)ABS樹脂質量(g)95(箱含む)タイプ片刃奥行(mm)50使用砥石アルミナセラミック(粒度#400)材質(フタ)AS樹脂
  • ダイヤモンドシャープナー(パン切り包丁用) 龍宝丸

    ダイヤモンドシャープナー(パン切り包丁用)

    龍宝丸
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ステンレス包丁、出刃庖丁・ハサミ、パンナイフ等が簡単に研げる
    寸法(mm)207×30×25材質(本体)鋼、ダイヤモンド電着質量(g)93材質(ハンドル)PPアズワン品番64-9645-58
  • 電動式包丁研ぎ器 シェフズチョイス

    電動式包丁研ぎ器

    シェフズチョイス
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    両刃も片刃も研げるプロ仕様の電動包丁研ぎ器です。荒研ぎ・中研ぎ・仕上げ研ぎの3スロットを搭載。研磨材にはダイヤモンド(荒研ぎ・中研ぎ)と、滑らかに仕上げる酸化アルミニウムポリマー(仕上げ研ぎ)を使用しており、刃をシャープに仕上げます。スロットに差し込んだ包丁を一定速度で手前に引くだけなので、だれがやっても同じように研ぐことができます。グリップハンドルは、使用時の安定性に配慮された設計です。片刃・両刃・波刃などに対応しています。
    材質本体:ABS樹脂、研磨材:天然ダイヤモンド、酸化アルミニウムポリマー質量(kg)2高さ(mm)110消費電力(W)60定格電圧(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)1.75外寸(mm)250×120定格時間(分)20

砥石・包丁差し』には他にこんなカテゴリがあります

砥石・シャープナー