絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(3)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(9)
- 300~400未満(3)
- 400~500未満(6)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1100未満(1)
温度調節範囲(℃)
ブランド
- カンダ[厨房用品](20)
- オーム電機(7)
- TKG(7)
- EBM(江部松商事)(7)
- タイジ(7)
- ベルソス(6)
- 和田助製作所(6)
- 常盤ステンレス工業(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- ツインバード(3)
- サンコー[日用品](3)
- アンナカ(3)
- エイシン電機(3)
- 仔犬印(本間製作所)(3)
- 清水食器(3)
- タニコー(2)
- アステップ(2)
- HORIZON(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「容量(L)」から絞り込む

ホットボックス
HORIZON¥74,980税込¥82,4781個翌々日出荷おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。材質スチール容量(L)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×H450温度制御電子制御方式扉形式横開きTKG品番9-0847-1001TKG品番(2017)6-0753-1001
インフラレッドウォーマー スタンド式
クレスコ¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷カウンターに取付けて使用します。材質(フード)アルミ製全長(mm)1245質量(kg)4径(Φmm)(フード)165ランプ赤外線/単相100V、250WTKG品番9-1649-0801TKG品番(2017)6-1455-0801
ニッセイ 小型温蔵庫(ガラス扉)
アンナカ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷ニッセイ弁当温蔵庫お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。棚網付電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:220W温度調節:固定サーモスタット庫内温度:65℃~75℃安全装置:マイクロテンプ (10A 113℃)庫内寸法:376×350×H350庫内容量:46L棚板(網):2質 量:14.3kg材質鉄質量(kg)14.3容量(L)46電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×440×488庫内寸法(mm)376×350×350TKG品番9-0844-0301TKG品番(2017)6-0750-0301
電気フードウォーマー 2 / 3 型
仔犬印(本間製作所)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)電源(V)単相100 900W本体深さ内寸(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)
アダプターバー No.5 ホットパン・陶器
TKG¥589税込¥6481個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/6用寸法(縦×横)(mm)177×33TKG品番9-0819-0205TKG品番(2017)6-0731-0205
アダプターバー No.4 ホットパン・陶器
TKG¥649税込¥7141個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/4用寸法(縦×横)(mm)267×33TKG品番9-0819-0204TKG品番(2017)6-0731-0204
アダプターバー No.3 18-8ホテルパン
TKG¥639税込¥7031個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/6用寸法(縦×横)(mm)178×27TKG品番9-0819-0203TKG品番(2017)6-0731-0203
アダプターバー No.2 18-8ホテルパン
TKG¥649税込¥7141個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器が ご使用できます。材質18-8ステンレスサイズ1/4用寸法(縦×横)(mm)267×27TKG品番9-0819-0202TKG品番(2017)6-0731-0202
電気卓上フードウォーマー
SUGICO(スギコ)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)電源(V)単相100消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285電源コード(m)耐熱コード2mランプ通電ランプ排水排水栓15A温度調整方法サーモスタット30℃~95℃水槽寸法(mm)295×498×165
ブッフェウォーマー ラウンド
EBM(江部松商事)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷材質本体:ステンレススチール、天板:ブラックガラストップ電源(V)単相100 (50/60Hz)消費電力(W)450プレート寸法(mm)Φ402外寸(mm)Φ450×H70EBM品番313220
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース