絞り込み
電源(V)
- 105
- 100(44)
- 220(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
ブランド
- 岩崎電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ランプウォーマーとは、ランプの熱によって食べ物を温めるための電化製品です。単体でも使用することが可能ですが下部から温めるウォーマープレートとセットで利用されることが多いアイテム。天井からつるすペンダントタイプや、カウンターなどに置くタイプがあるのもランプウォーマーの特徴です。カウンターに置くタイプは、簡単に移動できるものと固定するものがありますので使う場所に合わせて適切なものを選ぶことができます。バイキングやブッフェ形式の飲食店で利用されていることが多いです。
「電源(V)」から絞り込む
100(44)
105
220(1)

赤外線電球(保温電球)
岩崎電気(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷赤外線をより効率よく放射する電球です。用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127