絞り込み
消費電力(W)
「電源(V)」から絞り込む

IH調理器用 ウッドフレーム
TKG¥9,498~税込¥10,448~1個翌々日出荷お店に合わせた雰囲気作りや演出ができます。背面には枠が無いため、電源コードや配線も邪魔になりません。操作パネルを隠すことで、誤操作を防ぐ事ができます。パナソニックIH調理器KZ-CK1401、KZ-PH33-K、ドリテックIH調理器DI-113に対応しています。内寸(mm)310×360×H60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×65
コンパクト IHコンロ
中部コーポレーション¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷間口30cmの省スペースに5kWの強火力!! 通常運転(パワー運転)の場合0%~100%まで1%単位で調節ができます。調理にあわせて3種類のプログラム設定ができます。厨房に収まりやすいスリムな間口30cm。質量(kg)14電源(V)3相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×600×180消費電力(kW)5トッププレート(mm)300×300TKG品番9-0727-0201![電磁調理器 IHクリーンコンロ卓上型 マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41908284-190527-02.jpg)
電磁調理器 IHクリーンコンロ卓上型
マルゼン[厨房機器]¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷炎が出ない電磁調理器は客席や厨房が暑くならず、 快適に料理を楽しむことができ、すき焼きなどの メニューではお客様にも大好評。客席への持ち 運びがしやすい薄型、軽量、コンパクト設計です。付属品フィルター 1個(200V電源)仕様電磁ユニット:2Kw質量(kg)10.5電源(V)単相200(50/60Hz)プレート寸法(mm)275×300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×450×120電源コード(m)2消費電力(kW)2.05容量(A)手元開閉器:15TKG品番9-0727-0101
IHヒーティングプレート用マグネットノブ
河西¥499税込¥5491個翌々日出荷IHヒーティングプレートの移動に便利なマグネット式のノブです。TGK品番1-0907-1101材質木・スチール・マグネット直径×高さ(mm)32×100
業務用電磁調理器 HIH-22CE-1
ホシザキ¥359,800税込¥395,7801個8日以内出荷低出力レベルを細かく設定。デリケートな火加減が可能に。温かい料理がすぐに提供できる、6段階の保温モード
卓上コンロ IHコンロ 卓上タイプ
タニコー¥559,800~税込¥615,780~1台5日以内出荷トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。電源(V)三相200
卓上コンロ IHコンロ 小型卓上タイプ
タニコー¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷トッププレートには高級セラミックプレートを使用していますので、煮こぼれた食材や汁などの汚れも簡単に拭き取ることができ、お手入れも簡単です。電源(V)単相200
電熱器
増田理化工業¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷外側/内側の個別スイッチ付です。 背面の2箇所に10mmΦ支柱用のホルダーが付いており、クランプで固定すれば三角フラスコの使用も可能です。材質スチール(焼付シルバー塗装)寸法(mm)320×320×155質量(kg)約8出力(W)1200(内側600W 外側600W)電源(AC V)100 50/60Hz発熱体鉄クロム線(1mmΦ)
卓上コンロ TIC-A2.5CP IHコンロ 小型卓上タイプ タニコー
タニコー¥219,800税込¥241,7801ケース(1点)3日以内出荷コンパクトで高性能なIHコンロです。※本商品は日時指定いただくことはできません。またメーカーより直接のお届けになりますのでご承知おきください。寸法(mm)[外形寸法]間口300×奥行450×高さ125、[プレート寸法]問口247×奥行247
業務用電磁調理器
ホシザキ¥289,800~税込¥318,780~1個6日以内出荷火加減設定が、ダイヤル操作で、誰でも使い易く、カンタンに。用途火を使わないので安心。お手入れも簡単種類電磁調理器用のなべをご使用して下さい






![電磁調理器 IHクリーンコンロ卓上型 マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41908284-190527-02.jpg)