密封パック器 食品保存 脱気+シール対応オーム電機4日以内出荷
食材をおいしく新鮮に保存できます 食材を小分け保存できるので、無駄を減らせます 密封で臭い移りを防止します 酸化を軽減し、おいしさが長持ちします パックのまま、あたため調理ができます 衣類等の圧縮もできます
仕様脱気圧:約60kpa(450mmhg)付属品保護材・保証書付取扱説明書質量(g)約710電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.4定格消費電力(W)85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×58×68シール時間(sec)脱気+シール時…約35、シール時…約13接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)最大300袋脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋/ポリエチレン袋(厚さ0.02~0.06mm)