絞り込み
長さ(m)
- 25
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(22)
- 6(2)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 10(33)
- 15(5)
- 20(29)
- 30(26)
- 50(22)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(6)
- 600(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- カクダイ(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 中部ビニール工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

農業用耐圧ホース
中部ビニール工業(31件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781巻(25m)当日出荷から4日以内出荷藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。用途農業、園芸、一般散水用色ブラック使用流体水
ウォータースプレイパイプ
カクダイ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷材質ポリエチレン内径(Φmm)13使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)13×16外径(Φmm)16適合流体水(上水道水)
クロートホース
TOYOX(トヨックス)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷ねじれにくく取り扱いがラクラクです。ベタつきにくい構造です。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。トラスコ品番195-2829材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸色黒長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~60°使用圧力(MPa)0~0.7許容曲げ半径(mm)150以上外径(mm)33内径(mm)25