絞り込み
内径(Φmm)
- 10(2)
使用流体
- 水(2)
- 油(2)
外径(Φmm)
- 16(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.1
- 0.6(3)
- 0.7(3)
- 0.72(1)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 0.85(1)
- 1(6)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 20.5(1)
- 60(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- エスコ(2)
エスコ
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(2)

10/ 16mm x50m 工業用ホース
エスコ¥23,100税込¥25,4101個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)50内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油
10/ 16mm x20m 工業用ホース
エスコ¥9,230税込¥10,1531個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)20内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)