絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • アズワン(51)
  • TGK(東京硝子器械)(42)
  • ケニス(14)
  • 三商(10)
  • レオナ(9)
  • TRUSCO(8)
  • ナリカ(5)
  • フロン工業(4)
  • テラオカ(4)
  • コクゴ(3)
  • マルミヤセラミックス(3)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • タキシン(2)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(1)
  • Julabo(ユラボ)(1)
  • マルミヤ(1)
容量(mL)
  • 5~6未満(7)
  • 10~20未満(16)
  • 30~40未満(24)
  • 50~60未満(23)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(16)
  • 200~300未満(12)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(5)
  • 1000~2000未満(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)CC印(ニッカトー)
489税込538
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%仕様本体のみ
アルミナるつぼ用 ふた CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ用 ふたCC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)CWるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)用フタCC印(ニッカトー)
389税込428
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%材質シリカ・アルミナ仕様フタのみ
CWるつぼ B 身のみ CC印(ニッカトー)CWるつぼ B 身のみCC印(ニッカトー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1組(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ(金属溶解用)CC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
CWるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)CWるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
429税込472
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%使用温度(℃)最高1100
ジルコンセメントS-101用溶液 CC印(ニッカトー)ジルコンセメントS-101用溶液CC印(ニッカトー)
29,980税込32,978
1袋(25kg)
4日以内出荷
仕様S-101用溶液
るつぼ(A型) CC印(ニッカトー)るつぼ(A型)CC印(ニッカトー)
679税込747
1個
当日出荷
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様本体のみ
CWるつぼ CC印(ニッカトー)CWるつぼCC印(ニッカトー)
519税込571
1個(1個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
タイプB型使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-SるつぼCC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1組(5個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
MG特殊耐火るつぼ CC印(ニッカトー)MG特殊耐火るつぼCC印(ニッカトー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1%使用温度(℃)1800
アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメントCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1袋(5kg)ほか
12日以内出荷から13日以内出荷
型式A-1-L化学組成Al2O3 98%粒径(μm)(最大)300性質微粒のアルミナ質で高固着力最高使用温度(℃)1850温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200乾燥時間(時間)24密度(充填)2.0使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
SSA-Sるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
9,498税込10,448
1組(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-Hるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-HるつぼCC印(ニッカトー)
8,698税込9,568
1組(5個)ほか
翌日出荷から120日以内出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
特殊耐火ルツボ CPシリーズ CC印(ニッカトー)特殊耐火ルツボ CPシリーズCC印(ニッカトー)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
耐火度が高く、耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
種別特殊耐火るつぼ
SSA-Hるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
7,698税込8,468
1組(5個)
当日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
るつぼ(C型) CC印(ニッカトー)るつぼ(C型)CC印(ニッカトー)
579税込637
1個
当日出荷
仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
るつぼ(A型)用 フタ CC印(ニッカトー)るつぼ(A型)用 フタCC印(ニッカトー)
469税込516
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様フタのみ
ルツボ B型 身のみ CC印(ニッカトー)ルツボ B型 身のみCC印(ニッカトー)
489税込538
1個
翌々日出荷
スペースCC
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
アルミナるつぼ SSA-H SSAHRUTUBO-Cシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ SSA-H SSAHRUTUBO-CシリーズCC印(ニッカトー)
7,698税込8,468
1箱(5個)
翌々日出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
CC印(ニッカトー) CWるつぼ CC印(ニッカトー)CC印(ニッカトー) CWるつぼCC印(ニッカトー)
579税込637
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
マグネシアセメント CC印(ニッカトー)マグネシアセメントCC印(ニッカトー)
10,980税込12,078
1袋(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式M-2温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300粒径(μm)(最大)80最高使用温度(℃)2400化学組成MgO 97%密度(充填)1.8性質粗粒のマグネシア質で高固着力乾燥時間(時間)24
アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメントCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1袋(5kg)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
粒径(μm)(最大)5000使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメントCC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1袋(5kg)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
用途プラスチック仕様使用水量(mL/kg):150使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1-S-30温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1800化学組成Al2O3 93%性質比較的微粒のアルミナ質で高耐熱性乾燥時間(時間)24
アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)アルミナ耐火セメントCC印(ニッカトー)
8,498税込9,348
1袋(5kg)ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
用途充填使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状型式A-1温度(℃)(焼固)1350粒径(μm)(最大)850最高使用温度(℃)1850化学組成Al2O3 98%密度(充填)2.4性質粗粒のアルミナ質で高耐熱性
特殊耐火るつぼ CP CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ CPCC印(ニッカトー)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミナ型式CP
CWるつぼ B 身のみ 無釉薬 CC印(ニッカトー)CWるつぼ B 身のみ 無釉薬CC印(ニッカトー)
5,798税込6,378
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト、無釉薬
特殊耐火るつぼ CP CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ CPCC印(ニッカトー)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
CWるつぼ用 蓋のみ B用 CC印(ニッカトー)CWるつぼ用 蓋のみ B用CC印(ニッカトー)
579税込637
1枚
翌々日出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
タイプC型用
SSA-Hるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
タイプB型用
SSA-Sタンマン CC印(ニッカトー)SSA-SタンマンCC印(ニッカトー)
32,980税込36,278
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-Sるつぼふた CC印(ニッカトー)SSA-SるつぼふたCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1箱(5個)
33日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%使用温度(℃)1800
SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-SるつぼCC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
SSA-Hタンマン CC印(ニッカトー)SSA-HタンマンCC印(ニッカトー)
24,980税込27,478
1箱(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%使用温度(℃)1600
CWるつぼふた CC印(ニッカトー)CWるつぼふたCC印(ニッカトー)
429税込472
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
酸・アルカリに安定であり恒量性に優れる。
使用温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%

磁性実験用品』には他にこんなカテゴリがあります

るつぼ