絞り込み
レバー数
- 1
- 2(52)
- 4(17)
ブランド
- 椿本バルクシステム(37)
- 旭産業(点検窓)(11)
「レバー数」から絞り込む
1
2(52)
4(17)

ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ
椿本バルクシステム¥21,980~税込¥24,178~1個翌日出荷から23日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。基本的な仕様は各タイプの仕様と同じで、残留防止ボックスを追加したものです。
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 標準
旭産業(点検窓)¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 標準
旭産業(点検窓)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗
ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ
椿本バルクシステム¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から18日以内出荷・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(200℃)
椿本バルクシステム¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から22日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱200℃タイプ
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式)
椿本バルクシステム¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から18日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃)
椿本バルクシステム¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷から18日以内出荷ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。 耐熱200℃タイプ。
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕
旭産業(点検窓)¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕
旭産業(点検窓)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法L2(mm)48材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ(ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から18日以内出荷引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ
椿本バルクシステム¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から18日以内出荷ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)
椿本バルクシステム¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から13日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしております。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません)
ワンタッチ窓 基本形 耐熱タイプ(400℃)
椿本バルクシステム¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から18日以内出荷・ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。 ・耐熱400℃タイプ
点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕
旭産業(点検窓)¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。材質(本体)SUS304、(レバー)SUS304、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法L2(mm)48塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)無塗装(酸洗い)材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 耐触
旭産業(点検窓)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。材質(本体)SUS304、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)三価クロムメッキ材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
点検窓FREEPA 網付タイプ ネオプレンゴムパッキン 標準
旭産業(点検窓)¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗
点検窓FREEPA 網付タイプ 発泡ポリエチレンパッキン オール耐蝕
旭産業(点検窓)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。材質(本体)SUS304、(レバー)SUS304、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法L2(mm)48塗装(本体)無塗装(酸洗い)、(レバー)無塗装(酸洗い)材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 耐触
旭産業(点検窓)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
点検窓FREEPA 網付タイプ 発泡ポリエチレンパッキン 標準
旭産業(点検窓)¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗
点検窓FREEPA 基本形 発泡ポリエチレンパッキン 耐触
旭産業(点検窓)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。厚さ(mm)(窓枠)3、(カバー)2材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3寸法H(mm)63寸法L1(mm)121材質(レバー部)普通鋼板表面処理(レバー部)三価クロムメッキ寸法L2(mm)48材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色)表面処理(本体)無塗装(酸洗い)
ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)
椿本バルクシステム¥35,980~税込¥39,578~1個19日以内出荷から24日以内出荷窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)400パッキンシリコンゴム(乳白色)
ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃)
椿本バルクシステム¥31,980~税込¥35,178~1個19日以内出荷から24日以内出荷窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)200パッキンシリコンゴム(乳白色)
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)
椿本バルクシステム¥32,980~税込¥36,278~1個19日以内出荷から24日以内出荷窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)400パッキンシリコンゴム(乳白色)
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃)
椿本バルクシステム¥27,980~税込¥30,778~1個19日以内出荷から24日以内出荷窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)200パッキンシリコンゴム(乳白色)
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥38,980~税込¥42,878~1個18日以内出荷窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)100パッキンネオプレンゴム(グレー)
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷から23日以内出荷材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)
椿本バルクシステム¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)
椿本バルクシステム¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。材質ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)
椿本バルクシステム¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)
椿本バルクシステム¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷から23日以内出荷工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム)
椿本バルクシステム¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から13日以内出荷PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷から18日以内出荷窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
ワンタッチ窓 基本形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム)
椿本バルクシステム¥21,980~税込¥24,178~1個12日以内出荷から18日以内出荷カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。材質ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式)
椿本バルクシステム¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から18日以内出荷・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。