絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(521)
- ジョー・プリンス竹下(214)
- 栃木屋(189)
- ハーフェレ(171)
- LAMP(スガツネ工業)(167)
- ホシモト(112)
- 旭産業(点検窓)(111)
- RS PRO(104)
- 椿本バルクシステム(51)
- TOSTEM(LIXIL)(39)
- エスコ(30)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- イマオコーポレーション(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
- 新日軽(LIXIL)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(742)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(33)

盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
超強力ラバーマグネットN
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,462~税込¥1,608~1個当日出荷から4日以内出荷ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。 片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。 屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。 カッターで簡単に切断できます。用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定材質ネオジウム
パネル吊金具 AUH型
LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー面付錠(引出用)
ジョー・プリンス竹下¥759~税込¥835~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)タイプ違い仕上クロームメッキ鍵違い数最大100通り(在庫している鍵違い数は25通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
ステンレスカバー付カムロック
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷・1点抜けです。 ・腐食に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
キーハンドル
栃木屋(21件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
薄型カムロック
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷・2点抜けです。 ・表面に突出の少ない(1.7mm)デザインです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
C-701型カムロック用カム
栃木屋(3件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷錠前用の止め金具です。適合機種TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ヒンジピン
ホシモト¥75~税込¥83~1個当日出荷から9日以内出荷各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
コネクターホルダー
TAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
面付シリンダー錠
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ
アズワン¥339~税込¥373~1本当日出荷から4日以内出荷表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16
アース端子
ホシモト¥719~税込¥791~1個当日出荷1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質銅表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,469税込¥1,6161個当日出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂色黒質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は0000です。分野設備・機械
導電性アルミ箔テープ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。 UL510(FR)認定品です。用途筐体のグラウンディング、シールディング ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング EMIシールドルーム シールド特性測定時の緊急対策として最適です。長さ(m)20規格UL規格UL510(FR)
強力ラバーマグネット
TAKIGEN(タキゲン)¥387~税込¥426~1個当日出荷裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。 N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力用途冷蔵庫・分電盤材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット使用温度範囲(℃)-20~70
シリンダープッシュ錠
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷・ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。用途木製キャビネットの引き違い戸付属品鍵2本、M3皿木ネジ4本、リング1個、受金具1個質量(g)57操作方法【施錠】鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応
...