絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 75(1)
種類
- xステージ(2)
- 回転ステージ(3)
テーブル長さ(mm)
- 50(1)
- 100(1)
- 125(1)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
- 100(1)
- 125(1)
移動ガイド
- クロスローラ(1)
- クロスローラベアリング(3)
- ボールブッシュ(1)
耐荷重(N)
- 147
- 14.7(3)
- 19.6(4)
- 29.4(13)
- 39.2(12)
- 49(16)
- 58.8(4)
- 68.6(3)
- 78.4(8)
- 98(15)
- 117(1)
- 117.6(1)
- 137.2(1)
- 142(1)
- 156.8(1)
- 196(9)
- 294(2)
- 343(3)
- 392(8)
- 490(8)
- 耐荷重(N)をもっと見る
送り方式
- タンジェントバー(1)
- ボールねじ(1)
- 送りねじ(1)
タンジェントバー・ボールねじ・送りねじ
ブランド
- 中央精機(3)
- 神津精機(2)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

回転ステージ
中央精機1台欠品中新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01種類回転ステージ分解能0.004 °平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドクロスローラベアリング面振れ(mm)0.015使用モータPKP545N18B2移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)32(8000pps時)繰返し精度(°)±0.003原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
自動Xステージ
神津精機1台欠品中新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。材質アルミ合金色白色仕上げ種類xステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
Xステージ 中精度タイプ
中央精機¥249,800税込¥274,7801個82日以内出荷移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
回転ステージ
中央精機1個欠品中移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。仕様(心振れ)0.01mm種類回転ステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.004°平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ベース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドクロスローラベアリングモーメント剛性(sec/N・cm)0.15面振れ(mm)0.015使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)20(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)鋼材