絞り込み
テーブル幅(mm)
30・40・50・60・70・90・100・125・165・180
耐荷重(N)
19.6・29.4・39.2・49・58.8・78.4・98・117・147・196・392・490
移動ガイド
V溝とクロスローラ・アウターレール・クロスローラ・クロスローラベアリング・ベアリング方式・ボールウェイ・ボールブッシュ・ボールベアリング
送り方式
ウォーム&ウォームホイール・ウォームギヤ・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1軸ステージコントローラ シグマ光機1軸ステージコントローラシグマ光機(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル 中央精機接続ケーブル中央精機
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。
種類接続ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)シグマ光機
159,800税込175,780
1個
当日出荷から13日以内出荷
高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
コントロールパット/ジョイパット シグマ光機コントロールパット/ジョイパットシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動操作、メモリ設定などを行うために必要です。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無適合FINE-01y、FINE-503分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応位置決め精度(°)0.1原点センサ
RS232Cケーブル シグマ光機RS232Cケーブルシグマ光機
7,698税込8,468
1本
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型自動回転ステージ シグマ光機小型自動回転ステージシグマ光機(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
当日出荷から122日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
接続ケーブル 中央精機接続ケーブル中央精機
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
クロスLANケーブル(2m) 中央精機クロスLANケーブル(2m)中央精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2軸と3軸のQT-AシリーズをPCと1対1でイーサネット通信制御する場合に使用します。このケーブルは規格に準じた一般的な仕様のものです。
ケーブル長(m)2
1軸コントローラドライバ 中央精機1軸コントローラドライバ中央精機
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)1.6種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
2軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機2軸コントローラドライバ 操作ボックス付中央精機
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.7(QT-BMM2、QT-AK)種類コントローラ本体ケーブル長(m)電源ケーブル 約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源AC90~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
3軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機3軸コントローラドライバ 操作ボックス付中央精機
439,800税込483,780
1台
欠品中
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)4.8(QT-BMM3、QT-AK3)種類コントローラ本体電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数3軸入力電源(V)AC90~240(50/60Hz)周囲湿度(%)20~80(非結露)
自動Xステージ 神津精機自動Xステージ神津精機
119,800税込131,780
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
DACケーブル シグマ光機DACケーブルシグマ光機
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
自動ステージとコントローラまたはドライバ間の接続ケーブルです
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.9MB)
小型回転ステージ 中央精機小型回転ステージ中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)19.6移動ガイドボールベアリング仕様(心振れ)0.02mm質量(kg)0.18表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.015°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STS2RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向面振れ(mm)0.06使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.18ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)75(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
電磁ブレーキボックス 中央精機電磁ブレーキボックス中央精機
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
コントローラQT-Aシリーズでメーカー電磁ブレーキ付Zステージの制御を行うためのアダプタです。電源入力にDC24Vと専用ACアダプタのどちらかを使用できます。
適合QT-ADL1、QT-ADM2、QT-AMH2、QT-ADM3、メーカー製電磁ブレーキ付き自動Zステージ質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×55(突起物含まず)機能メーカー製自動Zステージの電磁ブレーキ制御周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源(電圧範囲)DC24V±5%以内、(電流容量)1A以上、(許容リップル電圧)400mVp-p以下でサージ等が無いこと周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸
ハイグレード回転ステージ 中央精機ハイグレード回転ステージ中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ移動ガイドボールベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
ハイグレードZステージ 中央精機ハイグレードZステージ中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Zステージ耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向Z軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
ハイグレードXステージ 中央精機ハイグレードXステージ中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ耐荷重(N)49送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向X軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
QT用非常停止スイッチ 中央精機QT用非常停止スイッチ中央精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。
適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)0.25スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付耐電圧AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)使用温度(℃)-20~+70(氷結、結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×75×105.5(突起物含まず)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)リード線(m)2周囲湿度(%RH)(使用)35~85耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)RoHS指令(10物質対応)対応
QT専用ACアダプタ 中央精機QT専用ACアダプタ中央精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK専用のACアダプタです。
適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK質量(kg)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×115×38(突起物含まず)周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源AC90~240V(50/60Hz)周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル 3m(ロボットケーブル仕様) 中央精機接続ケーブル 3m(ロボットケーブル仕様)中央精機
18,498税込20,348
1本
4日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
ドライバ側切り離しケーブル 3m(ロボットケーブル仕様) 中央精機ドライバ側切り離しケーブル 3m(ロボットケーブル仕様)中央精機
15,498税込17,048
1本
4日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
2軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機2軸コントローラドライバ 操作ボックス付中央精機
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な
用途S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。種類コントローラ本体ケーブル長(m)2入力電源AC90~240V (50/60Hz)周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
2軸コントローラドライバ 中央精機2軸コントローラドライバ中央精機
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な
用途S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。種類コントローラ本体ケーブル長(m)2入力電源AC90~240V (50/60Hz) / 55W周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズシグマ光機
62,980税込69,278
1個
当日出荷
本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、テーブル面サイズ:40×40mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、移動ガイド:ボールガイド、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49
リモートアクチュエータ シグマ光機リモートアクチュエータシグマ光機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
2軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機2軸コントローラドライバ 操作ボックス付中央精機
274,900税込302,390
1台
4日以内出荷
位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品標準:取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.1(QT-BDL2、QT-AK)種類コントローラ本体外形寸法(mm)W165×D260×H80(突起部含まず)ケーブル長(m)電源ケーブル:約2周囲温度(℃)10~40制御軸数2軸入力電源(V)AC90~240 (50/60Hz)周囲湿度(%)20~80(非結露)
2軸コントローラドライバ 中央精機2軸コントローラドライバ中央精機
229,900税込252,890
1台
4日以内出荷
位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品標準:取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種中央精機社自動ステージ質量(kg)2.5種類コントローラ本体外形寸法(mm)W165×D260×H80(突起部含まず)ケーブル長(m)電源ケーブル:約2入力電源AC90~240V、50/60Hz 55W周囲温度(℃)10~40制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
ドライバ側切り離しケーブル 中央精機ドライバ側切り離しケーブル中央精機
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
ステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用ください。
種類切り離しケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
QT-Bコントローラ用変換ケーブル 中央精機QT-Bコントローラ用変換ケーブル中央精機
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
コントローラQT-Bシリーズと0.35Aモータを使用したステージ(□30小型ステージ、オートマイクロ)を接続するために使用する変換ケーブルです。長さは200mmになります。
ケーブル長(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類接続ケーブル
ドライバ側切り離しケーブル 中央精機ドライバ側切り離しケーブル中央精機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
ステージ側切り離しケーブル 中央精機ステージ側切り離しケーブル中央精機
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
QT-Bシリーズコントローラを使用して、ステッピングモータ駆動の自動ステージ等を動かすためのケーブルです。コントトーラ/ドライバ側のコネクタのみ配線しています。
ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル(m)
接続ケーブル 中央精機接続ケーブル中央精機
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。
ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類接続ケーブル
ドライバ側切り離しケーブル 中央精機ドライバ側切り離しケーブル中央精機
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。ドライバ側切り離し接続ケーブルはステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用下さい。
種類切り離しケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル 中央精機接続ケーブル中央精機
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
30小型ステージ(ALS-301-HM、ALD-301-HM、ALZ-301-HM、ALV-3005-HM、ARS-336-HM)をコントローラドライバQT-Bシリーズに接続するケーブルです。
種類接続ケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
1軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機1軸コントローラドライバ 操作ボックス付中央精機
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)2.2(QT-BDL1、QT-AK)種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
1軸コントローラドライバ 操作ボックス付、ACアダプタ付 中央精機1軸コントローラドライバ 操作ボックス付、ACアダプタ付中央精機
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)2.4(QT-BDL1、QT-AK、QT-AC)種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
高性能2軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機高性能2軸コントローラドライバ 操作ボックス付中央精機
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.8(QT-BMH2、QT-AK)種類コントローラ本体ケーブル長(m)電源ケーブル 約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源AC90~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ