絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(4)
  • 10(2)
  • 12.5(2)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 250(2)
種類
  • xyステージ(16)
  • xステージ(7)
  • zステージ(13)
  • その他(12)
  • 傾斜ステージ(7)
  • 回転ステージ(5)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 7.5(2)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
テーブル長さ(mm)
  • 30(2)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(7)
  • 70(3)
  • 90(13)
  • 125(16)
  • 150(6)
  • 155(1)
  • 200(11)
テーブル幅(mm)
  • 30(2)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 60(7)
  • 70(3)
  • 90(10)
  • 100(3)
  • 125(13)
  • 155(1)
  • 160(3)
  • 180(3)
  • 200(11)
  • 250(3)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(34)
  • アンギュラベアリング(1)
  • クロスローラベアリング(2)
  • ボールウェイ(13)
  • ボールブッシュ(3)
  • ボールベアリング(2)
V溝とクロスローラ・アンギュラベアリング・クロスローラベアリング・ボールウェイ・ボールブッシュ・ボールベアリング
耐荷重(N)
  • 9.4(1)
  • 9.8(1)
  • 14.7(3)
  • 19.6(3)
  • 19.8(1)
  • 29.4(7)
  • 39.2(6)
  • 49(11)
  • 58.8(2)
  • 78.4(7)
  • 98(10)
  • 147(3)
  • 157(1)
  • 166(1)
  • 196(3)
  • 314(1)
  • 343(1)
  • 363(1)
  • 392(6)
  • 490(7)
9.4・9.8・14.7・19.6・19.8・29.4・39.2・49・58.8・78.4・98・147・157・166・196・314・343・363・392・490
ストローク(Z距離)(mm)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 12.5(1)
  • 15(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 150(1)
5・7.5・10・12.5・15・20・25・30・50・75・100・150
送り方式
  • ウォームギヤ(4)
  • ボールねじ(11)
  • 送りねじ(24)
ウォームギヤ・ボールねじ・送りねじ
ブランド
  • 中央精機
  • 神津精機(21)
  • シグマ光機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(81)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続ケーブル 中央精機

    接続ケーブル

    中央精機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブルです。
    ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ケーブル 中央精機

    接続ケーブル

    中央精機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。
    種類接続ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバ側切り離しケーブル 中央精機

    ドライバ側切り離しケーブル

    中央精機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。ドライバ側切り離し接続ケーブルはステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用下さい。
    種類切り離しケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸コントローラドライバ 中央精機

    2軸コントローラドライバ

    中央精機
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.1種類コントローラ本体電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸入力電源(V)AC90~240(50/60Hz)周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • ハイグレードXステージ 中央精機

    ハイグレードXステージ

    中央精機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • クロスLANケーブル(2m) 中央精機

    クロスLANケーブル(2m)

    中央精機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    2軸と3軸のQT-AシリーズをPCと1対1でイーサネット通信制御する場合に使用します。このケーブルは規格に準じた一般的な仕様のものです。
    ケーブル長(m)2
  • QT用非常停止スイッチ 中央精機

    QT用非常停止スイッチ

    中央精機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。
    適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)0.25スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付耐電圧AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)使用温度(℃)-20~+70(氷結、結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×75×105.5(突起物含まず)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)リード線(m)2周囲湿度(%RH)(使用)35~85耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ケーブル 3m(ロボットケーブル仕様) 中央精機

    接続ケーブル 3m(ロボットケーブル仕様)

    中央精機
    ¥18,498税込¥20,348
    1本
    4日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
  • ドライバ側切り離しケーブル 3m(ロボットケーブル仕様) 中央精機

    ドライバ側切り離しケーブル 3m(ロボットケーブル仕様)

    中央精機
    ¥15,498税込¥17,048
    1本
    4日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。※ 透過照明で観察できる範囲は移動量よりも狭くなります。外観図のテーブル透過穴をご参照ください。
    種類xyステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±75使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    材質アルミ合金質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)XY軸±150使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    材質アルミ合金質量(kg)7.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直)移動量(mm)XY軸±100使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)3.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)X軸±50、Y軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    仕様●ステージ面(mm):205×183●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●位置決め精度(1/10ストローク)(mm):X軸0.010、Y軸0.010●位置決め精度(フルストローク)(mm):X軸0.040、Y軸0.040備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):36種類xyステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±50使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)2.7(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)XY軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)テーブル幅(mm)155テーブル長さ(mm)155原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • ドライバ側切り離しケーブル 中央精機

    ドライバ側切り離しケーブル

    中央精機
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    ステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用ください。
    種類切り離しケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • QT-Bコントローラ用変換ケーブル 中央精機

    QT-Bコントローラ用変換ケーブル

    中央精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    コントローラQT-Bシリーズと0.35Aモータを使用したステージ(□30小型ステージ、オートマイクロ)を接続するために使用する変換ケーブルです。長さは200mmになります。
    ケーブル長(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類接続ケーブル
  • ドライバ側切り離しケーブル 中央精機

    ドライバ側切り離しケーブル

    中央精機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
  • ステージ側切り離しケーブル 中央精機

    ステージ側切り離しケーブル

    中央精機
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    QT-Bシリーズコントローラを使用して、ステッピングモータ駆動の自動ステージ等を動かすためのケーブルです。コントトーラ/ドライバ側のコネクタのみ配線しています。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル(m)
  • 接続ケーブル 中央精機

    接続ケーブル

    中央精機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類接続ケーブル
  • 接続ケーブル 中央精機

    接続ケーブル

    中央精機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    30小型ステージ(ALS-301-HM、ALD-301-HM、ALZ-301-HM、ALV-3005-HM、ARS-336-HM)をコントローラドライバQT-Bシリーズに接続するケーブルです。
    種類接続ケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cストレートケーブル 中央精機

    RS-232Cストレートケーブル

    中央精機
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    10日以内出荷
    ACB-RSS-2はQT-Aシリーズをシリアル通信制御する場合に使用します。このケーブルは規格に準じた一般的な仕様のものです。
    種類インターフェースケーブルケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機

    1軸コントローラドライバ 操作ボックス付

    中央精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)2.2(QT-BDL1、QT-AK)種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 1軸コントローラドライバ 中央精機

    1軸コントローラドライバ

    中央精機
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)1.6種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 2軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機

    2軸コントローラドライバ 操作ボックス付

    中央精機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.7(QT-BMM2、QT-AK)種類コントローラ本体ケーブル長(m)電源ケーブル 約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源AC90~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 1軸コントローラドライバ 操作ボックス付、ACアダプタ付 中央精機

    1軸コントローラドライバ 操作ボックス付、ACアダプタ付

    中央精機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)2.4(QT-BDL1、QT-AK、QT-AC)種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 3軸コントローラドライバ 中央精機

    3軸コントローラドライバ

    中央精機
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)4.1種類コントローラ本体ケーブル長(m)電源ケーブル 約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源AC90~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応制御軸数3軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 傾斜ステージ 中央精機

    傾斜ステージ

    中央精機
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    80日以内出荷
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPKP545N18B2位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 二軸傾斜ステージ 中央精機

    二軸傾斜ステージ

    中央精機
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1台
    80日以内出荷
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●回転中心(ステージ上面より)(mm):112高さ(mm)ステージ:95備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性0.16使用モータPKP545N18B2移動量(°)上軸±15、下軸±10位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 回転ステージ 中央精機

    回転ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01種類回転ステージ分解能0.004 °平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドクロスローラベアリング面振れ(mm)0.015使用モータPKP545N18B2移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)32(8000pps時)繰返し精度(°)±0.003原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面サイズは125mm×12mmです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ繰返し精度(mm)±0.001平行度(mm)0.05分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)98(10kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1、ピッチ剛性 1、ロール剛性 0.05移動量(mm)0~40使用モータPKP564FN相当品送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.03ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Zステージ 中央精機

    Zステージ

    中央精機
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    82日以内出荷
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています。(QT-BKが必要です)ALZ-220-C2B1からZブラケットを取り外したものがALS-220-C2B1になります。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4移動量(mm)±100使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面サイズは125mm×125mmです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ繰返し精度(mm)±0.0008平行度(mm)0.04分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)98(10kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.005モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 1.5、ロール剛性 0.05移動量(mm)0~20使用モータPKP545N18B2送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.01ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Zステージ 中央精機

    Zステージ

    中央精機
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    80日以内出荷
    新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4移動量(mm)±150使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.03ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • XYステージ 中央精機

    XYステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):14種類XYステージ繰返し精度(mm)±0.002適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)392(40kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.04使用モータPKP545N18B2テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Xステージ 中央精機

    Xステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを採用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14繰返し精度(mm)±0.002適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)490(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドボールウェイモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02使用モータPKP545N18B2送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Xステージ 電磁ブレーキ付 中央精機

    Xステージ 電磁ブレーキ付

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
    仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Aシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)490(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02移動量(mm)±150使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.03ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Xステージ 電磁ブレーキ付 中央精機

    Xステージ 電磁ブレーキ付

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-220-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-220-C2B1になります。
    仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)490(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02移動量(mm)±100使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)送りねじ種類ボールねじ原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 1軸傾斜ステージ 中央精機

    1軸傾斜ステージ

    中央精機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    6日以内出荷から15日以内出荷
    サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ
    種類傾斜ステージ精度回転中心:Φ0.05分解能0.001332°機構移動:複合カップリング繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec)耐荷重(N)49ステージ寸法(mm)70×70移動方向傾斜 1 方向送り方式ボールねじ、リード1.0mm移動ガイドV 溝とクロスローラ回転中心70mm(ステージ上面より)使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)位置決め精度(°)0.03(108 sec)ロストモーション(°)0.006移動量± 8°
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    102日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.7種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005移動量(mm)0~5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.01ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサストローク(Z距離)(mm)5

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ