絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
移動ガイド
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・アウターレール・アンギュラベアリング・クロスローラ・クロスローラベアリング・ベアリング方式・ボールウェイ・ボールブッシュ・ボールベアリング・リニアガイド・四面フラットローラガイド
耐荷重(N)
14.7・19.6・29.4・39.2・49・58.8・68.6・78.4・98・117・117.6・137.2・142・147・156.8・196・294・343・392・490・耐荷重(N)をもっと見る
ストローク(Z距離)(mm)
1.5・2.5・4・5・7・7.5・10・12.5・15・20・25・30・50・75・100・150・200・300
送り方式
ウォーム&ウォームホイール・ウォームギヤ・タンジェントバー・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
中央精機・シグマ光機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 自動ステージ

166件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ シグマ光機

    ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ

    シグマ光機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    13日以内出荷
    焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(Z) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(Z)

    シグマ光機
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    20日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(XY) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(XY)

    シグマ光機
    ¥609,800~税込¥670,780~
    1個
    24日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS33(X)

    シグマ光機
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(XY) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(XY)

    シグマ光機
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    24日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33 シグマ光機

    コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)33

    シグマ光機
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1個
    13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26 シグマ光機

    コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)26

    シグマ光機
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    13日以内出荷
    専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
  • コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20 シグマ光機

    コンパクトスケール内蔵自動ステージ OSMS(CS)20

    シグマ光機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    13日以内出荷
    専用ステージコントローラ(SHOT-302GS/304GS・HIT-M・HIT-S)を使用する事で、高精度で信頼性の高いフルクローズドループシステムを実現する事ができます。
    耐荷重(N)78.4送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)85テーブル長さ(mm)85
  • 自動ステージ・コントローラ・ケーブルセット シグマ光機

    自動ステージ・コントローラ・ケーブルセット

    シグマ光機
    ¥749,800税込¥824,780
    1セット
    33日以内出荷
  • 高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ シグマ光機

    高耐久型自動アライメントステージ HDSシリーズ

    シグマ光機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    13日以内出荷
    半導体ウェハーのマーカなどのアライメントに使用する微小角調整用の自動回転ステージです。
  • DHR-CAケーブル シグマ光機

    DHR-CAケーブル

    シグマ光機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    10日以内出荷
    自動ステージとコントローラまたはドライバ間の接続ケーブルです。
  • ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ SGSPシリーズ シグマ光機

    ステッピングモータ駆動小型アクチュエータ SGSPシリーズ

    シグマ光機
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。
    耐荷重(N)29.4送り方式研削ねじ
  • リモートコントローラ SRCシリーズ シグマ光機

    リモートコントローラ SRCシリーズ

    シグマ光機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    11日以内出荷
    リモートアクチュエータ(SGDC)専用のコントローラとアクチュエータの切替スイッチボックスです。
    仕様【<リモートコントローラ>共通仕様】制御軸数:1軸、電源電圧:DC6V、皮相電力:30VA、ACアダプタ:AC100~240V±10%、駆動方式:PWM制御、リミット検出:過負荷検出方式、制御モータ:DCモータ(DC6V)、動作温度:5~40℃、周囲湿度:20~80%RH(非結露)、操作スイッチ:変速、微動、JOG、【個別仕様】インターフェイス:-、制御信号:-、外形寸法:82×100×24mm(突起物を除く)、質量:0.15kgアズワン品番61-6982-48
  • 折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズ シグマ光機

    折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズ

    シグマ光機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
    読取(mm)最小:0.01移動量(mm/回転)0.5
  • ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ シグマ光機

    ウォーム式粗微動マイクロメーターヘッド WGP-13シリーズ

    シグマ光機
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    9日以内出荷
    独自のウォームギア機構により、全移動量(13mm)にわたり粗動・微動の操作が可能な製品です。コンパクトなデザインにより、装置の小型化や調整時間の削減が可能です。
    仕様【<ウォーム式粗微動マイクロメータヘッド>共通仕様】移動量:粗動:0~13mm 微動:0~13mm、許容荷重(静荷重):39.2N(4kgf)、最小読取:粗動:0.005mm 微動:0.0005mm、移動量/1回転:粗動:0.25mm 微動:0.005mm、質量:0.1kg、【個別仕様】先端形状:Rタイプアズワン品番61-6982-09
  • マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量25mm以下 シグマ光機

    マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量25mm以下

    シグマ光機
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
  • マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下 シグマ光機

    マイクロメーターヘッド(保守部品)移動量15mm以下

    シグマ光機
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    手動ステージ、ホルダーなどに使用している移動量15mm以下のマイクロメーターヘッドです。
  • 対物レンズ用アクチュエータ シグマ光機

    対物レンズ用アクチュエータ

    シグマ光機
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    13日以内出荷
    ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。
    仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V~+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-15
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。※ 透過照明で観察できる範囲は移動量よりも狭くなります。外観図のテーブル透過穴をご参照ください。
    種類xyステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±75使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    材質アルミ合金質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)XY軸±150使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    材質アルミ合金質量(kg)7.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直)移動量(mm)XY軸±100使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)3.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)X軸±50、Y軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    仕様●ステージ面(mm):205×183●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●位置決め精度(1/10ストローク)(mm):X軸0.010、Y軸0.010●位置決め精度(フルストローク)(mm):X軸0.040、Y軸0.040備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):36種類xyステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)XY軸±50使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)2.7(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)XY軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)テーブル幅(mm)155テーブル長さ(mm)155原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • ドライバ側切り離しケーブル 中央精機

    ドライバ側切り離しケーブル

    中央精機
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    ステージ側のコネクタのみ配線してあります。お客様にてドライバをご用意する場合にご使用ください。
    種類切り離しケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • QT-Bコントローラ用変換ケーブル 中央精機

    QT-Bコントローラ用変換ケーブル

    中央精機
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    コントローラQT-Bシリーズと0.35Aモータを使用したステージ(□30小型ステージ、オートマイクロ)を接続するために使用する変換ケーブルです。長さは200mmになります。
    ケーブル長(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類接続ケーブル
  • ドライバ側切り離しケーブル 中央精機

    ドライバ側切り離しケーブル

    中央精機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル
  • ステージ側切り離しケーブル 中央精機

    ステージ側切り離しケーブル

    中央精機
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    QT-Bシリーズコントローラを使用して、ステッピングモータ駆動の自動ステージ等を動かすためのケーブルです。コントトーラ/ドライバ側のコネクタのみ配線しています。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類切り離しケーブル(m)
  • 接続ケーブル 中央精機

    接続ケーブル

    中央精機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。
    ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類接続ケーブル
  • 接続ケーブル 中央精機

    接続ケーブル

    中央精機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    30小型ステージ(ALS-301-HM、ALD-301-HM、ALZ-301-HM、ALV-3005-HM、ARS-336-HM)をコントローラドライバQT-Bシリーズに接続するケーブルです。
    種類接続ケーブルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cストレートケーブル 中央精機

    RS-232Cストレートケーブル

    中央精機
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    10日以内出荷
    ACB-RSS-2はQT-Aシリーズをシリアル通信制御する場合に使用します。このケーブルは規格に準じた一般的な仕様のものです。
    種類インターフェースケーブルケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機

    1軸コントローラドライバ 操作ボックス付

    中央精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)2.2(QT-BDL1、QT-AK)種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 1軸コントローラドライバ 中央精機

    1軸コントローラドライバ

    中央精機
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)1.6種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 2軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機

    2軸コントローラドライバ 操作ボックス付

    中央精機
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.7(QT-BMM2、QT-AK)種類コントローラ本体ケーブル長(m)電源ケーブル 約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源AC90~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 1軸コントローラドライバ 操作ボックス付、ACアダプタ付 中央精機

    1軸コントローラドライバ 操作ボックス付、ACアダプタ付

    中央精機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)2.4(QT-BDL1、QT-AK、QT-AC)種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 3軸コントローラドライバ 中央精機

    3軸コントローラドライバ

    中央精機
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)4.1種類コントローラ本体ケーブル長(m)電源ケーブル 約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源AC90~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応制御軸数3軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 傾斜ステージ 中央精機

    傾斜ステージ

    中央精機
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    80日以内出荷
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPKP545N18B2位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 二軸傾斜ステージ 中央精機

    二軸傾斜ステージ

    中央精機
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1台
    80日以内出荷
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●回転中心(ステージ上面より)(mm):112高さ(mm)ステージ:95備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性0.16使用モータPKP545N18B2移動量(°)上軸±15、下軸±10位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • 回転ステージ 中央精機

    回転ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01種類回転ステージ分解能0.004 °平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドクロスローラベアリング面振れ(mm)0.015使用モータPKP545N18B2移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)32(8000pps時)繰返し精度(°)±0.003原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。ステージ面サイズは125mm×12mmです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ繰返し精度(mm)±0.001平行度(mm)0.05分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)98(10kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1、ピッチ剛性 1、ロール剛性 0.05移動量(mm)0~40使用モータPKP564FN相当品送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.03ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)125テーブル長さ(mm)125原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ