絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 7.5(2)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
テーブル長さ(mm)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(1)
種類
- xステージ(3)
テーブル幅(mm)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(3)
- 70(1)
耐荷重(N)
- 49
- 9.4(1)
- 9.8(1)
- 19.6(1)
- 29.4(3)
- 39.2(1)
- 68.6(1)
- 78.4(1)
- 98(3)
- 117(1)
- 147(2)
- 196(4)
- 294(1)
- 343(1)
- 392(4)
- 490(7)
送り方式
- ボールねじ(2)
- 研削ねじ(1)
- 送りねじ(2)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- クロスローラ(2)
- ボールブッシュ(1)
- リニアガイド(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ・ボールブッシュ・リニアガイド
ブランド
- 中央精機(2)
- 神津精機(1)
- シグマ光機(1)
中央精機・神津精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ストローク(X距離)(mm)」から絞り込む
7.5(2)
10(1)
12.5(1)
15(1)
20(1)
25(1)

アルミクロスローラ自動ステージ TAMMシリーズ
シグマ光機¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷から13日以内出荷小型・薄型・高耐久性の3要素を兼ね備えたクロスローラ自動ステージです。送り方式ボールネジ移動ガイドクロスローラ
ハイグレードXステージ
中央精機¥99,980~税込¥109,978~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
Xステージ 中精度タイプ
中央精機¥169,800税込¥186,7801個82日以内出荷移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金