絞り込み
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
送り方式
ウォーム&ウォームホイール・ウォームギヤ・タンジェントバー
移動ガイド
アンギュラベアリング・クロスローラ・クロスローラベアリング・ベアリング方式・ボールベアリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型自動回転ステージ シグマ光機小型自動回転ステージシグマ光機(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1個
当日出荷から122日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
自動回転ステージ シグマ光機自動回転ステージシグマ光機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ
ハイグレード回転ステージ 中央精機ハイグレード回転ステージ中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ移動ガイドボールベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
小型回転ステージ 中央精機小型回転ステージ中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ耐荷重(N)19.6移動ガイドボールベアリング仕様(心振れ)0.02mm質量(kg)0.18表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能0.015°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STS2RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ30移動方向回転方向面振れ(mm)0.06使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.18ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)75(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズ シグマ光機真空仕様自動回転ステージ VSGSPシリーズシグマ光機
569,800税込626,780
1個
13日以内出荷
真空環境に対応した自動回転ステージです。Φ60mmの省スペースに対応した小型タイプは、実験用、検査装置のチャンバー内でのご使用に最適です。
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズ シグマ光機ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ60mm OSMS-60Aシリーズシグマ光機
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズ シグマ光機ガイド一体型ゴニオステージ ステージサイズ40mm OSMS-40Aシリーズシグマ光機
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度自動ゴニオステージです。
回転ステージ 中央精機回転ステージ中央精機
279,800税込307,780
1台
20日以内出荷
新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01種類回転ステージ分解能0.004 °平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向移動ガイドクロスローラベアリング面振れ(mm)0.015使用モータPKP545N18B2移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)32(8000pps時)繰返し精度(°)±0.003原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
ハイグレード回転ステージ 中央精機ハイグレード回転ステージ中央精機
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
耐荷重(N)39.2(4kgf)移動ガイドアンギュラベアリング質量(kg)0.6付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本材質アルミ合金移動方向回転方向移動量360°ステージ寸法(mm)Φ60使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能0.01°位置決め精度(°)0.05繰返し精度±0.003°寸法(mm)心振れ:0.005面振れ(mm)0.03ロストモーション(°)0.02平行度(mm)0.075最高速度(°/s)50(5000pps時)表面処理黒アルマイト梨地原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3種類回転ステージ
自動回転ステージ 神津精機自動回転ステージ神津精機
179,800税込197,780
1台
62日以内出荷
材質(本体)アルミ合金種類回転ステージRoHS指令(10物質対応)対応
回転ステージ 中央精機回転ステージ中央精機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ移動ガイドクロスローラベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.004°平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ベース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向モーメント剛性(sec/N・cm)0.15面振れ(mm)0.015使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)20(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)鋼材
回転ステージ(自動)