70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 1軸ステージコントローラ シグマ光機

    1軸ステージコントローラ

    シグマ光機(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
    質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動位置・姿勢決め・計測制御用 シグマ光機

    自動位置・姿勢決め・計測制御用

    シグマ光機
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。
  • 1軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機

    1軸コントローラドライバ 操作ボックス付

    中央精機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)2.2(QT-BDL1、QT-AK)種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 2軸コントローラドライバ 中央精機

    2軸コントローラドライバ

    中央精機
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.1種類コントローラ本体電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸入力電源(V)AC90~240(50/60Hz)周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵) 神津精機

    ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵)

    神津精機
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷
    CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。 CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。 モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現! PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。 制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。 ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能 マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。 入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。
    付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ幅(mm)128.4質量(kg)1.3高さ(mm)58.4奥行(mm)220モーターオンボードDCドライバ駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線周波数1pps~500kpps機能励磁OFF入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力)消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時)出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力)復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ)動作周囲温度(℃)0~40入力電源AC90~240V、50/60Hz駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等動作湿度(%)30~85(結露なきこと)モニタセンサ状態、非常停止状態LED制御軸数2使用モータ5相ステッピングモータ分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信速度制御範囲10種類の速度テーブル移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定)通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-B
  • ステッピングモータードライバ 神津精機

    ステッピングモータードライバ

    神津精機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    周波数(最大入力パルス)500kpps駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
  • VB.NET用コンポーネントソフトウェア シグマ光機

    VB.NET用コンポーネントソフトウェア

    シグマ光機
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。
    仕様品名:ファインステージ制御用ActiveXアズワン品番61-6985-02
  • 1軸コントローラドライバ 中央精機

    1軸コントローラドライバ

    中央精機
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)1.6種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/200mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 2軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機

    2軸コントローラドライバ 操作ボックス付

    中央精機
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.7(QT-BMM2、QT-AK)種類コントローラ本体ケーブル長(m)電源ケーブル 約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源AC90~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 1軸コントローラドライバ 操作ボックス付、ACアダプタ付 中央精機

    1軸コントローラドライバ 操作ボックス付、ACアダプタ付

    中央精機
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)2.4(QT-BDL1、QT-AK、QT-AC)種類コントローラ本体外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 3軸コントローラドライバ 中央精機

    3軸コントローラドライバ

    中央精機
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)4.1種類コントローラ本体ケーブル長(m)電源ケーブル 約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源AC90~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応制御軸数3軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • ドライバボックス(DC電源ドライバ内蔵) 神津精機

    ドライバボックス(DC電源ドライバ内蔵)

    神津精機
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    付属品AC電源入力ケーブル(2m)、AC電源出力ケーブル(0.5m)質量(kg)2電流(A)ディップスイッチ切替(0.35A/相,0.75A/相,1.4A/相)出力電圧(V)AC90~240、50/60Hz MAX 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×61周波数(最大入力パルス)500kpps機能励磁OFF消費電力(VA)220MAX(AC100V供給時)駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号【コントローラ側】指令パルス信号、ホールドOFF、分割選択、 センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)・【ステージ側】モーター励磁信号、センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)制御軸数2動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)入力電源(V)AC90~240、50/60Hzマイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定 機能切替スイッチ2,3シリーズ切替
  • ドライバボックス(AC電源ドライバ内蔵) 神津精機

    ドライバボックス(AC電源ドライバ内蔵)

    神津精機
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    付属品AC電源入力ケーブル(2m)、AC電源出力ケーブル(0.5m)質量(kg)3.8電流(A)16種類、ロータリスイッチ設定出力電圧(V)AC90~240、50/60Hz MAX 1A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×420×61周波数(最大入力パルス)500kpps機能励磁OFF消費電力(VA)430MAX(AC100V供給時)駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号【コントローラ側】指令パルス信号、ホールドOFF、分割選択、 センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)・【ステージ側】モーター励磁信号、センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)制御軸数2動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)入力電源(V)AC90~240、50/60Hzマイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定(M1,M2の2種類有)
  • ハンディターミナル(ARIES用) 神津精機

    ハンディターミナル(ARIES用)

    神津精機
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様ハンディターミナル(ARIES用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステッピングモーターコントローラ(スレーブコントローラ) 神津精機

    ステッピングモーターコントローラ(スレーブコントローラ)

    神津精機
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetケーブル 0.5m仕様リンク方式:Motionnet質量(kg)1表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可)入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz)インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP)消費電力(VA)25MAX(AC100V供給時)出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ)動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸)動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse入力電源(V)AC90~240、50/60Hz駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動
  • ステッピングモーターコントローラ(マスターコントローラ) 神津精機

    ステッピングモーターコントローラ(マスターコントローラ)

    神津精機
    209,800税込230,780
    1個
    9日以内出荷
    付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetターミナルプラグ仕様リンク方式:Motionnet質量(kg)1.2表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可)入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz)インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP)消費電力(VA)35MAX(AC100V供給時)出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ)動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸)動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse入力電源(V)AC90~240、50/60Hz駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動
  • ハンディターミナル(CRUX用) 神津精機

    ハンディターミナル(CRUX用)

    神津精機
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様ハンディターミナル(CRUX用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁ブレーキボックス 中央精機

    電磁ブレーキボックス

    中央精機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    コントローラQT-Aシリーズでメーカー電磁ブレーキ付Zステージの制御を行うためのアダプタです。電源入力にDC24Vと専用ACアダプタのどちらかを使用できます。
    適合QT-ADL1、QT-ADM2、QT-AMH2、QT-ADM3、メーカー製電磁ブレーキ付き自動Zステージ質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×55(突起物含まず)機能メーカー製自動Zステージの電磁ブレーキ制御周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源(電圧範囲)DC24V±5%以内、(電流容量)1A以上、(許容リップル電圧)400mVp-p以下でサージ等が無いこと周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1軸
  • 操作ボックス 中央精機

    操作ボックス

    中央精機
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    1軸および2軸タイプのQT-Aシリーズを手動操作するキースイッチタイプの2軸操作ボックスです。
    適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35質量(kg)0.6スイッチキースイッチケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×25(突起物含まず)表示部反射型液晶機能ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログジョイスティック 中央精機

    アナログジョイスティック

    中央精機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    2軸および3軸タイプのQT-Aシリーズに接続し、ジョグ移動や、ステップ移動を行うためのジョイスティックボックスです。ジョグ/ステップ移動モード切替や4通りの速度テーブル切替が可能です。
    適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)1.2スイッチジョイスティックケーブル長(m)約1.5機能ジョイスティックの倒し角度に応じたジョグ移動速度可変、1ステップ移動、ステップ移動、ジョグ/ステップ移動モード切替、速度テーブル選択周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイソレーションインターフェース 中央精機

    アイソレーションインターフェース

    中央精機
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    2軸および3軸のQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックスです。コントローラQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続することで、ノイズによる影響を軽減することが可能です。入出力は端子台構造となっているため、半田付けが不要で、外部機器を容易に配線接続することができます。
    仕様【外部電源電圧範囲】DC5~24V【外部電源の接続条件】最大24V+5%以内、電流容量:1A以上、許容リップル電圧:400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件全て満たされないと破損する場合があります)【コントローラとの絶縁】フォトカプラによる絶縁適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35専用質量(kg)1電流(A)(最大出力信号)0.05電圧(V)(最大入力信号)DC24(ただし外部電源電圧と同じ電圧まで(外部電源電圧が5の時は、最大入力信号電圧も5となります))、(最大出力信号)DC24外部出力汎用出力4点、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力、プログラム動作/終了出力周囲湿度(%RH)20~80(非結露)周囲温度(℃)10~40外部入力汎用入力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始/停止入力RoHS指令(10物質対応)対応回路構成(信号入力)フォトカプラ、(信号出力)シンクオープンコレクタ
  • QT用非常停止スイッチ 中央精機

    QT用非常停止スイッチ

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    コントローラQT-Aシリーズの非常停止入力端子(Emergency)に接続して使用する非常停止スイッチです。入出力は端子台構造となっているため容易に接続することができます。非常停止ボタンが押されると非常停止入力となり、ボタンを右回転させると解除されます。使用時はコントローラ本体のDipSW(ディップスイッチ)で非常停止機能を有効に設定してください。コントローラ本体側の非常停止解除方法は、「パラメータNo.54」の設定により「電源再投入」または操作ボックスの「STOPキーの使用」、通信の「RESTAコマンド」または「RESETコマンド」になります。
    適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)0.25スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ(A22E-M-01、オムロン製)セーフティロック機能付耐電圧AC2、500V、50/60Hz、1min(同極端子間、各端子とアース間)使用温度(℃)-20~+70(氷結、結露のないこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×75×105.5(突起物含まず)保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)リード線(m)2周囲湿度(%RH)(使用)35~85耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • QT専用ACアダプタ 中央精機

    QT専用ACアダプタ

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK専用のACアダプタです。
    適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK質量(kg)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×115×38(突起物含まず)周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源AC90~240V(50/60Hz)周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機

    2軸コントローラドライバ 操作ボックス付

    中央精機
    取扱停止中
    位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な
    用途S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。種類コントローラ本体ケーブル長(m)2入力電源AC90~240V (50/60Hz)周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 2軸コントローラドライバ 中央精機

    2軸コントローラドライバ

    中央精機
    取扱停止中
    位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な
    用途S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。種類コントローラ本体ケーブル長(m)2入力電源AC90~240V (50/60Hz) / 55W周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 2軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機

    2軸コントローラドライバ 操作ボックス付

    中央精機
    取扱停止中
    位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品標準:取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.1(QT-BDL2、QT-AK)種類コントローラ本体外形寸法(mm)W165×D260×H80(突起部含まず)ケーブル長(m)電源ケーブル:約2周囲温度(℃)10~40制御軸数2軸入力電源(V)AC90~240 (50/60Hz)周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 2軸コントローラドライバ 中央精機

    2軸コントローラドライバ

    中央精機
    取扱停止中
    位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品標準:取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種中央精機社自動ステージ質量(kg)2.5種類コントローラ本体外形寸法(mm)W165×D260×H80(突起部含まず)ケーブル長(m)電源ケーブル:約2入力電源AC90~240V、50/60Hz 55W周囲温度(℃)10~40制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 3軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機

    3軸コントローラドライバ 操作ボックス付

    中央精機
    取扱停止中
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)4.8(QT-BMM3、QT-AK3)種類コントローラ本体電源コード(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数3軸入力電源(V)AC90~240(50/60Hz)周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • 高性能2軸コントローラドライバ 操作ボックス付 中央精機

    高性能2軸コントローラドライバ 操作ボックス付

    中央精機
    取扱停止中
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.8(QT-BMH2、QT-AK)種類コントローラ本体ケーブル長(m)電源ケーブル 約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源AC90~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • PAT制御用ACTIVEX シグマ光機

    PAT制御用ACTIVEX

    シグマ光機
    取扱停止中
    仕様PAT制御用ActiveXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 計測・制御ソフト シグマ光機

    計測・制御ソフト

    シグマ光機
    取扱停止中
    仕様計測・制御ソフトウエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3軸操作ボックス 中央精機

    3軸操作ボックス

    中央精機
    取扱停止中
    QT-ADM3、QT-ADM3-35を手動操作するキースイッチタイプの3軸操作ボックスです。
    適合QT-ADM3、QT-ADM3-35質量(kg)0.8スイッチキースイッチケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×155×27(突起物含まず)表示部反射型液晶機能ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択周囲湿度(%RH)20~80(非結露)入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給周囲温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ターミナルソフト シグマ光機

    汎用ターミナルソフト

    シグマ光機
    取扱停止中
    仕様汎用ターミナルソフトウエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3軸コントローラドライバ マイクロステップ仕様 中央精機

    3軸コントローラドライバ マイクロステップ仕様

    中央精機
    取扱い終了
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。 電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】適合メーカー自動ステージ ※0.75A/相の5相ステッピングモータ搭載機種(電磁ブレーキ付きZステージには別売りのQT-BKが必要)質量(kg)4.2電流(A)(駆動)0.75/相制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×300×100(突起部含まず)周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)機能S字駆動、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AK3が必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)加減速時間1~1000ms表示範囲(座標)+99999999~-99999999制御機能QT-AK3による手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御周囲湿度(%RH)20~80(非結露)通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)復帰方式(原点)5種類入力電源AC90~240V(50/60Hz)周囲温度(℃)10~40コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK3)による簡易ティーチング機能入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)最大出力パルス199999998パルス(1回)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数3軸(マイクロステップドライバ内蔵)
  • 3軸コントロールドライバ(0.35A/相) 中央精機

    3軸コントロールドライバ(0.35A/相)

    中央精機
    取扱い終了
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバ(0.35A/相)です。標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1(フルステップ)、1/2(ハーフステップ)の2種類(移動中の切替不可)適合メーカー自動ステージ、アクチュエータ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種質量(kg)5電流(A)(駆動)0.35/相制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流方式方式(原点復帰)10種類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×300×100(突起部含まず)周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)機能S字駆動、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除あり(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの開放操作ができません)加減速時間1~1000ms表示範囲(座標)+99999999~-99999999制御機能QT-AK3による手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御周囲湿度(%RH)20~80(非結露)通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)入力電源AC90~240V(50/60Hz)周囲温度(℃)10~40コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)最大出力パルス199999998パルス(1回)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数3軸(ドライバ内蔵)
  • 高性能2軸コントローラドライバ 中央精機

    高性能2軸コントローラドライバ

    中央精機
    取扱い終了
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
    付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納適合機種メーカー自動ステージ質量(kg)3.2種類コントローラ本体ケーブル長(m)電源ケーブル 約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず)使用周囲温度(℃)10~40入力電源AC90~240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • USB3 Visionインターフェースモデル 国際電気

    USB3 Visionインターフェースモデル

    国際電気
    取扱い終了
    【USB3 Visionインターフェースモデル】USB3.0インターフェースを用いたカメラインターフェースは、帯域幅3.5GbpsとUSB2.0の約10倍、CameraLink(Medium)相当の高速伝送が可能です。双方向通信、確実な勘合を実現するスクリューロック付きコネクタ、プラグアンドプレイによる接続、USBケーブルからの電源供給により、シンプルで低コストのシステム構築が可能です。 またDMA転送などによりCPUの負荷を低く抑えることができ、安定した取込み、リアルタイム性の高い取込みを実現します。 【小型軽量】デジタル出力コネクタが小型USBコネクタを採用し、29(W)×29(H)×20(D)(5Mは29)mm の超小型化を実現しています。 【4面取付機構対応】これまでCマウントでは、ねじ込み式のため、マウント部分のスペースがデッドスペースとなり、装置小型化への障害となっていました。新設計のUSB3Visionインターフェースモデルでは、レンズマウント部分に4面取付構造を採用し、更なる超小型化を追求しました。 【高解像度、高フレームレート】5Mの高解像度タイプから、VGAの高フレームレートタイプとラインアップを充実。高精細な画像解析が要求される分野から 高速処理が要求される分野まで、幅広い用途に対応することができます。 【フレームシャッタ】移動体に対して垂直方向の解像度を向上させることができます。 【マルチステップシャッタ】多段階またはバリアブルの電子シャッタを装備しています(最小16.25μs)。 【フレーム・オン・デマンド機能】画像取り込み開始のタイミングと露光時間をトリガにより任意に制御できます。 【リモートコントロール】カメラリンクインタフェースを通じて、シャッタ、モード、ゲイン、パーシャルスキャン、ビット幅など様々なカメラ制御・調整が可能です。 【パーシャルスキャン】スタートラインおよびライン幅を任意に設定して画像取り込みができるパーシャルスキャン機能を搭載しています。さらに高速のフレームレートを実現することができます。 【ビット幅の選択が可能】出力のビット幅は8ビットまたは10ビットが選択できます。
    質量(g)約45(レンズ除く)消費電力(W)約1.6(320mA)電源DC5V±5%(USBコネクタ経由)有効画素数1600(H)×1200(V)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×20(突起物、レンズ除く)機能画像調整機能/シャープネス、ブラックレベル、二ーインターフェースUSB3.0インターフェースシャッターモード:OFF/自動(AES)/手動(PRESET or VARIABLE)、OFF時は通常露光(フレームレート)プリセット:1/60、1/100、1/200、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/100000、1/50000秒バリアブル:10~1/100.000秒周囲湿度(%RH)性能維持/90以下、動作維持/90以下、保存/70以下(結露無きこと)S/N比45同期信号(外部)VD出力:5Vp-p±0.3V、ストロボアウト:5Vp-p±0.3V耐衝撃(m/s2)490.3以下(XYZ方向)耐振動(m/s2)98.6(15~200~15Hz、XYZ方向各10分)同期方式内部周囲温度(℃)性能維持/0~40、動作維持/-10~50、保存/-20~60撮像素子1/1.8 CMOS画像サイズ(出力)1600(H)×1200(D)フレームレート53フレーム/秒走査方式プログレッシブガンマOFF(γ= 1)/LUT(0.45~1)ゲイン0~18dBを1dB刻みで設定レンズマウントCマウント(フランジバック=17.526mm)撮像画積(mm)7.2(H)×5.4(V)画素サイズ(μm)4.5(H)×4.5(V)(正方画素)
  • ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵) 神津精機

    ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵)

    神津精機
    取扱い終了
    付属品CD-ROM(USBデバイスドライバ、取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ質量(kg)1.4電流(A)パラメータ設定、0.35A/相、0.75A/相の切替表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.4×220×58.4機能励磁OFF、停止電流調整入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]インターフェース(通信)RS-232C、USB消費電力(VA)60MAX(AC100V供給時)出力信号モーター励磁信号、非常停止信号[オープンコレクタ出力]駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式動作温度(℃)0~40速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~500kpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(加減速は対称)、その他:10種類の速度テーブル制御軸数2ドライバ種類DS507F-2 (2台)動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)移動量(mm)-16,777,215~+16,777,215pulse : 相対位置駆動時、-8,388,607~+8,388,607pulse : 絶対位置駆動時入力電源(V)AC90~240、50/60Hz駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動、連続駆動マイクロステップ分割16種類、パラメータ設定
  • 高性能2軸コントロールドライバ(0.35A/相) 中央精機

    高性能2軸コントロールドライバ(0.35A/相)

    中央精機
    取扱い終了
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
    仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応質量(kg)3.5電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず)周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)機能S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)加減速時間1~1000ms表示範囲(座標)+99999999~-99999999制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御周囲湿度(%RH)20~80(非結露)通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)復帰方式(原点)8種類入力電源AC90~240V(50/60Hz)周囲温度(℃)10~40コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)最大出力パルス199999998パルス(1回)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
  • 高性能2軸コントロールドライバ 操作ボックス付(0.35A/相) 中央精機

    高性能2軸コントロールドライバ 操作ボックス付(0.35A/相)

    中央精機
    取扱い終了
    電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
    仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応質量(kg)(本体)3.5、(操作部)0.6電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載)ケーブル長(m)約1.5表示部(操作部)反射型液晶外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず)、【操作部】85×135×25(突起部含まず)周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps)機能(本体)S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)(操作部)ジョグ・アブソリュート、ステップ移動、1ステップ移動、原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択加減速時間1~1000ms表示範囲(座標)+99999999~-99999999制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御周囲湿度(%RH)20~80(非結露)通信機能RS-232C、Ethernet(LAN)復帰方式(原点)8種類入力電源AC90~240V(50/60Hz)、【操作部】QT-Aシリーズコントローラ本体部から供給周囲温度(℃)10~40コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要)最大出力パルス199999998パルス(1回)RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
コントローラドライバ