44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル土壌酸度計 A-2 シンワ測定

    デジタル土壌酸度計 A-2

    シンワ測定(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    土壌管理が簡単に出来ます。
    用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。寸法(mm)293×60×37測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+質量(g)132使用温度範囲(℃)5~40電源単四アルカリ乾電池 3本測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度オートパワーオフ無操作状態で約5分後使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトオフ:無操作状態で約1分
  • 土壌酸度計 A シンワ測定

    土壌酸度計 A

    シンワ測定(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
    用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。トラスコ品番405-5870材質(本体)ABS樹脂質量(g)100本体寸法(mm)106×47×47測定範囲(pH)3~71目盛pH0.2精度(pH)±0.5
  • 山中式土壌硬度計(標準型) 藤原製作所

    山中式土壌硬度計(標準型)

    藤原製作所(2件のレビュー)
    67,900税込74,690
    1台
    当日出荷
    土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
    寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質土壌及びすべての軟質物
  • デジタル土壌酸度・地温計 TAKAGI(高儀)

    デジタル土壌酸度・地温計

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    パット測定約30秒
    用途土壌酸度の計測に、地温の測定に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度・地温測定アズワン品番64-4078-19
  • 簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)

    簡易土壌酸度計

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途畑などの土壌酸度の測定にアズワン品番64-4078-16
  • デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ シンワ測定

    デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。 細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。 液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。 コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
    材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス質量(g)98(電池含む)電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個最小表示(分解能)1μS/cm本体寸法(mm)Φ40×185精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃温度補償あり(自動)測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率)液温測定範囲(℃)0~60オートパワーオフ約5分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
  • 簡易動的コーン貫入試験機 マイゾックス

    簡易動的コーン貫入試験機

    マイゾックス
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    用途地盤の調査付属品片口スパナ×2、携帯袋ロッド用・ハンマー用×2セット内容コーン先端角度60°直径25mm(4.9cm2)鋼製焼入れ×1、ロッドΦ16×500mm5cm目盛付×9、短ロッドΦ16×コーン含む長さ500mm×1、ハンマー5kg鋼製当たり部焼き入れ×1、ノッキングヘッド鋼製×1、ガイドロッドΦ16落下ストローク500mmマイゾックスコード219225
  • コンクリートコンシステンシー スランプ試験器 マイゾックス

    コンクリートコンシステンシー スランプ試験器

    マイゾックス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途フレッシュコンクリートの軟度測定
  • JIS型現場密度測定装置セット 三洋試験機工業

    JIS型現場密度測定装置セット

    三洋試験機工業
    75,980税込83,578
    1セット
    60日以内出荷
    試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 。粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
  • ガーデン用測定ツール 水分・照度・pH測定 電池不要 オーム電機

    ガーデン用測定ツール 水分・照度・pH測定 電池不要

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    土壌にさすだけでその場所の「水分」「照度」「PH」の測定ができます。 電池不要ですぐにご使用いただけます。 設定や計算の必要がないので簡単に測定できます。 花や野菜の生育管理に
    測定範囲【 水分】1~3.5(乾燥-給水必要)、3.5~7.5(通常)、7.5~10(湿潤)【照度】0~500(暗い)、1000~2000(明るい)【酸性】8(アルカリ性)~3.5(酸性)質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×270×38直径×長さL(Φmm×mm)【測定棒】5×180
  • 土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付 シンワ測定

    土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付

    シンワ測定
    5,388税込5,927
    1台
    当日出荷
    電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
    用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)仕様(測定コンディション)1~8段階材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)215×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)92
  • 簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)

    簡易土壌酸度計

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    水分も測定できる2WAYタイプ
    用途畑などの土壌酸度・水分測定に仕様水分測定機能付きアズワン品番64-4078-17
  • 土壌酸度計 (酸度・水分付) 高森コーキ

    土壌酸度計 (酸度・水分付)

    高森コーキ(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
    付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
  • 写真撮影用台付スタッフ マイゾックス

    写真撮影用台付スタッフ

    マイゾックス
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    スランプ検尺に装着し、スランプ検尺が写真撮影用検尺として活用。
  • デジタル土壌酸度計 高森コーキ

    デジタル土壌酸度計

    高森コーキ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
    付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書測定範囲pH3.5~9.9(精度±pH0.5)電源アルカリボタン電池3個pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
  • JIS型現場密度測定装置/アクリル製ジャーのみ 三洋試験機工業

    JIS型現場密度測定装置/アクリル製ジャーのみ

    三洋試験機工業
    23,980税込26,378
    1個
    60日以内出荷
    試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 。粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
  • 樹木診断用鋼棒 ダイトウテクノグリーン

    樹木診断用鋼棒

    ダイトウテクノグリーン
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    根株腐朽状況等の診断に。コンパクトな分割携帯式。深さのわかる刻み入(10cm毎)。サビに強いステンレス製。
    用途樹木診断材質ステンレス鋼質量(kg)0.5長さ(cm)70(最大測定)収納時寸法(mm)25×60×373RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル土壌酸度計 TAKAGI(高儀)

    デジタル土壌酸度計

    TAKAGI(高儀)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    パッと測定約30秒
    用途土壌酸度の計測に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度アズワン品番64-4078-18
  • 細骨材表面水率試験容器 マイゾックス

    細骨材表面水率試験容器

    マイゾックス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途細骨材の表面水率測定
  • 簡易動的コーン貫入試験機用 先端ロッド マイゾックス

    簡易動的コーン貫入試験機用 先端ロッド

    マイゾックス
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(先端ロッド)
    マイゾックスコード223214
  • 簡易動的コーン貫入試験機用 コーン マイゾックス

    簡易動的コーン貫入試験機用 コーン

    マイゾックス
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(コーン)
    マイゾックスコード223212
  • 斜面調査用簡易貫入試験機(簡易動的貫入試験機) 三洋試験機工業

    斜面調査用簡易貫入試験機(簡易動的貫入試験機)

    三洋試験機工業
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
    セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
  • 珪砂7号 三洋試験機工業

    珪砂7号

    三洋試験機工業
    8,998税込9,898
    1個
    60日以内出荷
    砂置換法による代表的な標準砂です。
    質量(kg)1.18
  • 土壌酸度(PH)計 B シンワ測定

    土壌酸度(PH)計 B

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
    用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)213×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)77
  • 土壌酸度計 (酸度のみ) 高森コーキ

    土壌酸度計 (酸度のみ)

    高森コーキ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
    付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲pH3.0~10.0(精度±pH0.5)pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
  • 地中ケース 佐藤計量器製作所

    地中ケース

    佐藤計量器製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途30cmのガラス温度計用の金属製保護ケース
  • 土研式貫入試験機 マイゾックス

    土研式貫入試験機

    マイゾックス(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    落錘式の円錘貫入試験機で、規定の落差による垂錘の打撃回数と貫入量との関係から、路盤の支持力強度を測定。
    用途地盤の支持力の測定仕様三脚:脚長2m/鉄車2個/短縮運搬、貫入棒:径25mm/長さ1000mm、全週目刻10mm間隔、コーン:径30mm/角度60°/鋼焼入れ、案内棒:径27mm/長さ1,000mm、継棒径27mm/長さ80mm質量(kg)5マイゾックスコード210846
  • ワシントン型エアメーター マイゾックス

    ワシントン型エアメーター

    マイゾックス
    189,800税込208,780
    1個
    欠品中
    総重量約6,600gと、軽量化を実現。 蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。 圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
    用途コンクリートの空気量測定付属品突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール仕様空気室圧力法寸法(mm)320×320×513質量(g)約6600容量(L)約7測定範囲(%)0~10(注水式・無注水式)マイゾックスコード216592
  • JIS型現場密度測定装置 マイゾックス

    JIS型現場密度測定装置

    マイゾックス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
    用途土の単位容積の測定
  • 山中式土壌硬度計(ポケット型) 藤原製作所

    山中式土壌硬度計(ポケット型)

    藤原製作所
    68,900税込75,790
    1台
    当日出荷
    土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。携帯に便利なポケットサイズで、サイズは1/2、重さは1/4となっております。その他の仕様は標準型と変わりません。
    寸法(mm)(コーン)Φ9×20目盛範囲(硬度指数)0~40mm本体寸法(mm)115×25×25本体質量(g)1651目盛0.5mm強度(kg)バネ/4(対20mm)
  • 公団型現場密度測定装置 三洋試験機工業

    公団型現場密度測定装置

    三洋試験機工業
    54,980税込60,478
    1セット
    60日以内出荷
    旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。細粒土用 穴径Φ15cm 最大粒径50mm以下。旧公団規格JHS-104準拠品です。
    付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒タイプ細粒土用穴径(Φmm)150粒径(mm)50以下
  • 珪砂5号 三洋試験機工業

    珪砂5号

    三洋試験機工業
    8,998税込9,898
    1個
    60日以内出荷
    砂置換法による代表的な標準砂です。
    質量(kg)1.26
  • 公団型現場密度測定装置 三洋試験機工業

    公団型現場密度測定装置

    三洋試験機工業
    64,980税込71,478
    1セット
    60日以内出荷
    旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。粗粒土用 穴径Φ25cm 最大粒径100mm以下。旧公団規格JHS-104準拠品です。
    付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒タイプ粗粒土用穴径(Φmm)250粒径(mm)100以下
  • 簡易式 土壌酸度計 Scale Style

    簡易式 土壌酸度計

    Scale Style
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    土壌の酸度測定に。
    用途*本品の測定値は目安としてご利用下さい。精度が必要な測定にはご使用しないでください。全長(mm)270質量(g)36測定範囲(pH)3.0~10.0
  • 簡易式 土壌酸度計 水分計付 Scale Style

    簡易式 土壌酸度計 水分計付

    Scale Style
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    野菜・果物や花の生育にあった土壌づくりの目安に!!。酸度・水分のの簡易測定に。土に差すだけの簡単測定!! 。差し込んでから20~30分後、針が安定したら値を読み取ってください。電池不要。
    用途土壌の酸度測定に。全長(mm)270質量(g)52測定範囲(pH)3.0~10.0
  • 土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付 シンワ測定

    土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付

    シンワ測定
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
    用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)材質本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム寸法(mm)395×55×55測定範囲pH3~7質量(g)97最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40
  • 突砂法による土の密度試験装置 マイゾックス

    突砂法による土の密度試験装置

    マイゾックス
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    路体、路床、裏込め及び路盤の締め固めの密度を測定する密度測定器。
    用途土の締固め度の測定セット内容ベースプレート(中央部穴径150又は250mm)×1、上ワク×1、キャリブレーション容器×1、直ナイフ刃付25cm又は30cm×1、突棒×1
  • 土壌酸度測定器 マイゾックス

    土壌酸度測定器

    マイゾックス
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途土壌のpH測定付属品専用ケース寸法(mm)Φ50×160
  • スリーアールモールド マイゾックス

    スリーアールモールド

    マイゾックス
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    環境に配慮した地球に優しい製品~ゴミを出さない~ゴミゼロへ。 繰り返し使いコスト削減につなげる~使い捨てからの脱却。 再生可能な素材。 供試体を試験室に安心して届ける、内筒管と外筒で保護する二重構造。 試験室担当者の安全マイナスドライバー1本で取り出し可能(手を切る等のケガが少ない)。 内部が目視出来る、透明に近い素材の使用。 登録実用新案第3173325号
    用途地盤改良土の供試体作成質量(g)約135
  • コーンペネトロメーター マイゾックス

    コーンペネトロメーター

    マイゾックス
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    軟弱地盤には最適で、深さ、粘着性の測定や地盤断面の状況を把握するのに最適。
    用途地盤の性状の調査付属品リング格納箱、携帯袋、スパナ構成プルービングリング(1KN)×1、コーン(硬鋼製焼入):(径2.87cm角度30°)×1、(径2.03cm角度30°)×1、貫入ロッド(1.6cmΦ×長さ50cm鋼製)×10、ハンドル(鋼管製)×1マイゾックスコード82511
土壌計特集
おすすめ人気ランキング
土壌計測