絞り込み
光源色
- 昼光色(1)
- 昼白色(1)
- 白(1)
- 電球色(1)
調光の可否
- ×(1)
- ○(1)
明るさタイプ(Lm)
- 10000
- 1155(1)
- 2290(1)
- 2320(1)
- 2670(1)
- 2700(1)
- 2750(2)
- 2790(1)
- 2820(1)
- 8000(2)
- 10000~(2)
- 10930(1)
- 11010(1)
- 11270(1)
- 11350(1)
- 11570(1)
- 11660(1)
- 12000(3)
- 12210(1)
- 12300(1)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
- 90~100未満(1)
色温度(K)
- 5000以上(1)
光束(Lm)
- 10000~(1)
10000~
電圧(V)
- 100(1)
- 100~242(1)
- 200(1)
- 242(1)
100・100~242・200・242
演色指数(Ra)
- 80~90未満(1)
- 90以上(1)
80~90未満・90以上
ブランド
- ODELIC(オーデリック)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
「光源色」から絞り込む
昼光色(1)
昼白色(1)
白(1)
電球色(1)

直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体アルミランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(連続100-1%)調色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否