絞り込み
光源色
- 昼白色(1)
器具・セット
- セット品(1)
調光の可否
- ○(1)
明るさタイプ(Lm)
- 2320
- 1155(1)
- 2290(1)
- 2670(1)
- 2700(1)
- 2750(2)
- 2790(1)
- 2820(1)
- 8000(2)
- 10000(2)
- 10000~(2)
- 10930(1)
- 11010(1)
- 11270(1)
- 11350(1)
- 11570(1)
- 11660(1)
- 12000(3)
- 12210(1)
- 12300(1)
- 明るさタイプ(Lm)をもっと見る
灯数
- 1(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
20~30未満
色温度(K)
- 5000以上(1)
5000以上
光束(Lm)
- 2000~3000未満(1)
2000~3000未満
電圧(V)
- 100~242(1)
100~242
演色指数(Ra)
- 80~90未満(1)
80~90未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
「光源色」から絞り込む
昼白色(1)

黒板灯
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781セット6日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否可