絞り込み
電圧(V)
  • 100(6)
  • 100~240(1)
  • 100~242(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(5)
  • 10~20未満(4)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(1)
ブランド
  • 東芝ライテック
  • 三菱電機(139)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 岩崎電気(30)
  • コイズミ照明(11)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • エスコ(1)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(6)
100~240(1)
100~242(1)
  • LED非常灯 東芝ライテック

    LED非常灯

    東芝ライテック
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ水平天井取付専用相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
  • TENQOO非常灯40形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W120

    東芝ライテック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)1.7消費電力(W)120グリーン購入法適合
  • LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形

    東芝ライテック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
    用途水平天井取付専用周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
  • LED非常灯専用形電源別置反射笠 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置反射笠

    東芝ライテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯専用形電源別置HACCP 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置HACCP

    東芝ライテック
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計
    用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨付加機能口出し線式調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
  • LED非常灯専用形電源別置 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置

    東芝ライテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン
    用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯専用形電源別置直付形 東芝ライテック

    LED非常灯専用形電源別置直付形

    東芝ライテック
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様非常時点灯:常時消灯/非常時LED点灯材質取付シャーシ:SGC、カバー:SPC、レンズ:ガラス質量(kg)0.92区分直付タイプ水平天井取付専用消費電力(W)15.7(AC100V)、15.8(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100幅(Φmm)器具:154認定番号型式2:LCLE-010光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
  • TENQOO非常灯40形直付反射笠 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付反射笠

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:150質量(kg)1.8グリーン購入法適合
  • TENQOO非常灯40形直付W230 東芝ライテック

    TENQOO非常灯40形直付W230

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    幅(mm)器具:230質量(kg)2.1消費電力(W)230グリーン購入法適合
  • TENQOO非常灯20形埋込W300 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形埋込W300

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:324質量(kg)2.2消費電力(W)300埋め込み寸法(mm)W:300
  • TENQOO非常灯20形埋込W220 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形埋込W220

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    消費電力(W)220
  • TENQOO非常灯20形埋込W190 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形埋込W190

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    消費電力(W)190
  • TENQOO非常灯20形直付W70 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付W70

    東芝ライテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:70質量(kg)1消費電力(W)70グリーン購入法適合
  • TENQOO非常灯20形直付W230 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付W230

    東芝ライテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:230質量(kg)1.4消費電力(W)230グリーン購入法適合
  • TENQOO非常灯20形直付W120 東芝ライテック

    TENQOO非常灯20形直付W120

    東芝ライテック
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    幅(mm)器具:120質量(kg)1.2消費電力(W)120グリーン購入法適合

『非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

天井直付型非常灯